カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
    • 危機管理(7)
    • 純水/蒸留水(5)
    • 試薬(1)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(1)
  • 救急・衛生(1)
    • 消毒・除菌・滅菌器具(1)
  • 介護用品(2)
    • おしり洗浄用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー補充液(精製水)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「洗眼液」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
5年保存水 ピュアウォーターJouRyu アズワン5年保存水 ピュアウォーターJouRyuアズワン(2件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(6本)ほか
翌々日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
蒸留水(研究実験用) 林純薬工業蒸留水(研究実験用)林純薬工業
1,398税込1,538
1本(500mL)
当日出荷
名称蒸留水種別蒸留水容量(mL)500等級GR化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
高純度精製水 TRUSCO高純度精製水TRUSCO(27件のレビュー)
999税込1,099
1本(5L)
当日出荷
成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
精製水 米山薬品工業精製水米山薬品工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)ほか
当日出荷
工業用です
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
ファルウォッシュ FALCON(ファルコン)ファルウォッシュFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料パンフレット(0.4MB)
精製水 20L TRUSCO精製水 20LTRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
欠品中
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
蒸留水 共栄製薬蒸留水共栄製薬(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(18L)
当日出荷
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ530
ジャージャー洗瓶 サンプラテックジャージャー洗瓶サンプラテック(1件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
蒸留水(研究実験用) 林純薬工業蒸留水(研究実験用)林純薬工業
6,998税込7,698
1本(20L)
当日出荷
品名英名:Water, distilled容量(L)20規格GR等級GR適合規格A4相当化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-12化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
洗眼器 Broen洗眼器Broen
117,000税込128,700
1台
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
洗眼器 Broen洗眼器Broen
109,800税込120,780
1台
当日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)アズワン品番1-6933-11水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26直径(mm)274
ファルウォッシュミニ FALCON(ファルコン)ファルウォッシュミニFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
横形洗眼水栓 INAX(LIXIL)横形洗眼水栓INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
洗眼びん一体形のみ PE製 500mL Kartell(カルテル)洗眼びん一体形のみ PE製 500mLKartell(カルテル)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
はめ込み式のアイカップが付き、素早く洗液が噴出して、異物を洗い流します。洗眼後の洗浄液は洗浄びんには戻りません。 緊急の洗眼用にぜひお備えください。
容量(mL)500