カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
    • セメント(15)
    • モルタル(4)

「減水剤」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットセッター 小野田ケミコジェットセッター小野田ケミコ
4,498税込4,948
1袋(1kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
hiメトローズ WAKI(和気産業)hiメトローズWAKI(和気産業)
349税込384
1個(45g)
当日出荷
左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
用途左官用のモルタル混和材内容量(g)45危険物の類別非危険物
セメント防水剤(混和型) 家庭化学セメント防水剤(混和型)家庭化学(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
NS ハイフレックス HF-1000 日本化成NS ハイフレックス HF-1000日本化成(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
マノール防水剤 マノールマノール防水剤マノール(2件のレビュー)
939税込1,033
1缶(1kg)ほか
当日出荷
セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工液体・乳白色成分重合油アルミニウムpH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
普通ポルトランドセメント 家庭化学普通ポルトランドセメント家庭化学(1件のレビュー)
659税込725
1袋(25kg)
3日以内出荷
普通ポルトランドセメント
グレー仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
セメント防水剤 トーヨーマテランセメント防水剤トーヨーマテラン
8,298税込9,128
1個(18kg)ほか
3日以内出荷
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。透明
モルタル接着強化剤 家庭化学モルタル接着強化剤家庭化学(66件のレビュー)
529税込582
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
スーパージェットセメント 小野田ケミコスーパージェットセメント小野田ケミコ
7,398税込8,138
1袋(20kg)
3日以内出荷
3時間で24N/mm2以上の強度を発現。 長期にわたる安定した強度増進。低温環境下でも優れた強度発現性。作業性の向上。
用途道路・橋梁・鉄道・滑走路・工場・港湾・グラウト・モルタル危険物の類別非危険物
ハイパーポリマーAE-45 マノールハイパーポリマーAE-45マノール
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整乳白色液体成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
TSファイバー プラスタ テザックTSファイバー プラスタテザック(2件のレビュー)
399税込439
1パック(40g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
プレミックスモルタル 陽光物産プレミックスモルタル陽光物産(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25kg)
翌日出荷から3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
ヒビ割れ防止剤 家庭化学ヒビ割れ防止剤家庭化学(1件のレビュー)
199税込219
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13使用量セメント10~12kgにつき1個危険物の類別非危険物
セメント凍結防止剤 サンホームセメント凍結防止剤サンホーム(1件のレビュー)
549税込604
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
冬期に於けるセメント工事に際して生じる障害を克服し、コンクリートの増強と硬化促進を兼備した製品です。
危険物の類別非危険物
モルタル混和材 ニューSKタック 四国化成モルタル混和材 ニューSKタック四国化成
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
セメント急結剤(混和型) 家庭化学セメント急結剤(混和型)家庭化学(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(1.4kg)ほか
当日出荷
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。仕様ケイ酸塩モルタル急結剤成分ケイ酸ソーダ水溶液透明寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
ルガゾールC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ルガゾールCシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1缶(18L)
9日以内出荷
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。淡褐色液体pH8.0主成分グルコン酸塩標準使用量300g/m2密度(g/cm3)1.05~1.07粘度(mPa・s)5危険物の類別非危険物
セメント防水剤 サンホームセメント防水剤サンホーム
549税込604
1本(500mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
特性防水危険物の類別非危険物
スーパージェットコンクリートセット 小野田ケミコスーパージェットコンクリートセット小野田ケミコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(35kg)
5日以内出荷
3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋温度(℃)20配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L硬化時間(分)30圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2スランプ(mm)120危険物の類別非危険物添加量ジェットセッタH:0.5袋水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
マイルドジェットセメント 住友大阪セメントマイルドジェットセメント住友大阪セメント
8,498税込9,348
1袋(25kg)
5日以内出荷
硬化時間を30分以上に調整した超速硬セメント。 ポンプ圧送可能。
危険物の類別非危険物
止水剤特集