カテゴリ

  • 物流用品(121)
    • 回転台(4)
    • 汎用タイプ(76)
    • 作業台(作業用踏台)(10)
  • 測定用品(5)
    • 定盤その他関連用品(2)
  • 厨房用品(7)
    • 固定式(4)
    • キャスター・棚・板・その他オプションパーツ(2)
  • 溶接用品(54)
    • 電気溶接機用部品・オプション(14)
    • 溶接ガイド定規(1)
    • 溶接マグネット(2)
  • 機構部品(1)
    • クランピング位置決め部品(1)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
400・450・600・750・800・900・1200
色(天板)
グリーン・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接台」の検索結果

関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」SUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
中量500kg作業台鉄天板1200×750 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板1200×750TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0087種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 H枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤ナベヤ
279,800税込307,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込式 クランプ SHT差込式 クランプSHT(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷
アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
電動自転車対応修理台 PALMY電動自転車対応修理台PALMY(34件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R)岡田工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から25日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット) TRUSCO溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)TRUSCO
23,980税込26,378
1セット(4個)
当日出荷
スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。作業用踏台用のスプリングキャスターです。WTDB、WTDBCシリーズ3段まで対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1287適合機種WTDB、WTDBCシリーズ3段まで材質鉄、ゴム品名スプリングキャスター
アジャスタロールMINI(ローラ) アサダアジャスタロールMINI(ローラ)アサダ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
大口径対応パイプ受台最大積載荷重 900kgローラヘッドの移動で高さの調整が可能。ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。高さわずか30cm!床作業に最適!!
質量(kg)10.65最大積載荷重(kg)900パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)本体高さ(mm)180(ローラヘッド付300)アズワン品番64-9312-19
マワールミニ 大阪タイユーマワールミニ大阪タイユー(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
重量作業台KWタイプ サカエ重量作業台KWタイプサカエ
54,980税込60,478特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
回転台(スチール天板) TRUSCO回転台(スチール天板)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
溶接ガイド定規 シンワ測定溶接ガイド定規シンワ測定
24,980税込27,478
1台
当日出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
レボ360用クランプ SUZUKID(スズキッド)レボ360用クランプSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
回転式溶接作業台「レボ360」の別売りクランプです。
用途溶接作業
溶接マグネット シンワ測定溶接マグネットシンワ測定(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS長谷川工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350設置寸法(幅W×奥行D)(mm)486×338
トビノ 日本エア・リキードウェルディングトビノ日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1パック(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用ナットガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
アーク溶接器用部品 台枠 パナソニックコネクトアーク溶接器用部品 台枠パナソニックコネクト
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用シェルガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンドSUZUKID(スズキッド)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)シンコー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)150材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1天板から下枠までの高さ(mm)498
ロープフック 溶接用 アングル台枠用(中間部) 信和自動車工業ロープフック 溶接用 アングル台枠用(中間部)信和自動車工業(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810設置寸法・間口(mm)610
組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業組立作業台 DAライトステップ長谷川工業(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等踏ざん踏面幅(mm)106仕様組立式材質アルミ踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100最大使用質量(kg)120
一体型什器50両面ユニット(ネットタイプ) タテヤマアドバンス一体型什器50両面ユニット(ネットタイプ)タテヤマアドバンス
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
組立不要の一体型什器です。 届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。 背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
ホワイト材質/仕上スチール/焼付塗装仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付呼び寸法W(mm)900呼び寸法D(mm)400
MCサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤMCサブテーブル(タップ穴タイプ)ナベヤ
249,800税込274,780
1台
46日以内出荷
材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
パイプジブクレーン スリーエッチパイプジブクレーンスリーエッチ
98,980税込108,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
パイプウェルディングバイス HIT(ヒット)パイプウェルディングバイスHIT(ヒット)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。種類その他バイス材質(本体)スチール主な用途溶接作業厚さ(mm)(アングル部)6幅(mm)(アングル部)150高さ(mm)(アングル部)50質量(g)2300適合管径(Φmm)34~165RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) サカエRKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質アルミシルバータイプ縞板段数1