19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

タイプH枠 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプウェルディングバイス
エコ商品
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類その他バイス 材質(本体)スチール 主な用途溶接作業 厚さ(mm)(アングル部)6 幅(mm)(アングル部)150 高さ(mm)(アングル部)50 質量(g)2300 適合管径(Φmm)34~165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 サカエ 動画あり
天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
種類移動式 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/段)250
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 材質(本体)スチール 棚段数3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/段)250
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 高さ(mm)1800 棚段数5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/段)250
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 ホワイト 質量(kg)50 高さ(mm)900~1000 材質(本体)スチール 奥行(mm)550 間口(mm)1500 棚段数2 アズワン品番64-5304-50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 棚板内寸・間口(mm)1400 棚板内寸・奥行(mm)498 均等耐荷重(kg/段)100
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 棚段数5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 棚段数3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 質量(kg)98 ホワイト 高さ(mm)1800 奥行(mm)550 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)100 棚段数4 アズワン品番64-5304-49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1800 総耐荷重(kg)250 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 均等耐荷重(kg/段)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-6090 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz20/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/- 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)27 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)