カテゴリ

  • 溶接用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接布」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート ライト モノタロウスパッタシート ライトモノタロウ(106件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
火花除けシート ユタカメイク火花除けシートユタカメイク(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工幅(mm)1000厚さ(mm)約0.3JIS規格JIS規格A1321合格品RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚ほか
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
火花除けシート シリコンコート モノタロウ火花除けシート シリコンコートモノタロウ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工厚さ(mm)約0.35JIS規格JIS A 1323 C種合格ハトメ内径(mm)Φ12幅(mm)約920
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト TRUSCOスパッタフェルトTRUSCO(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
火花養生シート TRUSCO火花養生シートTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)920厚さ(mm)0.21
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(118件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
スパッタシート アルファー TRUSCOスパッタシート アルファーTRUSCO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
ターピー 難燃シート 萩原工業ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
スパッタシートDX TRUSCOスパッタシートDXTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13HAKKO(白光)(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発鈴木油脂工業(SYK)
2,198税込2,418
1個(280g)ほか
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚ほか
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
スパッターシート 1230W 大中産業スパッターシート 1230W大中産業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織瞬間使用温度(℃)1300ハトメピッチ(mm)450仕様A種合格品厚さ(mm)1.23JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品連続使用温度(℃)250~300
クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本(400mL)
当日出荷
プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。色(塗膜)灰白比重1.23使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。仕様引火性なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型ケミカル山本
3,898税込4,288
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
耐熱・防災シート アズワン耐熱・防災シートアズワン
22,300税込24,530
1枚
当日出荷
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下
治工具・金型専用スパッター付着防止剤 オリック治工具・金型専用スパッター付着防止剤オリック
2,198税込2,418
1本(370mL)
当日出荷
多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
スパッタシート 東安スパッタシート東安
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル 友和Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル友和
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
ステンレスの溶接ヤケに塗布するだけで、抜群の洗浄効果を発揮!!フッ化水素酸(フッ酸)含有無しで労働安全対策を重視!! ※酸性ガス中毒を大幅削減刺激臭が無く取扱いし易い!! 非毒劇物の為、取り扱いの資格は不要!!ヤケ取り後、素材がまだらになりにくく使いやすい
用途適量のジェルを焼け取り箇所に塗ります。たっぷりと盛るように塗布する事がポイントです。※溶接直後は高温の為、ある程度冷ました状態でジェルを塗布して下さい。ヤケの程度によりますが、塗布後10 分~ 1 時間ほど放置後、ウエスや布等で拭き取り、十分に水洗いしてください。質量(kg)1
交換式ナイロンタワシ 荒目 SK11交換式ナイロンタワシ 荒目SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。フライパンのコゲ落し、コンクリート面の汚れ落し、バーベキュー網のコゲ取り、溶接スケールの除去などにも使用できます。
用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。仕様荒目、研磨砥粒付材質グリップ:樹脂粒度ナイロンタワシ:120寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150繰り返し・詰め替え2
パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティングYOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで両面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。
用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:両面
六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H六角軸軸付ステンレス研磨用バフH&H
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
溶接作業用シート イチネンTASCO溶接作業用シートイチネンTASCO
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
JIS A種合格品。 溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。 TA397-1と併用してご使用ください。
幅(mm)920長さ(m)1.92規格A種
ケブラー手袋 エスコケブラー手袋エスコ
11,400税込12,540
1双
翌日出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。
材質ケブラー厚さ(mm)1全長(mm)300サイズフリー中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28
パイロブランケット(PYROBLANKET) 片面コーティング YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロブランケット(PYROBLANKET) 片面コーティングYOKOHAMA(横浜ゴム)
87,980税込96,778
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで片面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。
用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用幅(mm)1016耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:片面
RS Pro 接着式サーモパッド 先端溶接熱電対用 RS PRORS Pro 接着式サーモパッド 先端溶接熱電対用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 粘着式熱電対用サーモパッド併用 = 先端溶接熱電対基準合致 = IECThermopad. 溶接付けチップ熱電対の位置決め用PTFEガラス布の接着式パッド 動作温度範囲: -50 → +250 ℃ 個々のパッドサイズ18 x 13 mm 1パック20パッド入りRoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)エスコ
7,900税込8,690
1枚
翌日出荷
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)厚さ(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
インバーター直流TIG溶接機 レグルスインバーター直流TIG溶接機レグルス
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
溶接機能【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 デザインと保護機能【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC淀川電機製作所
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC淀川電機製作所
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25
ユニロン丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シートヤナセ(柳瀬)
5,898税込6,488
1箱(10個)
23日以内出荷
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応