カテゴリ
- 塗料(17)
- ホビー用塗料(7)
- 塗料うすめ液/処理剤(2)
- 下地材/プライマー/シーラー(4)
- 塗り壁(1)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- その他特殊用途(2)
- 卓上消耗品(599)
- 汁椀(135)
- 厨房用品(40)
- 事務用品(39)
- 学童・教育用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 作業服(17)
- 店舗什器・備品(13)
- 洗剤・除去剤(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(10)
- 清掃用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 研磨材(8)
- バイク部品(7)
- オフィス家具(7)
- 安全保護具(7)
- 理美容(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 日用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 制御機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
色
水性or油性
使用場所
ブランド
- サンコー商会(1)
- トーホー(1)
- 和信ペイント(3)
- カシュー(6)
- ナガシマ(1)
- 大阪塗料工業(1)
- 大塚刷毛製造(2)
- クラフト木の実(1)
- 福井クラフト(134)
- 好川産業(1)
- 若泉漆器(288)
- カネ大白木屋(58)
- 呉竹(24)
- マルケイ(国際化工)(23)
- 用美(ヤマコー)(18)
- セーラー万年筆(17)
- イシダ(15)
- パール金属(14)
- 丸十(13)
- ブランドをもっと見る
サンコー商会・トーホー・和信ペイント・カシュー・ナガシマ・大阪塗料工業・大塚刷毛製造・クラフト木の実・福井クラフト・好川産業・若泉漆器・カネ大白木屋・呉竹・マルケイ(国際化工)・用美(ヤマコー)・セーラー万年筆・イシダ・パール金属・丸十・ブランドをもっと見る
「漆」の検索結果
商品豆知識

油性漆塗料 カシュー
カシュー(49件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(80mL)当日出荷から4日以内出荷自然乾燥型の油性うるし塗料用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし主な用途屋内木部全般希釈剤カシューうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
水性工芸うるし 匠
和信ペイント(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(45mL)ほか当日出荷から9日以内出荷・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤水使用後の手入方法水危険物の類別非危険物塗回数3
挟みカシュー 平 黒毛
大塚刷毛製造(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。用途うるし用形状平種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7
油性漆塗料 カシュー専用シンナー
カシュー(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(300mL)当日出荷自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
カシュー用刷毛 立型
好川産業(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から翌々日出荷厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。用途カシュー塗料の配り塗り形状立型種類刷毛毛丈(mm)22材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用毛色黒色毛厚(mm)8
微粉末との粉
和信ペイント(11件のレビュー)¥669税込¥7361箱(200g)当日出荷導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途木使用場所屋内用危険物の類別非危険物
カシュー 自然乾燥 下地2号
カシュー¥3,598~税込¥3,958~1缶(0.75kg)ほか当日出荷から5日以内出荷木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
カシュー 自然乾燥
カシュー(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1缶(0.5kg)ほか当日出荷から22日以内出荷カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
漆塗ワイングラス
EBM(江部松商事)¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。 伝統的なうるしの繊細さや優雅さを持ちつつ、現代のニーズにお応えするために洗浄機も対応可能とより扱い易い商品となっております。 特別な空間を唯一無二の食器で演出致します。材質ガラス品名・タイプワイングラス
本漆雑炊スプーン
用美(ヤマコー)¥879税込¥9671個翌々日出荷種別雑炊スプーン材質木製全長(mm)177色朱TKG品番9-1826-3301TKG品番(2017)6-1625-3201食器の種類和食器
エレガントタンブラー
若泉漆器(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)120食器洗浄機○消毒保管庫○食器の種類洋食器
...























![燕舞鉄木箸漆塗 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29105616-181015-02.jpg)