カテゴリ

  • 店舗什器・備品(20)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「炭 5kg」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーベキュー木炭 CAPTAIN STAG

    バーベキュー木炭

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱
    当日出荷
    バーベキューに最適
    材質天然木
  • エコ一発着火炭 CAPTAIN STAG

    エコ一発着火炭

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    779税込857
    1箱(2kg)ほか
    欠品中
    材質木炭粉寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ50×50/個燃焼時間(時間)(約)1.5(燃焼条件により異なります)
  • バーベキュー 木炭 CAPTAIN STAG

    バーベキュー 木炭

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1箱(3kg)
    当日出荷
    バーベキューに最適
    材質天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×188×178mm
  • 岩手木炭 軽米町木炭生産組合

    岩手木炭

    軽米町木炭生産組合(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(3kg)ほか
    7日以内出荷
    非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
    用途バーベキューや七輪での焼き物に種別黒炭
  • オガ備長炭 CAPTAIN STAG

    オガ備長炭

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭 環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
    材質木炭粉(カシ・ナラ)
  • エコ オガ炭 CAPTAIN STAG

    エコ オガ炭

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    769税込846
    1箱(2kg)ほか
    欠品中
  • 炭 Weber

    Weber
    3,998税込4,398
    1個(5kg)
    6日以内出荷
    本格派BBQといえば、言わずと知れた『ブリケット』。『黒いダイヤモンド』の異名をもつブリケットを使って、本格的BBQを体験。素早く着火し、最大320℃の高火力を約2時間持続することができます。また100%完全自然素材(厳選ココナッツの殻)を使用しているため、食材に嫌な臭いもつけません。均一な形によって長時間高温で安定した燃焼を可能にし、焼きムラの少ない調理ができます。
  • 天翔備長(オガ炭) HEIKO

    天翔備長(オガ炭)

    HEIKO(24件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1ケース(10kg×2箱)
    当日出荷
    普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。 形が一定しており自由に折る事ができます。
  • 備長炭 CAPTAIN STAG

    備長炭

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の火力! 遠赤外線で本格炭火料理に!
    材質天然木
  • ラオス備長炭(白炭) 徳丸 山大燃料工業

    ラオス備長炭(白炭) 徳丸

    山大燃料工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)15径(Φ)×全長(mm)(目安)約18~40×40~70TKG品番9-0770-0901TKG品番(2017)6-0686-0901
  • 活力炭粒状(大粒) ユー・イー・エス

    活力炭粒状(大粒)

    ユー・イー・エス(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1箱(5kg×4袋)
    当日出荷
    『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
    用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×8使用場所トイレ
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(2件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
  • 高級オガ炭(成型炭) TKG

    高級オガ炭(成型炭)

    TKG(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10kg)
    当日出荷
    サイズが均一な成型炭です。
    寸法(mm)(目安)約35~40角×140TKG品番9-0770-1001TKG品番(2017)6-0686-1001
  • 着火豆炭 CAPTAIN STAG

    着火豆炭

    CAPTAIN STAG(18件のレビュー)
    209税込230
    1箱(500g)
    欠品中
    着火剤のいらない豆炭。七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。簡単、スピード着火。
    材質主原料:木炭粉
  • ファイアブロック着火剤 CAPTAIN STAG

    ファイアブロック着火剤

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    219税込241
    1袋
    当日出荷
    材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
  • 特選マメタン サンリン

    特選マメタン

    サンリン(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
    用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 湯沸しや焼き物にも質量(kg)約12
  • 活性炭 アミノール化学研究所

    活性炭

    アミノール化学研究所(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(500g)
    当日出荷
    天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
    用途根ぐされ、水ぐされの防止に。仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し
  • 備長炭 ケニス

    備長炭

    ケニス(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5本)
    当日出荷
    備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
    寸法(cm)3~5Φ×約24
  • 粒状活性炭 アズワン

    粒状活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
    材質粒状活性炭
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
  • ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業

    ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材

    満栄工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
    用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)成分ヤシ柄活性炭100%寸法(mm)270×360質量(kg)1.5包装不織布使用量1坪当たり3~4個
  • ヤシ殻成型炭 【ECOTAN】 uncle_b

    ヤシ殻成型炭 【ECOTAN】

    uncle_b(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(5kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ココナッツ殻をリサイクルして作られた成型炭です。100%農業由来の天然成分で化学薬品無添加。無煙、無臭、火花(爆ぜ)が出にくい成型炭です。通常の木炭に比べておよそ2倍長持ちします。(高温かつ長い燃焼時間=約2時間)
    用途バーベキュー用燃料燃焼時間(時間)約2
  • 一般家庭用BBQおが炭(中国産) トータルフーズシステム

    一般家庭用BBQおが炭(中国産)

    トータルフーズシステム
    7,998税込8,798
    1セット(5kg×4個)
    3日以内出荷
    飲食店様でも使われているような炭を一般のお客様にも低価格で販売できるように開発いたしました。 QRコードから、火のつけ方を読み込めます。
  • 脱臭剤(活性炭15kg) アマノ[事務用品/清掃用品]

    脱臭剤(活性炭15kg)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1袋
    8日以内出荷
    レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
    トラスコ品番466-2469材質破砕活性炭
  • 消石灰 あかぎ園芸

    消石灰

    あかぎ園芸(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(5kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
    タイプ粉末
  • ライン引き4 トーエイライト

    ライン引き4

    トーエイライト
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
    質量(kg)2.1容量(kg)炭カル4タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36)ライン幅(mm)フィールド50距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ライン引き7.5 トーエイライト

    ライン引き7.5

    トーエイライト
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル7.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
    質量(kg)2.4容量(kg)炭カル7.5タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×ハンドル77(本体43)ライン幅(mm)フィールド50アズワン品番65-0538-95距離概算距離(炭カル5cm幅)200m
  • ライン引き6.5 トーエイライト

    ライン引き6.5

    トーエイライト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
    質量(kg)2.2容量(kg)炭カル6.5タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×22×ハンドル75(本体39)ライン幅(mm)フィールド50アズワン品番65-0539-84距離概算距離(炭カル5cm幅)160m
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

    ニツコー熔材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空ケース 浄水用 モノタロウ

    空ケース 浄水用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
    用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)破壊圧力(kg/cm2)15材質(パッキン)EPDM口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5
  • 丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属

    丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット)

    三和金属(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。
    用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ材質本体:珪藻土、網:鉄質量(kg)5直径(Φcm)28高さ(cm)19
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L

    ニツコー熔材工業
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス

    何でも入る空ケース(浄水用)

    環境テクノス(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自由にろ材を入れて、成品にしてください。
    用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L

    ニツコー熔材工業
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
    仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
  • Levoit Core 400S 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)

    Levoit Core 400S 空気清浄機

    Vesync(ウィーシンク)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
    セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約3.0~24.0本体質量(kg)約5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積32畳(53m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L

    タセト
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:CO-5022MG) | 水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)・研磨廃水・床洗浄廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:CO-5022MG) | 水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)・研磨廃水・床洗浄廃水処理用

    アクト
    2,898税込3,188
    1個(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:CO-5022MG)は、水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水溶性切削廃液(成分単純or低濃度) ○研磨廃水 ○床洗浄廃水の凝集・浄化。※高濃度の水溶性切削廃水の凝集・浄化には水夢(品番SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド、活性炭使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応