カテゴリ

  • 医療(380)
    • 診察・検査器具(195)
  • 農業・園芸資材(54)
    • 散水・かん水資材(52)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • オイル・ケミカル・補修(2)
  • 科学研究・開発用品(27)
    • ガラス・樹脂・金属容器(22)
    • 研究関連用品・実験用必需品(1)
    • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バルブ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • ホースバンド(1)
  • 介護用品(34)
  • 救急・衛生(22)
  • 切削工具(22)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 理美容(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「点滴」の検索結果

592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用モノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付) 扶桑精機0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)扶桑精機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
点滴ノズル セフティー3点滴ノズルセフティー3(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(3件のレビュー)
2,336税込2,570
1袋(50本)
当日出荷
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
滴下ニップル カクダイ滴下ニップルカクダイ(4件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ材質POM
ポリガートル クニイポリガートルクニイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
滴下エンド カクダイ滴下エンドカクダイ(2件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ材質POM
チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)チューニング用サブガソリンタンクDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
欠品中
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
ポリスポイト BeHAUSポリスポイトBeHAUS(10件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
イルリガードル台 ナビス(アズワン)イルリガードル台ナビス(アズワン)
13,100税込14,410
1台
当日出荷
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂寸法(mm)Φ480×1230~2150質量(kg)3.1キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)支柱径(Φmm)上部/19、下部/25アズワン品番8-2256-11
JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本 プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本プロシェア(ナビス/アズワン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)質量(kg)4.6支柱径(Φmm)上部/16・下部/25寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030ピンクフック2本アズワン品番7-1225-03
イルリガートル用フックホルダー ナビス(アズワン)イルリガートル用フックホルダーナビス(アズワン)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ウロバッグ等の吊り下げ用にウロバッグや廃液バッグなど、いろいろなものを掛けられるフックです。耐薬品性の高いステンレスを使用しています。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)約42×105×51耐荷重(kg)10適合パイプ径(Φmm)Φ25~32アズワン品番8-876-01
天井IVハンガー Provita天井IVハンガーProvita
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC全長(mm)730~1020質量(g)565耐荷重(kg)2/フック(計8)フック4個アズワン品番8-578-01
ドレインバッグホルダー 三重金属工業ドレインバッグホルダー三重金属工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷
車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。パイプ、フックは可動式です。低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。
アズワン品番65-9143-97
イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01 ナビス(アズワン)イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01ナビス(アズワン)
36,900税込40,590
1台
当日出荷
掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5.5サイズ535×535×1190~1590mmキャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)アズワン品番8-8930-01
イルリガートル台 プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台プロシェア(ナビス/アズワン)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール質量(kg)4材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)寸法(Φ×mm)480×1275~2185アズワン品番8-2256-12
介護ミトン まもるくん T4531シリーズ ウインセス介護ミトン まもるくん T4531シリーズウインセス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
看護師の声から生まれた、点滴針・管の抜去防止用ミトンです。手首固定部分がミトン本体に覆われているため、自分では外しにくいです。ファスナー、面ファスナー等でカンタンに着脱できます。ミトン内側は抗菌防臭・吸汗速乾素材を使用しています。ミトン内部は、手指を動かすことができる大きさでストレスを軽減します。
抜管防止手袋 ナビス(アズワン)抜管防止手袋ナビス(アズワン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
電子駆血帯マサキカフ スタンダード ドリームインポケット電子駆血帯マサキカフ スタンダードドリームインポケット
7,998税込8,798
1個
当日出荷
穿刺のために上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。世界初簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラス01)です。
セット内容収納ケース材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステルサイズ本体/79.5×60×41mm(カフ部を除く)、カフ長/380×60mm電源単4乾電池×2本(テスト用付属)圧力最大200mmHg±10%本体質量(g)約150アズワン品番7-7522-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10022000004医薬品医療機器等法一般医療機器
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
与薬車 ナビス(アズワン)与薬車ナビス(アズワン)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。 輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。 収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用仕様ボックス数:24個付属品アンプル用ケース材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40質量(kg)46角度(°)ボックス開き:55材質(キャスター)ナイロン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
259税込285
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
チューシャバン ニチバンチューシャバンニチバン
2,198税込2,418
1式(1000枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
穿刺部被覆保護材。 注射・採血・点滴・関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131180医薬品医療機器等法一般医療機器
N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブルN-24アルミレール(アルミ製) シルバーフェデポリマーブル
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
ワンタッチチューブコック アズワンワンタッチチューブコックアズワン
1,140税込1,254
1箱(10個)
当日出荷
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
シングルフレーム用点滴作業台オプション ステンレス棚追加フック ナビス(アズワン)シングルフレーム用点滴作業台オプション ステンレス棚追加フックナビス(アズワン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
点滴作業台に付属の六角レンチで容易に取付けが可能です。
棚板有効寸法(mm)131×26×48材質フック/ステンレス(SUS304)、取付コネクター部/アルミニウムアズワン品番7-406-05
アルティア 点滴作業台オプションLEDライト付きステンレス棚板 プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア 点滴作業台オプションLEDライト付きステンレス棚板プロシェア(ナビス/アズワン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
付属品インサートナット(2個入)(0-7898-25)×2袋材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7電源コード(m)2
エンドプラグ サンホープエンドプラグサンホープ(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
JUST点滴カート Wレール JICシリーズ ナビス(アズワン)JUST点滴カート Wレール JICシリーズナビス(アズワン)
153,000税込168,300
1台
当日出荷
4段引出し
仕様4段引出し Wレール付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切板セット×1式材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス質量(kg)50キャスター(mm)Φ100エラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475、補助:360×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1173~1725天板高さH(mm)900アズワン品番8-9454-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-104シリーズ ナカバヤシ点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-104シリーズナカバヤシ
44,980税込49,478
1台
当日出荷から31日以内出荷
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!フリーロックストッパー!ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066組立方法お客様組立
チューブクリーン OATアグリオチューブクリーンOATアグリオ
2,998税込3,298
1袋(1kg)
5日以内出荷
点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
用途チューブ洗浄成分有機酸他
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームラインタイプリング付き規格16×16mm
セレクトナビユニット点滴ハンガー付き ナビス(アズワン)セレクトナビユニット点滴ハンガー付きナビス(アズワン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様上置き用、組み立て式(要工具)付属品棚板×2枚材質本体/スチール棚板調整ピッチ(mm)20
点滴・採血練習キット 本体セット Erler-Zimmer点滴・採血練習キット 本体セットErler-Zimmer
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
点滴、採血練習用の模型キットです。血管・皮膚は交換可能です。
セット内容腕モデル、アームレスト、シリンジ固定台、模擬血液(290mL)、30mLシリンジ×4本、血管4本アズワン品番7-9824-01
キープシルク ニチバンキープシルクニチバン
3,998税込4,398
1式(12巻)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。材質アセテートクロステープ長さ(m)9
...