「片パス」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片パス シンワ測定片パスシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46
内パス シンワ測定内パスシンワ測定(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
外パス シンワ測定外パスシンワ測定(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
コンパス スプリング付 モノタロウコンパス スプリング付モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
ノギコン SK(新潟精機)ノギコンSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
チップ付コンパス SK(新潟精機)チップ付コンパスSK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
ケガキ針 ペンシル型 モノタロウケガキ針 ペンシル型モノタロウ(47件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
並丸パス SK(新潟精機)並丸パスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキゲージ 普通型 松井精密ケガキゲージ 普通型松井精密
14,980税込16,478
1個
当日出荷から40日以内出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付シンワ測定(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
半径測定器 Rキャリパー 丸井計器半径測定器 Rキャリパー丸井計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
スプリング付穴パス SK(新潟精機)スプリング付穴パスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
並丸パス SK(新潟精機)並丸パスSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。材質炭素工具鋼厚さ(mm)12
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)サン電子
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
テレビ端子 神保電器テレビ端子神保電器
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、CS付属品5CF形コネクタ×1個対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
直列ユニット 神保電器直列ユニット神保電器
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
滑車 A8LC1095BL 新日軽(LIXIL)滑車 A8LC1095BL新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズアリッツエアパス、エアパス、多目的片引き戸
滑車(R) 新日軽(LIXIL)滑車(R)新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズアリッツエアパス、エアパス、多目的片引き戸
超硬工具セット SK(新潟精機)超硬工具セットSK(新潟精機)
6,398税込7,038
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応