カテゴリ

  • 日用品(396)
    • 物干し/スタンド(184)
    • 洗濯ハンガー(152)
  • 建築金物(439)
    • 壁付型(158)
    • 物干し竿(29)
    • 室内用(137)
    • 物干 取付金具(71)
    • 天井吊型(27)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(7)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 農業・園芸資材(20)
  • オフィス家具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(6)
  • 塗料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 照明(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「物干し」の検索結果

1,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスもの干しブロー台セット アイリスオーヤマステンレスもの干しブロー台セットアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
タオルハンガー アイリスオーヤマタオルハンガーアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
省スペースでたくさんタオルが干せます。使用しないときはコンパクトにたため、場所をとりません。安全対策で先端が内に丸くなっています。
仕様折りたたみ材質スチール(エポキシ粉体塗装)、スチール(ポリエチレンコーティング)、ポリプロピレン質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720干す量タオル20枚
オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマオールステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン EK型GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ パール金属ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチパール金属(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
突っぱり竿受け 平安伸銅工業突っぱり竿受け平安伸銅工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(131件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
自在物干金具 アルミ製 モノタロウ自在物干金具 アルミ製モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
アース虫よけネットEX アース製薬アース虫よけネットEXアース製薬(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1箱(3個)
当日出荷
●速く効く、広く効く、最後まで効く ●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 ●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 ●つるだけ簡単なネットタイプ。 ●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 ●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) ●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 ●風に負けない固定式フック付 ●雨にぬれても大丈夫 ●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
用途不快害虫用虫よけ成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)種別吊下げ型シリーズアース虫よけネット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。利用場所屋外
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
洗濯バサミ モノタロウ洗濯バサミモノタロウ(42件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)
当日出荷
1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
パラソルハンガー3段 モノタロウパラソルハンガー3段モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)樹脂部:白質量(g)約2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)ピンチ数16ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオカンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料カンペハピオ(38件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。適合害虫蚊成虫有効期間250日シリーズ虫コナーズ利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエアOnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)オンスクエア(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)ダイマツ(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみNewHikari
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22関連資料(0.81MB)
ステンレス巻パイプ モノタロウステンレス巻パイプモノタロウ(13件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
防草シート(1m×50m) YAMAZEN(山善)防草シート(1m×50m)YAMAZEN(山善)
5,698税込6,268
1巻ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。 はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シートブラック長さ(m)50使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止密度100g/平米幅(m)1
ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
洗濯バサミ ステンレス製 モノタロウ洗濯バサミ ステンレス製モノタロウ(43件のレビュー)
299税込329
1袋(12個)
当日出荷
さびにくいステンレス製の洗濯バサミです。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約15×20×65質量(g)約10入数(個)12
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
Y型洗濯ピンチ TRUSCOY型洗濯ピンチTRUSCO
399税込439
1セット(20個)
当日出荷
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。タイプ竿ピンチ材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線トラスコ品番855-2572幅(mm)65ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
洗濯バサミ ひも付 モノタロウ洗濯バサミ ひも付モノタロウ(10件のレビュー)
119税込131
1袋(12個)
当日出荷
ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約58.9(1パック)入数(個)12
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレートアース製薬
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)FSC認証認定FSC認証番号C081641
竿ピンチ アイセン竿ピンチアイセン(2件のレビュー)
549税込604
1袋(18個)
当日出荷
主婦の声から生まれた機能派ピンチ。竿ごと洗濯物をしっかりキープ、物干しの上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。濡れ手でももちやすい。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
タイプ竿ピンチアズワン品番65-0377-82入数(個)18
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
ML2 スーパージャンボハンガー 52P オーエML2 スーパージャンボハンガー 52Pオーエ
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
たっぷり干せるビッグサイズ一度にたっぷり、52ピンチの大容量小物干し角ハンガー。 洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。 根元の部分でロープをつかむことも可能でカモイにも掛けられるフック付。
ピンチ数52材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ/鋼寸法(cm)76.5×38×35
ML2 ひも付ピンチ 15P オーエML2 ひも付ピンチ 15Pオーエ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ヒモ付き洗濯バサミ先端の凹凸面でしっかりはさめます。 ひも付きなので、竿に吊り下げたまま使用できます。下着やくつ下などの小物干しに便利。
タイプ小型ピンチ材質本体/ポリプロピレン、ひも/ポリエチレン、バネ/鋼寸法(cm)11.5×4.8×1.2入数(個)15
室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)(10件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
室内の天井設置型物干し。 ポールはワンタッチ脱着式 長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物材質SUS304・ZDC
ジカ付けパーツ(コンクリート用) ACE(エース)ジカ付けパーツ(コンクリート用)ACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンAP・APL型用仕様RCへの取付材質SUS304
サンウィングスリム550 ACE(エース)サンウィングスリム550ACE(エース)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645
パッとるピンチ角ハンガー 東和産業パッとるピンチ角ハンガー東和産業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める「パッとるピンチ」を採用しています。ピンチのはさみ部がギザギザの無いドーム状で、広げる角度に応じてドームの頂点同士で洗濯物を優しく深くはさみます(※1)。また、はさみ面が丸いため洗濯物にピンチあとが残りにくいです。ピンチのつまみ部は、つまみやすいちょっと広め(※2)の設計です。フレームは、干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造(※3)になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干しに干す時に便利です。また、サイドフックを使用すると洗濯物を干す時や引っ張って取り込む時にハンガーが安定します。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます(ご注意参照)。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。洗濯物がコンパクトに干せるピンチ32コ付です。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線タイプ32ピンチサイズ(cm)【キャッチ使用時】33×60×32.5(展開時)【フック使用時】33×60×18(展開時)
...