セーターの型くずれ防止!衣類を平干しできる2段ドライネット洗ったセーターの乾燥や、枕やぬいぐるみの天日干しにも最適な干しネット。セーター・カーディガン・ニット・帽子等の型くずれが心配な衣類を平らに干せます。直径約69cmと大きい干し部で、男性用のセーター干しや、枕・クッション・ぬいぐるみなどの天日干しにも便利。屋外・室内両方で使用できます。多少の傾きでも洗濯物が落ちないラウンドガード(縁)付き。
材質本体/ポリエステル・鉄、留め具・フック/ポリアセタール
色ブルー(縁取りテープ)
質量(g)480
寸法(直径Φ×高さH)(mm)690×715
耐荷重(kg)5(1段につき2.5)
収納時寸法(mm)直径260
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類室内壁付型
安全荷重(kg)10(ペア時)
適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク適合
シューズを干す専用ハンガー。
洗ったシューズを干す際に使用します。
各種シューズが1足ごと簡単に干せます。
物干し竿にパチッと固定でき、風によるハンガーの移動を防ぎます。
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)約30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約208×100×10
関連キーワード