カテゴリ

  • 店舗什器・備品(8)
    • 伝票クリップ(5)
    • オーダークリッパー(2)
  • 事務用品(7)
    • 掲示用小物(5)
  • 制御機器(1)
    • 図面ホルダー(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • 工作キット(1)
  • 医療(2)
    • お薬カレンダー(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ

「状差し」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチ状差し オープン工業パンチ状差しオープン工業(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
簡単・安全に伝票の出し入れができます
材質再生ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×85質量(g)80
状差し カール事務器状差しカール事務器(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
レジ周りの必需品、シンプルなデザインの状差しです。伝票類の一時保管用に最適です。また、机上のメモホルダーとしてもご活用いただけます。安全カバーを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。長らく使用しない場合は安全カバーを下げて、針先をカバーしてお使いください。
質量(g)120針径3mm針長(mm)83(コピー用紙:920枚相当)
パンチ状差し黒 オープン工業パンチ状差し黒オープン工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番808-1915材質本体:再生ABS質量(g)115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×120
マグネットポケット TRUSCOマグネットポケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
伝票差 友屋伝票差友屋(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×144
パンチ状差し青 オープン工業パンチ状差し青オープン工業(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ヘッドを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。 アップダウンヘッドで伝票がスッと入ります。
トラスコ品番400-6160材質本体:再生ABS質量(g)115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×120
マグネットポケット モノタロウマグネットポケットモノタロウ(30件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納としてホワイト材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネットマチ(mm)(上部)20、(下部)10
マグネットポケット コクヨマグネットポケットコクヨ(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
プレゼントウォールポケット アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントウォールポケットアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
マチが大きいのでたっぷり入る実用性バツグンのウォールポケット メッセージと一緒に思い出の写真や小物が入れられる材質:ポリエチレン。サイズ:340×410mm作画サイズ:150×120mm。セット内容:ウォールポケット×1、カード×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。ブルー寸法(mm)ウォールポケット:340×410、カード:150×120
K2 マグネットポケット A5 2段タイプ コクヨK2 マグネットポケット A5 2段タイプコクヨ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重N(kgf)(目安)5.88(約0.6)コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVCサイズA5段数2段耐荷重(kg)約0.6kg(A5コピー用紙約300枚)(各ポケット約150枚)内寸法(mm)(ポケット)上段/125×156、下段/125×164外寸法(mm)314×170許容荷重(N[kgf])(目安)5.88[約0.6]、コピー用紙約300枚(各ポケット約150枚)
ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機ワンタッチカードホルダー小 記名紙付内外電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(100個)
当日出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)
ウォールポケット CD 15ポケット サキウォールポケット CD 15ポケットサキ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
CDがケースごとすっぽり入るウォールポケット。お気に入りのCDを飾ってお部屋のインテリアに。 また、店舗用什器や展示会などでのディスプレイにもぴったりです。ポストカードや小物を収納するのにもおすすめです。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約365寸法(幅W×高さH)(mm)約560×850(ポケットサイズ:180×140)
マグネットポケット<K2> 2段タイプ コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプコクヨ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重(kg)約1.2材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVCサイズA4段数2段内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240外寸法(mm)368×246耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
カードラック セイコーソリューションズカードラックセイコーソリューションズ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
レシートホルダー 2冊セット 10袋入 ニューヨーレシートホルダー 2冊セット 10袋入ニューヨー
999税込1,099
1セット(10袋×2冊)
当日出荷
スリムサイズでスッキリ収納できます。
奥行(mm)1寸法(縦×横)(mm)80×160アズワン品番62-9213-88
ウォールポケット アズワンウォールポケットアズワン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
1ヵ月の日付がプリントされたカレンダーポケットです。 曜日カードは差し替えできるので、1年中使用できます。
仕様1ヶ月分材質PVC寸法(mm)550×500アズワン品番8-8240-01ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)75×75松吉医科器械コード23-7916-00
伝票差し真鍮 光伝票差し真鍮
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
真鍮製で高級感があります。
用途飲食店用材質/仕上本体:真鍮
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりましたファジィ理論採用専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。理想的な警戒エリア独自の光学技術を駆使したマルチパラボラミラーを採用。立体空間を高密度に警戒します。異常警報機能センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧 を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロールセンサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%親切設計いろいろ動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。
仕様センシティブゾーン:18対(72本)、センシティブゾーン:36対(微動検知機能)質量(g)約165出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長12mアラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりましたファジィ理論採用専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。異常警報機能センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロールセンサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%親切設計いろいろ動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。
仕様センシティブゾーン:6対(24本)質量(g)約165出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能【微動検知】センシティブゾーン:12対【異常警報】機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離面警戒 最長25mアラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います