カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 試薬(6)
    • pH計/導電率計/標準液(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • コーティング剤(1)
  • 洗剤・除去剤(3)
    • トイレ用洗剤(3)
  • 作業工具(2)
    • ピンセット(2)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー補充液(精製水)(1)
  • 手袋(21)
    • 酸、アルカリ用手袋(13)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「王水」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
エッチング液 サンハヤトエッチング液サンハヤト(19件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
サンポール トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO)サンポール トイレ洗剤 尿石除去金鳥(KINCHO)(41件のレビュー)
199税込219
1本(500mL)ほか
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体シリーズサンポール液性酸性商品タイプ本体
酢酸(研究実験用) 林純薬工業酢酸(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)
当日出荷
名称酢酸等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3COOH濃度(%)≧99.7化学組成CH3COOH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量60.05危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
プラスチックピンセット コクゴプラスチックピンセットコクゴ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
全長(mm)112耐熱温度(℃)150
硝酸イオン標準液 HORIBA硝酸イオン標準液HORIBA
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷から6日以内出荷
適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
バッテリー補充液 B-UP Gold300 古河薬品工業バッテリー補充液 B-UP Gold300古河薬品工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(300mL×50本)
7日以内出荷
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去金鳥(KINCHO)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(3L)ほか
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体液性酸性商品タイプ業務用
シアン化物試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1個(100回分)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
名称シアン化物試薬測定物質シアン化物(CN-)危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
エフテロングローブ ハナキゴムエフテロングローブハナキゴム(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1双
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別男性用耐透過性酸・アルカリ溶剤
硝酸イオン標準液 HORIBA硝酸イオン標準液HORIBA
4,898税込5,388
1個(500mL)
当日出荷から4日以内出荷
一級エタノール(99.5%)(研究実験用) コニシ一級エタノール(99.5%)(研究実験用)コニシ(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(500mL×4本)ほか
3日以内出荷
名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状水溶性
グリセリン(研究実験用) 林純薬工業グリセリン(研究実験用)林純薬工業
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
名称グリセリン 特級等級特級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧99.5化学組成C3H5(OH3)危険等級アズワン品番2-3127-21危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
化学製品エッチング液 サンハヤト化学製品エッチング液サンハヤト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
塩化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化ナトリウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1本(500g)
当日出荷
名称塩化ナトリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発鈴木油脂工業(SYK)
2,198税込2,418
1個(280g)ほか
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル除錆剤(錆取り剤)日本メカケミカル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(5L)
当日出荷
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EXダイヤゴム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
プラスチックピンセット コクゴプラスチックピンセットコクゴ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。グリーンPOM製、特に柔らかい材質で作られて、先端は太く強い形状に出来ている。
耐熱温度(℃)85
ビッグサンクリーン リスダンケミカルビッグサンクリーンリスダンケミカル(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去液性酸性成分無機酸、フッ化水素アンモニウム使用方法【外壁洗浄の場合】(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。希釈倍率原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EXダイヤゴム
4,198税込4,618
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EXダイヤゴム
9,298税込10,228
1双
当日出荷から17日以内出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EXダイヤゴム(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1双
14日以内出荷から17日以内出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EXダイヤゴム
4,395税込4,835
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
エフテロングローブ 女性用 ハナキゴムエフテロングローブ 女性用ハナキゴム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1双
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。厚さ(mm)0.4手の平幅(cm)10中指長(cm)7.6種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別女子用耐透過性酸・アルカリ溶剤
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
超強力耐酸手袋 エフテロングローブ ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブハナキゴム
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。トラスコ品番578-4574長さ(mm)【カフ部】折り170厚さ(mm)0.6ライトブルー全長(cm)36手の平幅(cm)12滑り止め効果表面(手のひら部)
グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX ダイヤゴムグローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EXダイヤゴム
42,980税込47,278
1双
8日以内出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22サンプラテック
5,498税込6,048
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7456全長(cm)36滑り止め効果
マルチドラフト用 フィルター アズワンマルチドラフト用 フィルターアズワン
18,700税込20,570
1個
当日出荷
フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ ハナキゴムエフテロングローブ ライトブルー Kシリーズハナキゴム
24,980税込27,478
1双
6日以内出荷から13日以内出荷
弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.4全長(mm)800
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10サンプラテック
5,398税込5,938
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30サンプラテック
5,898税込6,488
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90サンプラテック
6,598税込7,258
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82A サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82Aサンプラテック
22,980税込25,278
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-1157厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82サンプラテック
22,980税込25,278
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-7390厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20L サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20Lサンプラテック
10,980税込12,078
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-5903全長(cm)58滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20サンプラテック
5,498税込6,048
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-4218全長(cm)36滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22 サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22サンプラテック
4,698税込5,168
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-5796全長(cm)29滑り止め効果
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90Lサンプラテック
12,980税込14,278
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
トラスコ品番401-2646全長(cm)58滑り止め効果