カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)

「珪石」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硅砂6号 アトミクス

    硅砂6号

    アトミクス(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5kg)
    当日出荷
    床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
    用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途床危険物の類別非危険物
  • トリポリ(珪石) TRUSCO

    トリポリ(珪石)

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    下地研磨用です。
    用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色赤高さ(mm)30質量(g)292奥行(mm)45砥粒結晶シリカ適合材鉄、黄銅、アルミ
  • フローン珪砂4号 東日本塗料

    フローン珪砂4号

    東日本塗料
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(15kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 実験用岩石 ナリカ

    実験用岩石

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    4日以内出荷
    岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • 乾燥砂利 陽光物産

    乾燥砂利

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10kg)ほか
    3日以内出荷
    硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
    用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
  • JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機

    JIS標準砂 硅砂5号

    西日本試験機
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(25kg)
    当日出荷
    砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
    仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
  • レンガ敷珪砂 昭光物産

    レンガ敷珪砂

    昭光物産(1件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1セット(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    レンガやインターロックの目地材として。
    用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • 乾燥珪砂 アトムハウスペイント

    乾燥珪砂

    アトムハウスペイント
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(18kg)
    翌々日出荷
    アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
    用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
  • 乾燥砂 珪砂6号 家庭化学

    乾燥砂 珪砂6号

    家庭化学(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
    用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号色黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • 和風庭園砂利万葉 昭光物産

    和風庭園砂利万葉

    昭光物産(37件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(10kg)
    当日出荷
    和風庭園用砂利です。
    用途和風庭園に質量(kg)10
  • 川砂 あかぎ園芸

    川砂

    あかぎ園芸(26件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
    仕様天然素材
  • 実験用鉱物 ナリカ

    実験用鉱物

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    種別水晶寸法(mm)約20~30(単結晶)内容12個
  • 生砂 陽光物産

    生砂

    陽光物産(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10kg)ほか
    3日以内出荷
    5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
    用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、ニ酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • 2005砕石 昭光物産

    2005砕石

    昭光物産
    ¥399~税込¥439~
    1袋(20kg)ほか
    6日以内出荷
    約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
    用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物
  • 金華砂利 昭光物産

    金華砂利

    昭光物産(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
    用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
  • 磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。 クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
    材質磁器使用場所屋外/屋内
  • 磁器点字タイル(目地込寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(目地込寸法)

    安全交通試験研究センター
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質磁器
  • 森平 火 中砥石 MORIHEI

    森平 火 中砥石

    MORIHEI
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    9日以内出荷
    「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#1000 中砥】。包丁の切れ味が落ちた時に用います。包丁の材質にもよりますが、月に1回程度研いで頂くと切れ味の良い状態を保ちやすいです。
    材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)920
  • 森平 火 超仕上砥石 MORIHEI

    森平 火 超仕上砥石

    MORIHEI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#12000 超仕上砥】。天然仕上砥石に近い切れ味と長切れをお求めの方にお勧めします。和包丁を研ぐと、天然砥石で研いだように地金と刃金のコントラスト良く仕上がります。※この超仕上砥石は#8000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
    材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
  • 森平 火 仕上砥石 MORIHEI

    森平 火 仕上砥石

    MORIHEI
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷
    「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#6000 仕上砥】。特に切れ味をお求めする方にお勧めします。三徳や菜切といった一般的な包丁にも良いですが、特に切れ味が必要な刺身包丁や出刃といった和包丁にお勧めです。※この仕上砥石は#4000 中仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
    材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
  • 森平 火 中仕上砥石 MORIHEI

    森平 火 中仕上砥石

    MORIHEI
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    9日以内出荷
    「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#4000 中仕上砥】。包丁の切れ味をさらに良くしたい時に用います。刃先がより滑らかに仕上がることで食材を傷めずに切ることができるようになります。また、包丁の切れ味が長続きするようになります。※この中仕上砥石は#1000 中砥で研いだ後に用いると効果的です。
    材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
  • 森平 火 仕上砥石 MORIHEI

    森平 火 仕上砥石

    MORIHEI
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#8000 仕上砥】。刃先が非常に滑らかに仕上がる為、食材の切り口に艶がでます。仕上砥石を用いて研いだ包丁は非常に長く切れ味が続くようになります。※この仕上砥石は#6000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
    材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
  • 裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚ほか
    31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
    材質磁器+コンクリート寸法(mm)300×300使用場所屋外/屋内