カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
    • セメント(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
    • 防草砂(2)
    • 用土(1)
  • 塗料(4)
    • 滑り止め(2)
  • 研磨材(2)
    • ブラストマシン用研磨材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
    • 土壌計測(2)
  • 日用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「珪砂」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)ガステック
2,198税込2,418
1箱(10本)
6日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入対象ガスホルムアルデヒド有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0
サンドブラストホース オーサカゴムサンドブラストホースオーサカゴム
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
【流体】ショットグリッド・アルミナ・珪砂【許容圧力(常温時)】0.7MPa(デリバリー専用)【最高使用温度】60℃
用途【用途】造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
サンドブラストホース オーサカゴムサンドブラストホースオーサカゴム
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
【流体】ショットグリッド・アルミナ・珪砂【許容圧力(常温時)】1.0MPa(デリバリー専用)【最高使用温度】60℃
用途【用途】造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電関連資料(0.1MB)
サンドブラストホース オーサカゴムサンドブラストホースオーサカゴム
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
【流体】ショットグリッド・アルミナ・珪砂【許容圧力(常温時)】1.5MPa(デリバリー専用)【最高使用温度】60℃
用途【用途】造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
珪砂7号 三洋試験機工業珪砂7号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.18
珪砂5号 三洋試験機工業珪砂5号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.26
N 食器洗い機専用 洗剤 500g シャボン玉販売N 食器洗い機専用 洗剤 500gシャボン玉販売
679税込747
1個
12日以内出荷
油汚れをスッキリ落とします。 香料を使用していないので、洗浄中のニオイや食器へのニオイ移りを気にせずにご使用いただけます。 食器の消臭効果があります。 成分は、水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩)です。 アルカリ剤(ケイ酸塩)とは、食洗器の詰まりや食器のくもり、白いカスの付着を防ぐ成分のことです。「食器洗い専用」では、天然の珪砂と塩を原料にした結晶性層状ケイ酸塩を使用しております。この結晶性層状ケイ酸塩は、洗浄時に数ミクロンまで微細化しておりますので最後は水に溶けます。なお、これは珪砂と塩が主成分であり、有機物ではありません。よって微生物の生分解はなく、自然に広く存在する形で水に溶け込んでいきます。 水軟化剤(グルコン酸塩)とは、ガラスなどの食器のくもりを防ぐ成分のことです。水道水中にあるミネラル分(金属イオン)を除去します。グルコン酸塩は、トウモロコシのでんぷんを原料としており、食品添加物としても使用されています。生分解性がよい物質です。
仕様●内容量:500g●成分:水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩)アズワン品番68-0760-53
ハーモニーバスサンド シルキー ジェックスハーモニーバスサンド シルキージェックス
458税込504
1袋(600g)
4日以内出荷
キレイな砂で気持ちよく砂浴びさせてあげたい!シルキーな手触りの純白極小粒砂。
材質天然珪砂本体質量(g)610本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60×230
5.0kg セメント 砂入り/灰色 エスコ5.0kg セメント 砂入り/灰色エスコ
2,560税込2,816
1袋
翌日出荷
砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)アズワン品番65-9313-06危険物の類別非危険物
バス・サンド ハムスター用 1kg WILDバス・サンド ハムスター用 1kgWILD(1件のレビュー)
299税込329
1袋(1kg)
4日以内出荷
バスサンドは、小さなハムスターの体に合わせた細かい砂を使用し、加熱処理された砂浴び専用砂です。ハムスターは湿気に弱く、細かく乾いた砂を好みます。身体の衛生や、ストレス解消の為にも欠かす事が出来ません。
原材料珪砂対象動物ハムスター
からだキレイにバスサンド 1.5kg miniAnimanからだキレイにバスサンド 1.5kgminiAniman(1件のレビュー)
319税込351
1袋(1.5kg)
6日以内出荷
粒子が細かく、ホコリが立ちにくい高温殺菌済み天然珪砂の浴び砂。チャック付き袋。細かな粒で、被毛の奥までしっかり砂浴びできる。高温殺菌の天然珪砂なので安心。シャンプーできない小動物は砂浴びでお肌の健康を維持します。保管に便利なチャック付き
用途浴び砂(小動物用)対象動物ムスター、リス、チンチラ、小鳥、ハリネズミなど
NPF バードサンド NPFNPF バードサンドNPF
449税込494
1袋(1.5kg)
8日以内出荷
国内産の角がとれた丸みのある砂を使用し、砂遊びをしても羽を傷めません。また、鳥カゴの底に敷く事で清潔な環境を保ち、小鳥の健康を維持します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×290×40内容量(kg)1.5原材料珪砂
Sand club チンチラ 浴び砂 NPFSand club チンチラ 浴び砂NPF
399税込439
1袋(1.5kg)
8日以内出荷
国産の天然珪砂100%!高温殺菌済で安心♪超微粒子()パウダー状の砂だからチンチラの砂浴びに最適!角の取れた丸みのある砂で皮膚にも優しく、毛の間にたまった汚れや余分な油分もスッキリ!砂浴びをすることでストレスの解消にも♪ ()メーカー製品比
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×50内容量(kg)1.5原材料珪砂
Sand club ハムスター 浴び砂 NPFSand club ハムスター 浴び砂NPF
309税込340
1袋(600g)
8日以内出荷
国産の天然珪砂100%!高温殺菌済で安心♪粒子の細かいさらさらの砂だからハムスターの砂浴びに最適!角の取れた丸みのある砂で皮膚にも優しく、毛の間にたまった汚れや余分な油分もスッキリ!砂浴びをすることでストレスの解消にも♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×220×70内容量(kg)600原材料珪砂
散水パッチ 10kg トーヨーマテラン散水パッチ 10kgトーヨーマテラン(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
オールワンモルタル アサヒペンオールワンモルタルアサヒペン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
バツグンの塗りやすさ!補修・下塗りを1発施工!ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
カスタムライト 日新工業(マルエス)カスタムライト日新工業(マルエス)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品 表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。 優れた釘穴シール性 改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。 優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。 屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。 高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。 ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)16寸法(m)1×16
乾燥珪砂 アトムハウスペイント乾燥珪砂アトムハウスペイント
3,798税込4,178
1袋(18kg)
翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
乾燥砂 珪砂6号 家庭化学乾燥砂 珪砂6号家庭化学(2件のレビュー)
339税込373
1袋(2kg)ほか
当日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材園芸用芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
芝生用カラーサンド フジワラ化学芝生用カラーサンドフジワラ化学(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(20kg)
3日以内出荷
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%質量(kg)20容量(kg)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
ドアリス ルークランドアリスルークラン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
インテリアにマッチする、スタイリッシュなおしゃれドアストッパー。円盤型でつまずきにくく、360度どこからでも差し込める。すべり止め付き。南アフリカ共和国の人々が愛情を込めて製作しています。
用途ワンちゃん、ネコちゃんが自由に出入りできる通路確保に。温かみのある木目調デザインなので、ペーパーウェイトとしても使用できます。材質珪砂・樹脂・ポリウレタン本体質量(g)250直径×高さ(cm)1.3×2.5
水切りラック 珪藻土トレイ付き be worth style(ビーワーススタイル)水切りラック 珪藻土トレイ付きbe worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
珪藻土トレイ付きの水切りラック。シンク横を有効活用し、省スペースながらたっぷり収納。日本製の珪藻土「モイスMOISS」をトレイに採用。水を吸収してくれる珪藻土トレイ。水切り本体は、錆びにくく耐久性のある18-8ステンレスを使用。ステンレス製の箸立て、グラスホルダー付き。金物加工では世界一の職人さんが集う街、新潟県燕三条で作られた安心の日本製。
用途トレイ トレー モイス Moiss MOISS 国産珪藻土 モイス珪藻土 珪藻土グッズ バーミキュライト 自然吸水 自然乾燥 国産吸水トレー 水きり 水切り 水きりラック 水切りバスケット 水切りラック 水切りマット 水きりかご、水切りカゴ、ドライングボード、ドライングマット、キッチン収納、箸立て、コップかけ、コップホルダー、グラススタンド、カゴ、かご、ディッシュラック、ディッシュスタンドとして。皿、茶碗、コップ、グラス、食器洗い、キッチン、シンク上に。材質カゴ・グラスホルダー:18-8ステンレス、モイストレイ:バーミキュライト・珪砂・パルプ・消石灰・箸立て:ステンレススチール耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)箸立てサイズ:65×80×100、グラスホルダーサイズ:155×85×135
スピーカーエンクロージャー用 砂袋 共立プロダクツスピーカーエンクロージャー用 砂袋共立プロダクツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2袋)
3日以内出荷
鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂質量(g)620×2対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
アスファルト用セメント補修材 散水パッチ トーヨーマテランアスファルト用セメント補修材 散水パッチトーヨーマテラン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
硬化時間(分)30~60トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm
簡易静電植毛実験装置 グリーンテクノ簡易静電植毛実験装置グリーンテクノ
379,800税込417,780
1個
予約販売
A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。
用途セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等サイズ(mm)約360×260×290アズワン品番3-7537-01
ブラウンブラスター 20リットルホッパー付 アスコン(厚地鉄工)ブラウンブラスター 20リットルホッパー付アスコン(厚地鉄工)
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
ブラウンブラスター ガンカップ アスコン(厚地鉄工)ブラウンブラスター ガンカップアスコン(厚地鉄工)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
金属、プラスチック、コンクリート、石、レンガ、カラス等の錆 薄皮、腐蝕よごれ、塗装、泥落としに最適です。 砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 1馬力以上 のコンブレソサーに使用され、砂で磨いたり、ブラシをかけたり、はつり作業したり、化学薬品で処理するよりも簡単で早くできます。 砂もしくは他の研削剤でどんな硬い表面でも早く処理して、しかもそのまま塗装できます。 圧力調整装置で、仕事に応じた研削剤の量をコントロールできます。 ピストル式グリップの為、持ち易く、操作も簡単です。 珪砂は金属の錆を落とし、カラスエッチング、つや宿 しに経済的。 ガラスビースはつや出しに適し、スチールグリット、アルミナは珪砂より早く錆を落とし、切削、梨子地加工等に。 また、車、屋外家具、壁板、プール等を洗浄する時は、液体洗浄を研削剤容器に入れれば汚れを取り去ることができます。
JSカチオンエポ#10 菊水化学工業JSカチオンエポ#10菊水化学工業
19,980税込21,978
1セット(34kg)
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。 JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 各種仕上材の下地調整 異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等) 珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等厚さ(mm)1~3種類エポキシ系ポリマーセメント使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
セブンボンド 倉本産業セブンボンド倉本産業
2,398税込2,638
1セット(1.4kg)ほか
翌々日出荷
エポキシ樹脂を主成分としたモルタル状の接着剤で、セブンポスト(脚付)・道路鋲(脚付)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
フローン珪砂4号 東日本塗料フローン珪砂4号東日本塗料
3,998税込4,398
1袋(15kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
固まる防草砂 アイリスオーヤマ固まる防草砂アイリスオーヤマ(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
レンガ敷珪砂 昭光物産レンガ敷珪砂昭光物産(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1セット(10kg×2袋)
3日以内出荷
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ400g ひび割れ補修材(濃灰色)エスコ
820税込902
1個
当日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
400g タイル接着セメント エスコ400g タイル接着セメントエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。 お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修にグレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-62危険物の類別非危険物施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1.3kg 超早強性接着セメント(10分) エスコ1.3kg 超早強性接着セメント(10分)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
1.3kg 超早強性接着セメント(3分) エスコ1.3kg 超早強性接着セメント(3分)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-46危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
4.0kg 超急硬セメント(灰色) エスコ4.0kg 超急硬セメント(灰色)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-26危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(灰色) エスコ1.3kg 超急硬セメント(灰色)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾アトミクス
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
珪砂特集