カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 空圧工具(1)

「珪砂8」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)ほか
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
乾燥砂 珪砂6号 家庭化学乾燥砂 珪砂6号家庭化学(3件のレビュー)
339税込373
1袋(2kg)ほか
当日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材園芸用芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
フローン硅砂 東日本塗料フローン硅砂東日本塗料(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(15kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
寒水石 日東粉化工業寒水石日東粉化工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(25kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号西日本試験機
9,598税込10,558
1セット(25kg)
当日出荷
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
レンガ敷珪砂 昭光物産レンガ敷珪砂昭光物産(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1セット(10kg×2袋)ほか
3日以内出荷
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
乾燥珪砂 アトムハウスペイント乾燥珪砂アトムハウスペイント
3,998税込4,398
1袋(18kg)
翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
フローン珪砂4号 東日本塗料フローン珪砂4号東日本塗料
3,998税込4,398
1袋(15kg)
欠品中
危険物の類別非危険物
サンドブラスト用 砂 エスコサンドブラスト用 砂エスコ(5件のレビュー)
4,090税込4,499
1セット(1kg×2本)
当日出荷
適合EA127B、BB、BK用エスコ品番EA127B-15材質アルミ系粒度60
乾燥砂・荒目 陽光物産乾燥砂・荒目陽光物産
1,398税込1,538
1袋(10kg)ほか
翌日出荷
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
防滑材 アトムハウスペイント防滑材アトムハウスペイント
669税込736
1本(300g)ほか
当日出荷
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
炭酸カルシウム(研究実験用) 林純薬工業炭酸カルシウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500g)
当日出荷
名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
シロライン 家庭化学シロライン家庭化学(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20kg)
3日以内出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
お砂場サンド 昭光物産お砂場サンド昭光物産(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(15kg)
6日以内出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
川砂 田宮園芸川砂田宮園芸(3件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
寒水砂 あかぎ園芸寒水砂あかぎ園芸(3件のレビュー)
269税込296
1袋(1L)
7日以内出荷
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5