カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(55)
    • シューズプロテクター/スパイク(18)
    • 甲プロテクタ付安全靴(26)
    • 先芯入り長靴(2)
  • 手袋(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「甲プロ」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スニーカー用甲プロ ミドリ安全スニーカー用甲プロミドリ安全(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、スニーカーバンド用甲プロテクターです。
用途建設業、製造業材質芯材:樹脂、表材:人工皮革、裏材:合成皮革
安全靴用甲プロテクター E ミドリ安全安全靴用甲プロテクター Eミドリ安全(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。材質芯材:アルミ、裏材:不織布
足甲プロテクター mizuno(ミズノ)足甲プロテクターmizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
2,900税込3,190
1組
当日出荷
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズF
長靴用甲プロテクター B2長靴 ミドリ安全長靴用甲プロテクター B2長靴ミドリ安全(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。サイズ(cm)26~28トラスコ品番405-8798材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム寸法(mm)縦112、横170(展開時)質量(g)240質量(g/組)240
甲プロテクター モノタロウ甲プロテクターモノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲を守るプロテクターです。 先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。 先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。
用途落下物の足の甲保護として。(表)黒、(裏)シルバー材質アルミサイズフリー質量(g)80/枚寸法(縦×横)(mm)118×155
甲プロテクター付き安全靴  短靴 FD11樹脂甲プロD-1 シモン甲プロテクター付き安全靴 短靴 FD11樹脂甲プロD-1シモン
6,898税込7,588
1足
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム一層底標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格材質(先芯)形状ローカット種類安全靴機能耐滑性、耐熱性メーカー商品コード2176870甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴用甲プロテクター A1MAX ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A1MAXミドリ安全(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。紐通し革付きです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズミドリ安全(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1749質量(g)135寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)対応V4009、RT4009N
手甲保護手袋 プロテコーフィット アトム手甲保護手袋 プロテコーフィットアトム
819税込901
1双
当日出荷
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!通気性に優れ、ムレにくい!プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など機能通気性
プロクレスト甲メリヤス プロワークプロクレスト甲メリヤスプロワーク(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷から4日以内出荷
牛表皮の甲メリヤスタイプで通気性があります。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵) 荘快堂スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵)荘快堂(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から5日以内出荷
ゴミが入りにくい絞り付フード 耐撃・防刃 甲防護板入 耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入 抜け取れにくいダブルピン使用
仕様アルミ製甲防護板入オレンジ材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材)材質(ソール)ゴム+金属(ピン)標準質量(g/片足)約1050(中)丈(cm)約35(中サイズ、中底から)材質(先芯)靴タイプ長靴
甲プロテクター(爪先から甲まで守れる) TRUSCO甲プロテクター(爪先から甲まで守れる)TRUSCO
7,198税込7,918
1組
当日出荷
重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。 お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
用途屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。仕様左右兼用、滑り止めなし、軽作業用トラスコ品番206-7096材質甲被:ポリカーボネート材質/仕上甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン質量(g)660適合サイズ(cm)24.5~28.0アズワン品番64-8565-61
着脱式甲プロテクタ D-5 シモン着脱式甲プロテクタ D-5シモン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。サイズ(cm)23.5~28トラスコ品番388-0737材質アルミニウム、牛革寸法(縦×横)(mm)84×140(展開時)メーカー商品コード4140430
JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズミドリ安全
6,598税込7,258
1足
翌々日出荷から7日以内出荷
滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
クリーンルーム用耐熱手袋 TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1双
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。サイズフリー材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
安全靴 甲プロテクター付 モノタロウ安全靴 甲プロテクター付モノタロウ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。 型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。 またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。 広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム一層底標準質量(g/片足)約520(26.0cm)機能耐油性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP ZIZAI手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FPZIZAI
4,998税込5,498
1双
当日出荷
手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性
材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
マンダム甲プロテクター マンダムマンダム甲プロテクターマンダム
1,998税込2,198
1足
3日以内出荷
落下物から足の甲を守るプロテクター。先芯入りの紐靴もベルト靴どちらにも装着が可能。よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途落下物の足甲の保護材質芯材:樹脂、表裏材:合成皮革サイズフリー
ダイヤル式対応 マンダム甲プロテクター マンダムダイヤル式対応 マンダム甲プロテクターマンダム
2,998税込3,298
1足
3日以内出荷
ダイヤル式のスニーカに対応した落下物から足の甲を守るプロテクター。よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途落下物の足甲の保護材質芯材:樹脂、表裏材:合成皮革サイズフリー入数1足(2枚)関連資料チラシ(0.62MB)
3WAY セーフハンド 富士手袋工業(天牛)3WAY セーフハンド富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1シモン
10,980税込12,078
1足
当日出荷から13日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被)牛革標準質量(g)980(26cm/両足)材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型シモン
18,980税込20,878
1足
5日以内出荷から13日以内出荷
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格 甲プロテクタ内蔵型 耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
材質(甲被)牛革(型押しソフト)先芯樹脂標準質量(g)1260(26.0cm/両足)靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
甲プロテクター安全靴 467 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 467リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1足
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)780(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴再生紙使用マーク適合
ラフプロテクショングローブ ラフアンドロードラフプロテクショングローブラフアンドロード
5,998税込6,598
1双
4日以内出荷
ツーリンググローブに不可欠な軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。 フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
用途抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ両手タッチパネル対応(親指、人差し指)リフレクター指先アウトステッチ素材:甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革掌側/牛革、スマートタッチレザー
テガード 耐切創甲プロ手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創甲プロ手袋18G日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
甲プロテクター安全靴 466 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 466リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)720(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
安全靴用甲プロテクター A2 Mサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A2 Mサイズミドリ安全
3,198税込3,518
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1746サイズM質量(g)140寸法(縦×横)(mm)130×165(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5
甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 ミドリ安全甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2ミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から7日以内出荷
業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE機能軽量・甲プロテクター付ブラック材質(先芯)材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)種類安全靴靴タイプ長靴質量(kg)2JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格丈(cm)32.5材質(底部)合成ゴム(非耐油)材質(プロテクター)【甲】樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
9,898税込10,888
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
3日以内出荷から11日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロミドリ安全
9,398税込10,338
1足
3日以内出荷から8日以内出荷
甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック材質(先芯)足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴用甲プロテクター 女性型 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター 女性型 Lサイズミドリ安全
2,798税込3,078
1個
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。 女性用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:不織布トラスコ品番811-1751サイズL質量(g)90寸法(縦×横)(mm)108×130(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.0
安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズミドリ安全
5,798税込6,378
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 靴を傷つけにくい革巻き仕様です。 マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1748サイズM質量(g)175寸法(縦×横)(mm)125×172(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5アズワン品番65-2054-11
甲プロ付き安全靴 606甲プロ ドンケル甲プロ付き安全靴 606甲プロドンケル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1足
3日以内出荷
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます
用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など質量(g)1530(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1500(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H足幅3E材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ長靴
安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1シモン
10,980税込12,078
1足
5日以内出荷から9日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ハイカット材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1100(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズミドリ安全
2,798税込3,078
1個
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。 女性用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:不織布トラスコ品番811-1752サイズS質量(g)80寸法(縦×横)(mm)96×125(展開時)適合サイズ(cm)22.0~23.0
アズピュアフットストラップⅡ アズピュア(アズワン)アズピュアフットストラップⅡアズピュア(アズワン)
8,290税込9,119
1箱(10個)
翌々日出荷
動きを制限されずに静電気対策ができます。
コードなし材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴム
甲ガード手袋 まもるくん#960 オレンジ 丸五甲ガード手袋 まもるくん#960 オレンジ丸五
519税込571
1双
当日出荷
手甲にある衝撃吸収セルが、打ち損じや挟み込みなどの衝撃を軽減します。伸縮性があるので、指にぴったりフィットします。
トラスコ品番685-4245材質手袋部:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、すべり止め部:天然ゴムオレンジサイズLL全長(cm)25.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズミドリ安全
3,198税込3,518
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1745質量(g)155寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)