曜日別特売

手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP

手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP - ZIZAI

手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません
耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。
耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現
最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性

材質
ニトリルゴム
ゲージ数
15
耐切創性
XE
内容量
1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73629109ZI-28FP M230M
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73629118ZI-28FP L240L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73629127ZI-28FP XL250XL
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする