カテゴリ
- 防災用品(160)
- 農業機械(71)
- 農業・園芸資材(53)
- 店舗什器・備品(34)
- 作業服(32)
- 食品・飲料(29)
- 卓上消耗品(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 厨房用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 事務用品(19)
- 介護用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建築金物(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(8)
- 研磨材(7)
- ヘルスケア(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 日用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所(184)
- 永田製作所(71)
- 報商製作所(41)
- LIFEMAX(37)
- P・O・Pトレーディング(23)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- ニュートリー(12)
- 三木刃物製作所(11)
- デニオ(10)
- セフティー3(9)
- カクダイ(8)
- 和平フレイズ(8)
- ハインズワーク(7)
- 永岡書店(7)
- 人形町今半(7)
- 末松電子製作所(6)
- NORPRO(ノープロ)(5)
- 下村工業(4)
- 浅野撚糸(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「町」の検索結果

町野式カップリング メス
セフティー3(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング マチノメス×オスネジ
セフティー3¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング マチノメス×メスネジ
セフティー3(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリングセット
セフティー3(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ワンタッチ式カップリング。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 両端のタケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ材質黄銅形状カップリング適合用途ポンプパーツ
異径町野式カップリング メス
セフティー3(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ホースの口径を小さくするときに使用します。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング オスネジ×マチノオス
セフティー3(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング オス
セフティー3(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式メスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング メスネジ×マチノオス
セフティー3(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング メス×異径町野オス
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継
エアリア(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。材質(本体)アルミ製
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製形状町野式
割るだけスープ 町の中華スープ
理研ビタミン¥1,598~税込¥1,726~1セット(190mL×3本)ほか翌日出荷液体だから時短で簡単便利!鶏のうまみがたっぷりつまった「町の中華スープ」です。割るだけの手軽さで素材の美味しさを生かしたスープが飲みたい濃さや量で味わえます。アレンジレシピとしてチャーハンや野菜炒めの味付けとしても美味しくいただけます。一本で約12杯分のスープです。用途直射日光を避け常温で保存してください。開栓後(要冷蔵1℃~10℃)の使い切り目安は1か月です。キャップをしっかり締めてよく振ってからお使いください。
糸切はさみ イブシ守町 105mm
庄三郎¥4,898税込¥5,3881個欠品中しつけや縫い目をほどく時に欠かせない伝統的なはさみ。 しなやかな使い心地と、繊細な切れ味が楽しめます。全長(mm)105刃長(mm)35材質高級鋏用鋼材質(刃)高級鋏用鋼
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ男×差込(町野)式男』 接続部:消防オスネジ/町野式オス
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ男×差込(町野)式男』です。消防規格のメスネジ(内ネジ)を町野式規格オスに変換する媒介金具です。根元接続部:消防ネジ規格オス(外ネジ) 吐出側接続部:町野(差込)式オス。こちらの製品は吸管ホースのストレーナー接続などでご利用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる小さい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質アルミ製
黄銅製 町野式金具 G-107 (町野式女キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
アルミ製 町野式金具G-107 (町野式女キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質アルミ製
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)
報商製作所¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
...