カテゴリ

  • 機構部品(21)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(13)
  • 建築金物(16)
    • 掛金(5)
    • 打掛(3)
  • トラック用品・パーツ(11)
    • 架装パーツ - ドア留めパーツ(11)
  • 電気材料(20)
    • ケーブル整理用品(19)
  • 空調・電設資材(8)
    • 天井用金具(1)
    • その他金具(4)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 店舗什器・備品(16)
  • バイク部品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 制御機器(10)
  • 保管用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
引張荷重(N)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「留め金」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスT型ファスナー 栃木屋ステンレスT型ファスナー栃木屋(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ 栃木屋クランプ栃木屋(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc質量(g)44.8RoHS指令(10物質対応)対応
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ステンレスセミパチン錠 栃木屋ステンレスセミパチン錠栃木屋(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー5型 栃木屋T型ファスナー5型栃木屋(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロアオリ止め アイアイユニクロアオリ止めアイアイ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
コーナークランプ 栃木屋コーナークランプ栃木屋(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウキャッチクリップ(パッチン錠) ステンレスモノタロウ(51件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304
アーバンメニュー 友屋アーバンメニュー友屋(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1冊
当日出荷
高級感のある本革風メニューブックの新定番。 コーナーの角金がアクセント。 丈夫な合皮製。 差替え・増ページが簡単。 リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。 プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。
用途レストランやホテルなどに。寸法(mm)233×309×13仕様4Pリフィル1枚付材質本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレスサイズ中紙/A4タイプA4-4P
オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸落とし鍵 小 信和自動車工業丸落とし鍵 小信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)(本体)110、(受け)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用シンワ測定(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナー PS35LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー2型 栃木屋T型ファスナー2型栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約206(21)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠 栃木屋ステンレスパチン錠栃木屋(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
剪定鋏 金止 KA70鋼 花酔剪定鋏 金止 KA70鋼花酔(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙
オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
コードステッカー モノタロウコードステッカーモノタロウ(34件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
アームキャッチ 栃木屋アームキャッチ栃木屋(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨質量(g)54.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー ピタックステッカーピタック(18件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリングTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
タイトボックス サンプラテックタイトボックスサンプラテック(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長さ許容差(mm)±0.2以下
ステッカー ピタックステッカーピタック(3件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)ほか
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
ラバーグリップかしめヤットコ ANEXラバーグリップかしめヤットコANEX(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
ユニットデシケーター UDシリーズ アズワンユニットデシケーター UDシリーズアズワン
50,900税込55,990
1セット(4台)
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(13件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)帝金(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H850仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製
T型ボックス リングスターT型ボックスリングスター(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック
和風ギフトシール 梅結び 金(32片) cotta和風ギフトシール 梅結び 金(32片)cotta
489税込538
1袋(1袋)
4日以内出荷
金箔押し加工付きが華やかな、封留めやラッピングのアクセントに使いやすい和風ギフトシールです。 水引の梅結びには、縁起物の意味のほか「固く結ばれた」「魔除け」「運命向上」の意味があり相手への思いやりを表します。
材質クレープ紙寸法(縦×横)(mm)29×30
和風ギフトシール 麻の葉文様 金(32片) cotta和風ギフトシール 麻の葉文様 金(32片)cotta
489税込538
1袋(1袋)
4日以内出荷
縁起の良い日本の伝統文様をクレープ紙に金箔押ししたシールです。 魔除け・健康祈願を意味する麻の葉文様。 ラッピングの口留めやワンポイントにおすすめです。
材質クレープ紙直径(Φmm)30
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボンDINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
AT-RTNR-01 アライドテレシスAT-RTNR-01アライドテレシス
999税込1,099
1式
当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
ステンレスサドルステッカー ピタックステンレスサドルステッカーピタック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19材質ステンレス板厚(mm)0.4
クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱)アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5