カテゴリ

  • 制御機器(31)
    • 盤用キャビネット(28)
    • プラボックス本体(2)
    • 熱機器収納キャビネット(1)
絞り込み
有効深さ(mm)
  • 140
  • 90(27)
  • 100(23)
  • 103(17)
  • 110(17)
  • 120(19)
  • 130(22)
  • 133(14)
  • 143(18)
  • 170(34)
  • 173(16)
  • 176(13)
  • 180(55)
  • 182(14)
  • 183(17)
  • 226(18)
  • 230(35)
  • 280(18)
  • 330(21)
  • 474(17)
材質
  • スチール(20)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
基板寸法(mm)
  • 320×220(19)
  • 320×320(20)
  • 420×220(13)
  • 420×320(19)
  • 420×420(19)
  • 520×320(19)
  • 520×420(18)
  • 520×520(18)
  • 620×320(14)
  • 620×420(20)
  • 620×520(14)
  • 720×320(12)
  • 720×420(17)
  • 720×520(18)
  • 820×320(10)
  • 820×420(18)
  • 920×320(11)
  • 920×420(11)
  • 1020×320(10)
  • 1120×520(8)
保護等級
  • IP2X(14)
  • IP3X(1)
  • IP44(6)
  • IP54(10)
  • IP55(4)
  • IPX3(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(28)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 内外電機(15)
  • 未来工業(1)
  • 河村電器産業(15)
内外電機・未来工業・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1面ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1面ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス CX 河村電器産業コントロールボックス CX河村電器産業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形内外電機
19,980税込21,978
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
軽施工キャビネット KVB 河村電器産業軽施工キャビネット KVB河村電器産業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.8、底板1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業制御盤用キャビネット RXG河村電器産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)内外電機
9,998税込10,998
1面
7日以内出荷
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)内外電機
9,998税込10,998
1面
翌々日出荷から8日以内出荷
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
ステンレス製屋外盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋外盤キャビネット内外電機
17,980税込19,778
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形内外電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
盤用キャビネット FXT 河村電器産業盤用キャビネット FXT河村電器産業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉内外電機
33,980税込37,378
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP河村電器産業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
保護等級IP44材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット内外電機
35,980税込39,578
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FXU 河村電器産業盤用キャビネット FXU河村電器産業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形両扉内外電機
37,980税込41,778
1面
7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
材質保護等級IP2XDRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
32,980税込36,278
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
仕様片扉材質鉄板製質量(kg)33.3ベージュ(マンセル5Y7/1)形式屋内用 露出形保護構造IP2XD構造額縁構造板厚(mm)ドア:1.6/ボデー:1.6/前面枠:1.6ハンドルKH-117F(キー付平面ハンドル大)有効深さ(mm)ドア下:140/ハンドル下:120基板寸法(縦×横)(mm)920×520RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付外形寸法(横×縦×深さ)(mm)1000×600×160
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット内外電機
47,980税込52,778
1面
9日以内出荷
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG河村電器産業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N 河村電器産業ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N河村電器産業
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54ヘアライン仕上げ・塗装なし構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG河村電器産業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D 河村電器産業ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D河村電器産業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付