カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(449)
    • 流し用目皿(158)
    • 浴室用目皿(59)
    • トイレ部品(22)
    • 流し用排水トラップ(32)
  • 卓上消耗品(166)
  • 厨房用品(144)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 日用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 建築金物(14)
  • 住設機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 家電(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目皿」の検索結果

1,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸目皿アミ カクダイ丸目皿アミカクダイ(18件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
MH兼用目皿 水空間MH兼用目皿水空間(4件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
ステンレス排水用目皿巣 ミヤコステンレス排水用目皿巣ミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
メッシュ目皿 アカギメッシュ目皿アカギ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ)トレビーノ カセッティMK308TTORAY(東レ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
排水栓目皿 KVK排水栓目皿KVK
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ステンレス ジャックポイント 荒目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
3,996税込4,396
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ドカット リングスタードカットリングスター(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)トラスコ品番487-2622質量(kg)3.5ブルー材質(本体)コーポリマー容量(L)60耐荷重(kg)100引張強度(kg)100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)外寸法・幅(mm)597外寸法・高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)336
オーブントースター(2枚焼き) アイリスオーヤマオーブントースター(2枚焼き)アイリスオーヤマ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14消費電力(W)1200電源コード(m)約1.0ヒーター2本(上・下)製品質量(g)2300温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207保証期間1年タイマー最長30分
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ モノタロウパイプ洗浄剤 顆粒状タイプモノタロウ(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(600g)
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。種別顆粒状使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。標準使用量約150g成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム外観白色細粒状液性アルカリ性(pH12)商品タイプ業務用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
スーパークラブ デュオ リングスタースーパークラブ デュオリングスター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スライド式の2段トレーは作業効率を高めます。 小さなパーツも落ちないガード付。 強度抜群。アーム部はポリカーボネート使用。
中皿寸法(mm)1段目271×152×H282段目271×152×H28
竹目つゆ入り薬味皿付 KATU竹目つゆ入り薬味皿付KATU
149税込164
1個
当日出荷
ざるそばなどに最適な薬味皿つきのそば猪口。 漆器のような高級感あるデザイン。 めんつゆ入れと薬味入れの、1人分のセット。
材質ABS樹脂容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【薬味皿】7.9×7.9×0.9RoHS指令(10物質対応)対応
陶器・黒石目調盛皿(長角) 用美(ヤマコー)陶器・黒石目調盛皿(長角)用美(ヤマコー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質陶器
スーパークラブ デュオ リングスタースーパークラブ デュオリングスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中皿付なので、細かい部品の収納時に便利。 中皿は取り外し可能なので、フリースペースの収納物の出し入れもスムーズ。
中皿寸法(mm)1段目300×156×H282段目292×160×H28
木製 宴 角皿 目摺り 丸十木製 宴 角皿 目摺り丸十
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質
桐木目三点薬味皿 新溜 A 福井クラフト桐木目三点薬味皿 新溜 A福井クラフト
799税込879
1個
当日出荷
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)新溜寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183×63×21
テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
掃除口レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
給餌箱 SN-950 シナノ製作所給餌箱 SN-950シナノ製作所
3,190税込3,509
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ ハウツーステンレスボトルアイストレー 広口タイプハウツー
399税込439
1個
当日出荷
入れやすい円柱氷
用途ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れる事があります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。材質ポリプロピレン間口(mm)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2
これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
959税込1,055
1セット(90枚)ほか
当日出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
流し用ゴム栓付目皿 TOTO流し用ゴム栓付目皿TOTO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質黄銅、合成ゴム適合品番SK500
ズビズバ 水だけでもOK!アクリルスポンジ 泡 旭化成ホームプロダクツズビズバ 水だけでもOK!アクリルスポンジ 泡旭化成ホームプロダクツ
229税込252
1個
翌日出荷
中間層に目の細かい低密度ウレタンを使用しているため、泡立ち・泡持ちが良く、たっぷりの泡で快適に洗えます。表面の旭化成独自のアクリル不織布で、お皿やお弁当箱などのぬるぬる油汚れや茶渋をからめとります。抗菌アクリル繊維を使用しています。裏面のナイロン不織布で、フライパンや鍋のコゲやこびりつきがしっかり洗えます。研磨剤なしだから、フッ素加工品にキズがつかず、安心です。
適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
211,000税込232,100
1個
当日出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) エスコ640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無)エスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H)ホワイト型番426-411-W耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持)アズワン品番64-7852-19
簡易洗髪シャワー混合水栓 INAX(LIXIL)簡易洗髪シャワー混合水栓INAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
適合場所洗面所仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13ホース長さ(m)0.5使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)ブフナー型ガラスロートのみSIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ材質ガラス
アイカタ ステンレスケトル アイカタアイカタ ステンレスケトルアイカタ
7,998税込8,798特価
1個(1200mL)
当日出荷
・「液だれせずにすっきり注げる」注ぎ口は、細く注いだり、たっぷり注ぎ入れたりと用途に応じて湯量をコントロールできるよう形状にこだわりました。・使用中にハンドルのぐらつきが無いように、持ち上げた時にロックがかかるよう工夫されていますので安心してお使いいただけます。・本体の内側の目皿は、注ぐ際の湯量を調整しやすいように、また沸騰時の吹きこぼれや吹き出しを抑えるよう設計されています。・適正容量ライン入り(1.2L)。・本体のフチは巻いていないので使用後の水もしっかり切れて、スッキリとお使いいただけます。・ハンドルやつまみは手に馴染みやすく優しい温もりの木製を採用しました。・大きく傾けてもフタが落ちないように本体とフタの形状が設計されています。・広口の本体は、お手入れがしやすく衛生的にお使いいただけます。
材質本体/ステンレス、取っ手/ステンレス、天然木、ツマミ/天然木全長(mm)200高さ(mm)242質量(g)575全幅(mm)144適合容量(mL)1200満水容量(mL)1800食器洗浄機×
お風呂の排水口用髪の毛とりネット ダイセルファインケムお風呂の排水口用髪の毛とりネットダイセルファインケム(1件のレビュー)
129税込142
1袋(30枚)
当日出荷
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホース差込口パック TOTOホース差込口パックTOTO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
戸車引戸用 クローザー本体 ノダ戸車引戸用 クローザー本体ノダ
9,698税込10,668
1セット
7日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5関連資料図面(0.07MB)
ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
ユニットバス用トラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用トラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂
ハナール 深型プランター Richell(リッチェル)ハナール 深型プランターRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター! 寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。 外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。 いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。 個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
付属品目皿、水抜き穴・止水栓材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
...