カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 学童・教育用品(21)
  • バイク部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 医療(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • 介護用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-103」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A形ブラケット直受 BR-103 シロクマ

    A形ブラケット直受 BR-103

    シロクマ
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ベルトリールパーティションAP-BR103MC型 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティションAP-BR103MC型

    LAMP(スガツネ工業)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ベルトフックが外れにくい抜け止め付きのベルトリールパーティションです。ベルトフックを最後まで押し込むと、抜け止めに引っ掛かり外れなくなります。ベースが大型のため、とても安定感があります。本体とベルトの高さが従来にくらべ高い仕様です。
    トラスコ品番225-0405
  • AP-BR103MC(MR)BUベルトリールパーティション LAMP(スガツネ工業)

    AP-BR103MC(MR)BUベルトリールパーティション

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番225-2077
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    26税込29
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • えいむ 折りたたみ式バッグケース えいむ

    えいむ 折りたたみ式バッグケース

    えいむ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    バッグ・衣類・小物入れなどに。5mmの底板付き。開脚ストッパー2本付き
    外寸(mm)500×300×H400(開いた時)バッグ寸法(mm)450×H270
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • A型ブラケット直受35Φ シロクマ

    A型ブラケット直受35Φ

    シロクマ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状直受適合パイプ径(Φmm)35
  • えいむ バッグケース えいむ

    えいむ バッグケース

    えいむ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール、ケース:帆布ブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×400
  • ブライト デザートフォーク アサヒ(厨房)

    ブライト デザートフォーク

    アサヒ(厨房)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)200
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • 面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1巻
    3日以内出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。繰り返し何度も引きはがして使用できます。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状A面長さ(m)5
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)120
  • 250x500mm 強力マグネット(強粘着付) エスコ

    250x500mm 強力マグネット(強粘着付)

    エスコ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-103材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)500幅(mm)250厚さ(mm)2.0吸着力100gf/cm2以上特性強力商品タイプ粘着テープ付
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • ステンA形ブラケット直受 シロクマ

    ステンA形ブラケット直受

    シロクマ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)5
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • 不動産のぼり 入居者募集中 P・O・Pプロダクツ

    不動産のぼり 入居者募集中

    P・O・Pプロダクツ
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    仕様四辺ヒートカット種別不動産材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • フレックスラック 1200X600XH1500 TRUSCO

    フレックスラック 1200X600XH1500

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
    用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの収納・保管に。トラスコ品番411-7961寸法(mm)こぼれ止め高さ:50ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)25
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,598税込5,058
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 3.0 は、適度な抵抗感と安定したコントロール性を備えた標準的な硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:3.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR1030。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588029。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 金属焼結フィルター BRシリーズ アズワン

    金属焼結フィルター BRシリーズ

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,598税込5,058
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 3.5 は、しっかりした抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:3.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR1035。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588036。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)60
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,598税込5,058
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 3.5+ は、3.5 よりわずかに強めの抵抗感があり、より芯のある音と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:3.5+ 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR10355。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588050。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • EB-103BR3 Keia+ エコバック ブラウン Kawasumi(川住製作所)

    EB-103BR3 Keia+ エコバック ブラウン

    Kawasumi(川住製作所)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    持ち運びに便利なエコバッグで、可愛いカバのロゴ入りになります。カゴカバーにも使用する撥水生地を使用しているので、雨の日でも濡れにくく丈夫
    用途サイズ:(約)幅420×長さ370×マチ120mm(持ち手含まず)。材質:ポリエステル100%。重量:35gブラウン
  • CoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用 サンドビック

    CoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ボーリング
  • 不動産のぼり 入居者募集中  (防炎加工有) P・O・Pプロダクツ

    不動産のぼり 入居者募集中 (防炎加工有)

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    仕様2辺L字3巻き加工種別不動産材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L

    MURATA(村田製作所)
    51,980税込57,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • タフスター リチウムバッテリー DRC(ディーアールシー)

    タフスター リチウムバッテリー

    DRC(ディーアールシー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・103型バッテリー互換。GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
    用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ103型電圧(V)12本体質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92消費電力量(Wh)36CCA(アンペア)180
  • PBTPピンセット コクゴ

    PBTPピンセット

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。
    材質PBTP全長(mm)120
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ MK(丸喜金属本社)

    N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ

    MK(丸喜金属本社)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途引き戸用です。トラスコ品番118-9414材質ウレタン、鉄
  • Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
  • 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)

    空調服
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
    適合BT25211専用セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)