カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(215)
    • 真鍮丸棒(155)
    • 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル(56)
    • 真鍮パイプ(2)
  • 建築金物(42)
    • 銅線(1)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(1)
  • 学童・教育用品(5)
    • その他学童用実験器具/実験用品(3)
  • 機構部品(196)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 電気材料(15)
  • 溶接用品(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 防犯用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 日用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 事務用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
切断方法
長さ公差(mm)
ブランド
モノタロウ・ノーブランド・泰豊トレーディング・光・エスコ・光モール・ナリカ・アズワン・サンエツ金属・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・好川産業・TAKIGEN(タキゲン)・KITZ(キッツ)・栗田製作所・大和電業・東洋バルヴ・TRUSCO・シンコー[継手]・BEST(ベスト)[金物]・フジトク・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮棒」の検索結果

関連キーワード
733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮丸棒 光真鍮丸棒(18件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮線 光モール真鍮線光モール(15件のレビュー)
149税込164
1組(3本)
当日出荷
長さ(mm)300材質C-2700RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒ノーブランド(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質真鍮
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmmノーブランド(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(62件のレビュー)
449税込494
1組(2本)ほか
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mmノーブランド(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
真鍮丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング真鍮丸棒(インゴット)泰豊トレーディング(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮目地棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)真鍮目地棒FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
真鍮製の目地棒です。
材質真鍮
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
快削黄銅(真鍮)丸棒 ノーブランド快削黄銅(真鍮)丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
真鍮六角棒 泰豊トレーディング真鍮六角棒泰豊トレーディング
189税込208
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮形状六角棒
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付けファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,897税込2,087
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
真鍮平角棒 泰豊トレーディング真鍮平角棒泰豊トレーディング
559税込615
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮丸棒 好川産業真鍮丸棒好川産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途金属加工、工作、DIY、補修仕様JIS規格品材質真鍮丸棒
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmmノーブランド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmmノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)
859税込945
1個
当日出荷
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
TIG/ガス溶接棒 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)TIG/ガス溶接棒 黄銅用SUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1袋(500g)
当日出荷から翌々日出荷
黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
棒長(mm)1000
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
699税込769特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
トビノ 日本エア・リキードウェルディングトビノ日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1パック(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
フェルトホイル 軸付ストレート イチグチフェルトホイル 軸付ストレートイチグチ
649税込714
1本
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
219税込241
1本
当日出荷
真鍮丸棒 光モール真鍮丸棒光モール
239税込263
1本
欠品中
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
金切鋸刃 角利(角利産業)金切鋸刃角利(角利産業)(7件のレビュー)
369税込406
1パック(3本)
当日出荷
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート材質SK-3 フレックス
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面ラッチTAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面仕上げヘアライン仕上
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500g)
当日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ラッチGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
...