カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 切削工具(15)
- 制御機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「瞬貫」の検索結果

六角軸瞬貫ドリル(ステンレス・鉄工・合成樹脂・アルミ)
三菱マテリアル¥699~税込¥769~1本当日出荷ステンレスでも楽に穴あけができます。ステンレス、鉄の穴あけに食いつきがよくバリが少なくまるい穴が開きます。穴あけ加工後のバリが少ないため安心安全に加工ができ、バリ取り作業が削減、タップの寿命も延びます。特殊シンニングで切れ味も抜群です。用途穴あけ加工材質ハイス鋼(HSS)
六角軸穴あけ上手
三菱マテリアル(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
GN-30 ジャスターシャッド2.2”
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791個7日以内出荷タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4用途釣り・ルアータイプワーム号数03 ブラックブルーフレーク
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
超強力サビ取りクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本欠品中強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質鉄液性酸性適合材鉄主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル(15件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル¥349~税込¥384~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
瞬貫アシストフック ダブル 2cm
HAYABUSA¥669~税込¥736~1個7日以内出荷フッ素コーティングで、驚きの貫通力。低摩擦性に優れ、触れるだけで刺さるほどの驚異の貫通性能を実現する<フッ素コーティングフック>と、芯なしでもしっかりしたコシのあるハイブリッドPEを組み合わせました。
瞬貫アシストフック ダブル 3cm
HAYABUSA¥669~税込¥736~1個7日以内出荷低摩擦性に優れ、触れるだけで刺さるほどの驚異の貫通性能を実現する<フッ素コーティングフック>と、芯なしでもしっかりしたコシのあるハイブリッドPEを組み合わせました。
瞬貫アシストフック ダブル 1cm
HAYABUSA¥669~税込¥736~1個7日以内出荷フッ素コーティングで、驚きの貫通力。低摩擦性に優れ、触れるだけで刺さるほどの驚異の貫通性能を実現する<フッ素コーティングフック>と、芯なしでもしっかりしたコシのあるハイブリッドPEを組み合わせました。
フリースライド 瞬貫真鯛スペアフックセット
HAYABUSA¥419税込¥4611個7日以内出荷驚異の貫通性能を実現したフッ素コーティングフック。鈎掛かりの良さは当然のこと、独自の形状や細部へのこだわりが納得の使い心地を約束します。また、独自のステルスカラーで鈎自体の存在感を抑えています。入数2
瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 40号
HAYABUSA¥1,398税込¥1,5381個(1組)9日以内出荷用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。タイプ重さ:40号
瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 50号
HAYABUSA¥1,498税込¥1,6481個(1組)9日以内出荷用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。タイプ重さ:50号
GN-30 ジャスターシャッド2.2”
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791個7日以内出荷タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4用途釣り・ルアータイプワーム号数70 ステルスワカサギ