カテゴリ

  • 制御機器(351)
  • パソコン/周辺機器(178)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 電気材料(25)
  • 切削工具(22)
  • 電動工具(17)
  • バイク部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(9)
  • 家電(8)
  • 医療(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • マスク(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm1-01」の検索結果

784件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 六角軸スパイラルタップ モノタロウ

    六角軸スパイラルタップ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
    用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 六角軸ポイントタップ モノタロウ

    六角軸ポイントタップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
    用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥7,639~税込¥8,403~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア規格食品衛生法適合品使用流体水特性食衛適合/透明性
  • TM1、TR1用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TR1用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    非照光式スイッチ TMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • 消しゴムクリーナー アイセン

    消しゴムクリーナー

    アイセン(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
    用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみにトラスコ品番764-3900材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)長さ(mm)80幅(mm)20厚さ(mm)10質量(g)33奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • インレタツール ミネシマ

    インレタツール

    ミネシマ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    インスタントレタリング用の道具です。凹凸の加工に使用します。
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    ¥789~税込¥868~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • 研玉 ヤナセ(柳瀬)

    研玉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
    用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー

    アズワン
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 電動ドリル用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
    ビット二面幅(mm)6.35
  • ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0 TACT(タクト)

    ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0

    TACT(タクト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
    用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)1
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCO

    SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

    TRUSCO
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
  • TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCO

    TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

    TRUSCO
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
  • 真空データロガー ライボルト

    真空データロガー

    ライボルト
    ¥175,800税込¥193,380
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • パック入り ロングスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ロングスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M
  • TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングハイススパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類M
  • プラグ (9ZLT) MAZDA(マツダ)

    プラグ (9ZLT)

    MAZDA(マツダ)
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷