カテゴリ

  • 学童・教育用品(9)
    • その他学童用実験器具/実験用品(3)
    • 実験キット(4)
    • 工作キット(1)
  • 整備工具・収納(3)
    • ビードアップ(2)
  • 測定用品(5)
    • ガス分析(2)
    • 環境測定その他関連用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 音追い(1)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「空気砲」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードバズーカー ゲータービードバズーカーゲーター(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
大型空気砲 ケニス大型空気砲ケニス
38,980税込42,878
1個
欠品中
学校の体育館や運動場などでダイナミックな演示実験ができる大型空気砲です。 中に煙を満たし、取っ手の付いた背面の板を少し前に押し出すだけでドーナツ状の空気の輪を簡単に発射できます。 無風の体育館などでは直径1mの空気の輪を100m近く飛ばすことが可能です。 空気砲本体は折りたたみ式で、コンパクトに収納可能です。
材質プラスチックダンボール穴数1穴のみ(Φ450mm)
スモークマシン(フォグマシン) ケニススモークマシン(フォグマシン)ケニス
8,798税込9,678
1台
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
空気鉄砲 ケニス空気鉄砲ケニス
1,698税込1,868
1個(5本組)
当日出荷
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
害獣対策エアガン ベルソス害獣対策エアガンベルソス(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
ラバーリング IZUMIラバーリングIZUMI(56件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37材質ゴム
ビードジェッター モノタロウビードジェッターモノタロウ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260ノズル長(mm)225使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
スモークマシン用補充液 ケニススモークマシン用補充液ケニス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
スモークテスターセット No.500 ガステックスモークテスターセット No.500ガステック(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
スモークテスター発煙管 No.501 ガステックスモークテスター発煙管 No.501ガステック(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6本)
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
空気砲用ダンボール ケニス空気砲用ダンボールケニス
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。 本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。 ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。 別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。
材質ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)寸法(mm)300×280×300(組立時)
空気でっぽう ナリカ空気でっぽうナリカ
3,100税込3,410
1パック(10セット)
7日以内出荷
閉じこめた空気を圧し縮めると、”かさ”が小さくなるが手応えは大きくなることや、的当てをしたり、遠くへ飛ばす工夫をしたりする活動を通して、空気を物質としてみることを認識することができます。
付属品押し棒、にぎり棒、押し棒の先、玉寸法(mm)外径16(内径13)×(筒)220
ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウトアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
3日以内出荷
サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品大人気の空気砲を作って遊べるサイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品「笑ってタメになるサイエンスショー」で大人気の空気砲を作って遊べる ペットボトルで作った空気砲で的当てゲームができる段ボールクラフトキットです。 この商品の動画をボルトボルズのYoutubeチャンネルで見ることができます。材質:紙、天然ゴム、PVC。サイズ:組立時:345×260×140mm。セット内容:ストラックアウトダンボールセット×1、ストラックアウト用的台紙×1、ダンボールスタンド×2、ビニールテープ×1、接着剤×1、風船×3
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容ストラックアウトダンボールセット×1、ストラックアウト用的台紙×1、ダンボールスタンド×2、ビニールテープ×1、接着剤×1、風船×3材質紙、天然ゴム、PVC組立寸法(mm)345×260×140
ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商ブロンズブレザーベント(空気用)千代田通商(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
PS-2006用ポータスモーク専用液 1L ダイニチ工業PS-2006用ポータスモーク専用液 1Lダイニチ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ポータースモーク専用液は、安全性の高い成分を使用しています。しかも不燃性で安心です。
用途PS-2006用成分【専用液】プロピレングリコール(食品添加用グレード)、トリプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール(化粧品グレード)精製水、ごく微量の香料適合機種・PS-2002・PS-2005・PS-2006・PS-2007容量(L)1
スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)スモークテスターセットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
スモークジェネレーター イチネンTASCOスモークジェネレーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
浮沈子実験セット ナリカ浮沈子実験セットナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
スライミーができちゃう DBKスライミーができちゃうDBK
469税込516
1個
翌々日出荷
混ぜるだけで簡単にスライミーができる。
セット内容PVA溶液100ml ホウ砂溶液100ml 作り方説明書質量(g)229(包装資材含む)材質PVA溶液、ホウ砂溶液適合年齢(歳)6歳以上
エアバルブキャップ 手榴弾 MAD MAX(マッドマックス)エアバルブキャップ 手榴弾MAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
足元のドレスアップに。手榴弾を模したエアバルブキャップです。4個入り。