カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(116)
    • 角缶(19)
    • 丸缶(15)
    • ペール缶(70)
  • 科学研究・開発用品(9)
    • 保存缶(5)
    • ラボペール(1)
  • 清掃用品(42)
  • 建材・エクステリア(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(11)
  • 農具(7)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空缶」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸缶手なし 好川産業丸缶手なし好川産業(22件のレビュー)
149税込164
1缶
当日出荷
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
丸缶手付 好川産業丸缶手付好川産業(14件のレビュー)
369税込406
1缶
当日出荷
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,663税込1,829
1個
当日出荷
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
角缶 好川産業角缶好川産業(16件のレビュー)
389税込428特価
1缶
当日出荷から6日以内出荷
ブリキ缶 BeHAUSブリキ缶BeHAUS(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
空缶 天切 BeHAUS空缶 天切BeHAUS(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
油性用角缶 アサヒペン油性用角缶アサヒペン(17件のレビュー)
549税込604
1缶(1L)ほか
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(190件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
ジンクスプレー ENDOX(エンドックス)ジンクスプレーENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。ツヤ消しうすグレー使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウペール缶 フタのみ 多用途 18Lモノタロウ(67件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
エコノプラス 大型ゴミ袋 日本サニパックエコノプラス 大型ゴミ袋日本サニパック(40件のレビュー)
459税込505
1パック(10枚)
当日出荷
薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
下げ缶 スチール製 2.5L モノタロウ下げ缶 スチール製 2.5Lモノタロウ(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など材質容量(L)2.5寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
エクセレント1000 フルプラエクセレント1000フルプラ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
スプレートリム アンド ディスク接着剤 3M(スリーエム)スプレートリム アンド ディスク接着剤3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(440mL)
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態透明種類接着剤/エアーゾールその他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
NEW 缶ツリー 大塚刷毛製造NEW 缶ツリー大塚刷毛製造
5,298税込5,828
1台
当日出荷から翌々日出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
ラウンドペール 山研工業ラウンドペール山研工業(38件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ材質ポリエチレン・18-8ステンレス耐熱温度(℃)-20~60
缶フタ 大塚刷毛製造缶フタ大塚刷毛製造(42件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
回収袋 万能 モノタロウ回収袋 万能モノタロウ(29件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。 落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4
一斗缶 天切り モノタロウ一斗缶 天切りモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等材質ティンフリースチール厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22サイズ18L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348容器容量(L)18表面仕上げクリアニス仕上げ
ネジ式カンツリー 大塚刷毛製造ネジ式カンツリー大塚刷毛製造
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様横用種別取手型式L質量(g)約405寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80ワイヤー径(Φmm)5
ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウペール缶 フタ・バンド セットモノタロウ
899税込989
1セット
当日出荷
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
エコノプラス 特大 (箱入りタイプ) 日本サニパックエコノプラス 特大 (箱入りタイプ)日本サニパック(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
当日出荷
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番375-4618質量(kg)4タイプ特大入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定ハンドマグネット着脱式 B-2柄付シンワ測定(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 内容器のみ 多用途 18Lモノタロウ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
ガス抜きプライヤー ジーエルサイエンスガス抜きプライヤージーエルサイエンス
4,998税込5,498
1本
当日出荷
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造ネジ式缶ツリー S大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
ゴミ袋45L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPEサンキョウプラテック(2件のレビュー)
179税込197
1冊(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプル 598 ECO ソーラーピンプル 598 ECOソーラー
1,698税込1,868
1缶
翌日出荷
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護 走行中の飛び石等による傷や腐食防止 塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)ブリキペール缶8LTSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
角缶 天切缶 好川産業角缶 天切缶好川産業(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミはさみ TRUSCOゴミはさみTRUSCO(10件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
ペール缶用 フタ (バンド付) 野口興産ペール缶用 フタ (バンド付)野口興産(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)直径(Φmm)303.0±1.0
空缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 空缶