カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農具(14)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「立バネ」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ばねB型 BIGMAN(ビッグマン)立ばねB型BIGMAN(ビッグマン)
119税込131
1袋(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
園芸鋏専用取り替えバネ。
質量(g)14
鋏用 替えバネ 越路鋏用 替えバネ越路(4件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
越路ブランド収獲鋏の替えバネ
替バネ V型L受け 千吉替バネ V型L受け千吉(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
389税込428特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
替バネ V型I受け 千吉替バネ V型I受け千吉(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
立バネ 菊堂立バネ菊堂
189税込208
1個
翌々日出荷
材質硬鋼線(60C)寸法(mm)125×70×4質量(g)5
立ばね BIGMAN(ビッグマン)立ばねBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換えバネ 剪定鋏180mm~200mm用取り換え可能な商品→一刀流金止メ剪定鋏(EP-61)
サイズ質量(g)14
キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)キックバネLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
立ばね BIGMAN(ビッグマン)立ばねBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
3日以内出荷
園芸鋏専用取り換えバネ 取り換え可能な商品→宗二郎剪定鋏(SP-9)(SP-10)/一刀流金止メ剪定鋏(EP-60)/一刀Green Ace 剪定鋏金止(HG-9)
サイズ質量(g)12
剪定鋏ユニーク替バネ 2P 岡恒剪定鋏ユニーク替バネ 2P岡恒(12件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
岡恒剪定鋏用替バネです。
彩果鋏・芽切鋏・玉葱鋏・摘果鋏・松葉鋏 共用替バネ 岡恒彩果鋏・芽切鋏・玉葱鋏・摘果鋏・松葉鋏 共用替バネ岡恒(9件のレビュー)
119税込131
1パック(2個)
当日出荷
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
キックバネ(袋入り) SHKキックバネ(袋入り)SHK(7件のレビュー)
259税込285
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
バネ大2個入 (S6/T6/T7) 近正バネ大2個入 (S6/T6/T7)近正
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
仕様S-600、T-600、T-600G、T-700、T-700G、T-601、T-601K、T-701用替バネ
ネオロックGT 27巾 ムラテックKDSネオロックGT 27巾ムラテックKDS
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
傷の付きにくいサテンメッキケースサビにくいステンレスバネタチを極めた剛立27mm巾見やすいデカ数字1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
種類ロック付テープ幅(mm)27材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)デュラコート
自在タイプ立吊クランプ スーパーツール自在タイプ立吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
349税込384
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
立バネ 菊堂立バネ菊堂
149税込164
1個
翌々日出荷
サイズアズワン品番64-4063-70
サポーター 膝用 ヨネックス(YONEX)サポーター 膝用ヨネックス(YONEX)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
膝蓋骨の固定が向上。サイドに立ち上げたスプリングステイとストラップでの固定により側副靭帯の動きをサポートします。
ブラック材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位膝用左右区別左右兼用性別男女兼用
リジッドカップリング RSCタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RSCタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS種類リジッドタイプ
ウィズ クロメートSPRINGバンドバネ ACE(エース)ウィズ クロメートSPRINGバンドバネACE(エース)
129税込142
1パック
3日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
579税込637
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
シェフランドスプリング泡立て GSホームプロダクツジャパンシェフランドスプリング泡立てGSホームプロダクツジャパン
799税込879
1個
翌々日出荷
全長(mm)265
手ばやくしっかり泡立つ高機能な泡だて器 貝印手ばやくしっかり泡立つ高機能な泡だて器貝印
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
2重構造のステンレス製泡立て器内側にコイル状のビーターが付いた、2重構造のウィスク。 本体はオールステンレスで丈夫。バネのような弾力性で、卵や生クリームの泡立てに便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×80材質ステンレススチール質量(g)120アズワン品番65-1224-71
立吊クランプ(SVC-H)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用ばねスーパーツール
699税込769
1本
当日出荷
立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用ばねスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
キャスター付きカートタイプのノートPC用昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約44cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ノートPC用セキュリティブラケット、パワーストリップ用ブラケットグレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)1.4~6.8本体質量(kg)約15.4保証期間3年間適合モニターサイズ12~17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
559税込615
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
クルセイダーフロアブル バイエルクロップサイエンスクルセイダーフロアブルバイエルクロップサイエンス
10,980税込12,078
1本(500mL)
5日以内出荷
優れた予防効果と治療効果があります。 比較的早い効果発現が期待できます。 抗菌スペクトラムが広く、多くの病害に有効です。 西洋芝、日本芝に比較的安全性の高い薬剤です。
適合病害虫ダラースポット病、葉腐病(ラージパッチ)、スプリングデッドスポット、疑似葉腐病(象の足跡)、ゾイシアデクライン(日本芝立枯病)、ヘルミントスポリウム葉枯病、さび病種類テブコナゾール水和剤成分テブコナゾール:40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3適合場所ゴルフ場農林水産省登録第(号)21278毒劇区分普通物
立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール立吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約25.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方20前方10
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型)カナフジ電工
759税込835
1個
翌々日出荷
立上りラックを固定する場合に使用します。※ E、Gは十字穴付ナベ小ネジM8×25L六角ナット、平ワッシャー、バネ座金になります。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型)カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
立上りラックを固定する場合に使用します。※E、Gは十字穴付ナベ小ネジM8×25L六角ナット、平ワッシャー、バネ座金になります。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型)カナフジ電工
939税込1,033
1個
翌々日出荷
立上りラックを固定する場合に使用します。※E、Gは十字穴付ナベ小ネジM8×25L、六角ナット、平ワッシャー、バネ座金になります。
材質亜鉛鉄板製備考1個品名Zラック
立吊クランプ(SVC-WH)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-WH)用ばねスーパーツール
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番855-0618RoHS指令(10物質対応)対応
立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用ばねスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
NRTワッシャーⅡ 晃和NRTワッシャーⅡ晃和
82税込90
1枚
3日以内出荷
バネ機能と座面切込部の立ち上げでナットの緩みを防ぐ! 薄くて軽い!
用途木やせによるボルトのゆるみを防止します質量(g)44規格M12用座金関連資料(0.1MB)
クロメートバンドバネ ツチノクロメートバンドバネツチノ
289税込318
1個
6日以内出荷
材質クロメート鋼線RoHS指令(10物質対応)対応