カテゴリ

  • 学童・教育用品(43)
    • 運動会/スポーツイベント用品(2)
    • スケッチブック/紙(7)
  • 梱包用品(89)
    • クラフト丸筒(4)
    • クラフト紙(5)
  • 建材・エクステリア(9)
    • ボイド管(6)
  • 事務用品(38)
    • 図面ケース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
    • ABS樹脂パイプ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(82)
    • 専用ローラー(2)
    • フィルター・濾紙(1)
  • パソコン/周辺機器(660)
  • テープ(112)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 清掃用品(51)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 安全標識(20)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 保管用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 制御機器(7)
  • 日用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「紙管」の検索結果

1,503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]紙管アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
紙管 TRUSCO紙管TRUSCO
799税込879
1本ほか
当日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
ホッカイボイド 2m 北海紙管ホッカイボイド 2m北海紙管(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]紙管 60Φ×120mmアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
工作や造形の芯材に使える紙製の筒
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
ホッカイボイド 1m 北海紙管ホッカイボイド 1m北海紙管(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷から14日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
包装用クラフト紙(厚口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(厚口)アサヒ(紙)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし材質クラフト紙
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ小巻用ストレッチフィルム 20μモノタロウ(43件のレビュー)
559税込615
1巻ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mmモノタロウ(90件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2600RoHS指令対応証明書(0.1MB)
業務用小型ドライバキューム 極5 FPS業務用小型ドライバキューム 極5FPS(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品衝撃吸収バンパー、フロアノズルN、ホースアッセンブリー、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐電源(V)100消費電力(W)最小:1000、最大:1200本体質量(kg)4.5集塵容量(L)紙バッグ:5電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)最小:55、最大:65真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAqアンペア最小:10A、最大:12A
チューブ ポリエチレン製 モノタロウチューブ ポリエチレン製モノタロウ(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
ワンタッチ取付標識両面ポケット式 ユニットワンタッチ取付標識両面ポケット式ユニット
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識ですコピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます雨に強い防雨型ですナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です表示内容A3用紙差し込み用取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定タイプハトメ穴付き縦(mm)600横(mm)450
吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプつくし工房(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布+透明塩化ビニール
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mmモノタロウ(521件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2800関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mmモノタロウ(981件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルムモノタロウ(176件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。材質ポリエチレンRoHS指令対応証明書(0.1MB)繰り返し・詰め替え対応
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1964件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業フタ付クラフトパック 丸筒銀鳥産業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(10本)ほか
当日出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mmモノタロウ(227件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(6巻)
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウミニストレッチフィルム 20μモノタロウ(179件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(221件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
布粘着テープ No.382M リンレイテープ布粘着テープ No.382Mリンレイテープ(149件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
角筒(クラフトタイプ) コクヨ角筒(クラフトタイプ)コクヨ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き材質クラフトボール古紙配合率(%)筒・外箱80%エコマーク認定認定山高さ(mm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 155
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(109件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
ボーガスペーパー 厚口 モノタロウボーガスペーパー 厚口モノタロウ(46件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
ストレッチフィルムミニ ユタカメイクストレッチフィルムミニユタカメイク(40件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ)ハイロック
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
ホルダー ミニストレッチフィルム用 モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用モノタロウ(32件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。 フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。 取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mmモノタロウ(29件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(6巻)
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050RoHS指令対応証明書(0.1MB)
乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80定格電圧 AC V100 50/60HZ
単管カバー エムエフ単管カバーエムエフ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット(10本)
翌々日出荷
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)8長さ(m)1内径(Φmm)48.6
ハンディラップ 三友ハンディラップ三友(38件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター 大型 卓上 モノタロウテープカッター 大型 卓上モノタロウ(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
オリーブテープ NO.145 寺岡製作所オリーブテープ NO.145寺岡製作所(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
...