216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 最小表示(mm)0.01 特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
1本ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴デプスゲージ
ベース長(mm)80 質量(g)160 寸法A(mm)245 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分) 最小表示(mm)0.05 測定長(mm)150 許容誤差EMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±70 特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
1本ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)
長さL(mm)300 成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(20本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエスエンジニアリング真鍮コアレスパイプ2穴管
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)300
1個(20本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)
長さL(mm)400 成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
1箱(20本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)50 質量(g)240 電源SR44 1個 寸法A(mm)300 最小表示量(mm)0.01 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 測定長(mm)200 許容誤差EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm)0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
1本ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)126 厚さ(mm)9 全幅(mm)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 使用電池CR2032
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)45 線径(Φmm)0.09 外径(Φmm)2.5 ブラシ寸法(mm)20
1本
489 税込538
16日以内出荷

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)80 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)3 ブラシ寸法(mm)20
1本
689 税込758
16日以内出荷

小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。 仕様データ出力端子あり 付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)1.5
1本
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7505 適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40 形状細穴用、5μm、90° 質量(g)20 ピックアップ細穴用、5μm、90°
1本
49,980 税込54,978
15日以内出荷

サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7506 適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40 形状細穴用、2μm、60° 質量(g)20
1本
119,800 税込131,780
45日以内出荷

サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7508 適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40 形状超細穴用、2μm、60° 質量(g)20
1本
127,800 税込140,580
45日以内出荷

サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7507 適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40 形状超細穴用、5μm、90° 質量(g)20 ピックアップ超細穴用、5μm、90°
1本
53,980 税込59,378
15日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)60 トラスコ品番161-4958 全長(mm)104 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)100 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) デプスバー(有・無)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所) 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)400
1個(20本)
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)細長穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE938
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷


*両側SICリング仕様によりPEラインにも対応し、糸落ちもより良く仕掛けの入りもスムーズ。 *環付ウキ専用に作られたホルダーで糸絡みも少ない。 *環付ウキでの全層釣法の幅がより広がる。
用途使いやすい全層ホルダーがSICリング2つ仕様(WRダブルリング)となり、リニューアルした登場!! 水中自重J2程度
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 測定範囲(mm)0~150 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADR
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


日本メカケミカルメカEDクールB-3
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用) pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSD
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)