カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • オイル栓(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
    • 注油機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
    • エアーブリーザー(3)
  • メカニカル部品(45)
  • 住設機器(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「給油栓」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイルキャップ イマオコーポレーションオイルキャップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
コッくん Pタイプ ミヤサカ工業コッくん Pタイプミヤサカ工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業一斗缶用バルブミヤサカ工業(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
ブリーザキャップ イマオコーポレーションブリーザキャップイマオコーポレーション(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)ミヤサカ工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)危険物の類別非危険物
オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産オイル栓 (ネジ込み式)光宝興産(16件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ バイトン仕様ミヤサカ工業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
工業 エアー穴キャップポンチセット ミヤサカ工業工業 エアー穴キャップポンチセットミヤサカ工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
トラスコ品番858-5873アズワン品番1-3832-13危険物の類別非危険物
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル栓 (押込み式) 光宝興産オイル栓 (押込み式)光宝興産(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
種別スタンダード(穴あり)
出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業出光樹脂缶用アダプターミヤサカ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
空気抜 C形 家原ライト工業空気抜 C形家原ライト工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)115(MAX)
ポータブル石油ストーブ RXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ RXシリーズコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
15,900税込17,490
1台
当日出荷
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)質量(kg)7.4ダークグレー電源単一型乾電池×2個(別売)タンク容量(L)3.7燃料消費量(L/h)0.218機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475暖房出力(kW)2.24燃焼継続時間(h)17
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ質量(kg)7.6タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.42-1.93保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様ミヤサカ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ10-29L [2段式]ペール缶用スタンドエスコ(1件のレビュー)
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業ドラム缶用アダプターミヤサカ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ RXタイプコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
当日出荷
電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ! すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。質量(kg)9.3タンク容量(L)5機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火電池単一型乾電池×2個使用(別売)暖房出力(kW)2.87-2.29本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
金属配管シール剤 旭エンジニアリング金属配管シール剤旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(6mL)
翌々日出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級アズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
ステンレス一斗缶スタンド 一段式 ダイヤ精工ステンレス一斗缶スタンド 一段式ダイヤ精工
35,980税込39,578
1台
当日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。適合1本仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
38,900税込42,790
1台
翌々日出荷
CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2)暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40暖房出力(kW)5.65~0.80保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO真鍮製給油コックキューちゃんTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
当日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式アズワン品番64-7863-07危険物の類別非危険物
18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)エスコ
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-08危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプミヤサカ工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-CWZ46BYD-KG コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-CWZ46BYD-KGコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
50,900税込55,990
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6グランブラック消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2)暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38暖房出力(kW)4.62~0.72保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
空気抜 PNA-F形 家原ライト工業空気抜 PNA-F形家原ライト工業
469税込516
1個
当日出荷
従来のC形より30%低くした設計 キャップが簡単に戻らない設計 フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具質量(kg)9.3タンク容量(L)5暖房出力(kW)2.87-2.29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式 ダイヤ精工MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式ダイヤ精工
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3780材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KGコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
42,900税込47,190
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8グランブラック消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火55秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
30,900税込33,990
1台
翌々日出荷
CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)11.2パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
給油はハンドルを傾けるだけポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05危険物の類別非危険物
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 遠赤外線ヒーター 暖房器具 防災 おしゃれ質量(kg)7.7タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.83-2.26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓 火力調節幅25% においとり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 遠赤外線で暖かさが違う 3つの機能で強力消臭(触媒燃焼においとり&ニオイカット消火&クリーン燃焼) 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.87-2.15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51