カテゴリ

  • 食品・飲料(234)
  • スプレー・オイル・グリス(119)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 接着剤・補修材(91)
  • 自動車用オイル・ケミカル(67)
  • 塗料(59)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 防災用品(47)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 溶接用品(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • マスク(24)
  • 保管用品(19)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 医療(11)
  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 電動工具(10)
  • テープ(9)
  • 厨房用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「缶 箱」の検索結果

関連キーワード
1,072件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
空缶 天切 BeHAUS空缶 天切BeHAUS(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
金属缶 天切缶(半缶) アズワン金属缶 天切缶(半缶)アズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1セット(9L)
当日出荷
容量(L)9アズワン品番1-1806-05
ブリキ缶 BeHAUSブリキ缶BeHAUS(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
国家検定合格番号TN501適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)60以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(420mL×12本)
当日出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園タリーズ コーヒー ブラック伊藤園(1件のレビュー)
4,598税込4,966
1箱(285mL×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。 原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。
シリーズタリーズ原材料コーヒー/ 香料栄養成分炭水化物:0~1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダインクッションフロアー用接着剤 CL-7Nセメダイン(38件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1kg×12缶)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
ローヤル 鈴木油脂工業(SYK)ローヤル鈴木油脂工業(SYK)(29件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(16kg)
当日出荷
今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場仕様スクラブ粒子なし成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤繰り返し・詰め替え対応
バロンダンボール 瑞穂化成工業バロンダンボール瑞穂化成工業(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
バロンボックス専用ケースです
用途バロンコンテナーの保管・使用時種類ダンボール
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1kg×10缶)
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
キリン ファイアブラック185g缶 キリンキリン ファイアブラック185g缶キリン(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
かため太郎 オバナヤ・セメンテックスかため太郎オバナヤ・セメンテックス(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(1本×6本)
当日出荷
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
ソリッドボックス 不動技研ソリッドボックス不動技研(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。
クリア材質(本体)ポリプロピレン
超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ超耐久プロつやコートⅡHGリンレイ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(18L)
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
サミット缶 住商セメントサミット缶住商セメント(4件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(48本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
RDG-7シリーズ吸収缶 興研RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1箱(100個)
当日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
ベアリンググリス 出光NTGベアリンググリス出光NTG(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(2.5kg×6缶)
当日出荷から6日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)危険物の類別非危険物
アルマイト プレス製給食用パン箱(蓋付) オオイ金属アルマイト プレス製給食用パン箱(蓋付)オオイ金属
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(1kg×10缶)
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け) セメダインシリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け)セメダイン(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(250g×6缶)
当日出荷から翌々日出荷
シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ密閉バックルストッカーアイリスオーヤマ(30件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(6枚)
当日出荷
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
らくらくカートリッジ 大塚刷毛製造らくらくカートリッジ大塚刷毛製造(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)ほか
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304シリーズ吸収缶重松製作所(12件のレビュー)
97,980税込107,778
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
モリパワーディーゼル SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパワーディーゼルSUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
53,980税込59,378
1箱(4L×4本)
当日出荷から6日以内出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用適合車ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KGC-5シリーズ吸収缶 興研KGC-5シリーズ吸収缶興研(5件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(350mL×30本)
当日出荷から3日以内出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
内装下地調整材 軽パテ セメダイン内装下地調整材 軽パテセメダイン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(900mL×6缶)
当日出荷から翌々日出荷
ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整色調白色使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ信越化学工業(8件のレビュー)
119,800税込131,780
1箱(1kg×10缶)
当日出荷から14日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO
239税込263
1パック(120片)ほか
当日出荷
透明のシールです。
用途箱や缶の口止めに
アースレッド イヤな虫用 12~16畳用 アース製薬アースレッド イヤな虫用 12~16畳用アース製薬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20g)ほか
当日出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル) 【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなどセット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋利用場所屋内
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
ドカット リングスタードカットリングスター(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。 長さ・幅・高さをワイドに設計。 本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。 出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。 オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。 フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。 スタッキング可能。 浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。 小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付) L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。 高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) 高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584材質バックル:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.5ブルー材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズRS PRO
5,498税込6,048
1箱(1000個)
当日出荷
カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
仕様色 = 様々な色タイプ = リリース不可シリーズ = CP-1000引張り強さ = 18 lb, 50 lb最大バンドル直径 = 25mmスタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)1000幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
廃油処理剤 テンポイ シーバイエス廃油処理剤 テンポイシーバイエス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250g×4袋)
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個TKG品番9-0746-0401TKG品番(2017)6-0662-0401
関連キーワード
...