カテゴリ

  • 厨房用品(89)
  • 切削工具(59)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 制御機器(23)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 電気材料(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 事務用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱芯」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱芯 第124種 トヨトミ耐熱芯 第124種トヨトミ(4件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
適合KS-52A用トラスコ品番342-8681質量(g)102
石油ストーブ用替芯 トヨトミ石油ストーブ用替芯トヨトミ(11件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
トヨ耐熱芯 トヨトミトヨ耐熱芯トヨトミ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
トヨストーブ石油燃焼器用しんです
石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用替芯コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](13件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)
ノック式鉛筆用替芯 たくみノック式鉛筆用替芯たくみ(9件のレビュー)
439税込483
1パック(12本)
当日出荷
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用商品タイプ替芯芯径(mm)2主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
建築用シャープペン用替芯 SK11建築用シャープペン用替芯SK11(8件のレビュー)
589税込648
1個(24本)
当日出荷
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え2
耐熱芯第23種 トヨトミ耐熱芯第23種トヨトミ(5件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
建築用シャープペンショート6角 SK11建築用シャープペンショート6角SK11(20件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127方式ノック式芯径(mm)2.0商品タイプ本体繰り返し・詰め替え2
毘光 ステンシャープ三徳包丁165 パール金属毘光 ステンシャープ三徳包丁165パール金属(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)165仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
対流形石油ストーブ トヨトミ対流形石油ストーブトヨトミ(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3トラスコ品番773-6657ホワイト本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金なし)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
石英ウール 東ソー石英ウール東ソー
3,798税込4,178
1袋(10g)
当日出荷
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
シリコンモノクリーナー ワイド 霜鳥製作所(クイーンローズ)シリコンモノクリーナー ワイド霜鳥製作所(クイーンローズ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)109寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200芯材66ナイロンTKG品番9-0449-0301TKG品番(2017)6-0401-0301
建築用シャープペン3連発6角 SK11建築用シャープペン3連発6角SK11(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
面倒な芯交換の手間が少ない芯3本入り。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角で軽量な樹脂ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペンで、便利な芯削り付キャップ付
全長(mm)150方式ノック式芯径(mm)2.0商品タイプ本体繰り返し・詰め替え2
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
RS-W30F用替え芯 トヨトミRS-W30F用替え芯トヨトミ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
適合機種RS-W30F質量(g)50
ユニホルダー uni(三菱鉛筆)ユニホルダーuni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプミドリ安全
15,980税込17,578特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモンプロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138シモン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から20日以内出荷
熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
用途舗装工事用。足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き 祥碩堂MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き祥碩堂
949税込1,044
1個
6日以内出荷
MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。
用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
ノック式鉛筆 たくみノック式鉛筆たくみ(11件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材商品タイプ本体芯径(mm)2.0
ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラハセガワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
ユニホルダー 替芯 uni(三菱鉛筆)ユニホルダー 替芯uni(三菱鉛筆)(21件のレビュー)
169税込186
1ケース(6本)ほか
当日出荷
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。芯径(mm)2.0質量(g/パック)18.9商品タイプ替芯
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm祥碩堂
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4345HT表面処理Blue nanoコーティングリード角(°)43/45
TOUCH シリコーンお玉<小> パール金属TOUCH シリコーンお玉<小>パール金属
599税込659
1本
当日出荷
卓上鍋にフィット。コンパクトですくいやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)形状両口ブラックサイズ
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538HT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
点火ヒーター トヨトミ点火ヒータートヨトミ(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付TOTIME
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45
2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,788税込3,067
1本
当日出荷から54日以内出荷
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
グラスウール 増田理化工業グラスウール増田理化工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(1kg)
当日出荷
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200線径(μm)約9
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
TOUCH シリコーン塗はけ パール金属TOUCH シリコーン塗はけパール金属
469税込516
1本
当日出荷
オイルやシロップを塗るのに最適。ソースも塗りやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)ブラック呼び寸法(mm)35
VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ(アルティメット)VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
シリコンモノクリーナー 霜鳥製作所(クイーンローズ)シリコンモノクリーナー霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
一体成型ステンレス芯入。 シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)108寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×10耐熱温度(℃)260芯材ステンレス鋼TKG品番9-0448-0801TKG品番(2017)6-0400-0701