カテゴリ

  • 作業服(749)
    • 腕カバー(705)
  • 手袋(71)
    • 塩化ビニール 耐油手袋(35)
  • 介護用品(16)
  • 医療(16)
  • オフィス家具(15)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 救急・衛生(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 理美容(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
サイズ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「腕カバー」の検索結果

920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕カバー ジャージ付 モノタロウ腕カバー ジャージ付モノタロウ(88件のレビュー)
189税込208
1双ほか
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約36
腕カバー 両ゴム モノタロウ腕カバー 両ゴムモノタロウ(16件のレビュー)
189税込208
1双ほか
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適。 薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約36
腕カバー TRUSCO腕カバーTRUSCO(17件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。材質綿厚さ(mm)0.2幅(cm)18全長(cm)35
デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールドデニム腕カバー 両口ゴムユニワールド(26件のレビュー)
479税込527
1双
当日出荷
腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
ポリエチ腕カバー(50枚入) 宇都宮製作[手袋]ポリエチ腕カバー(50枚入)宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)
899税込989
1パック(50枚)
当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使いきりタイプなので衛生的です。 ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE仕様エンボスなし厚さ(mm)0.04サイズフリー全長(cm)約40
腕カバー タック仕上げ モノタロウ腕カバー タック仕上げモノタロウ(16件のレビュー)
189税込208
1双ほか
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適。 片側がタック仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 薄型タイプでタック仕上げでズレにくく手首に優しい。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約35.5
竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業竹糸くんアームカバー ロングタイプ三重化学工業(71件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)90全長(mm)300混率(%)レーヨン80 スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー ポリエチレン製モノタロウ(6件のレビュー)
499税込549
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て
ポリエチエンボスロング グローブマニア(川西工業)ポリエチエンボスロンググローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
639税込703
1箱(30枚)
当日出荷
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプです。 ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
全長(cm)60材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04規格食品衛生法適合エンボス加工外エンボス入数(枚)30
腕カバージャージ付 コーコス信岡腕カバージャージ付コーコス信岡(16件のレビュー)
299税込329
1双
翌々日出荷
材質綿100%ブラックサイズフリー全長(cm)36
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
腕カバー 冷感 ロングタイプ モノタロウ腕カバー 冷感 ロングタイプモノタロウ(45件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。 吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。 縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として材質レーヨン、スパン糸幅(mm)約90全長(mm)約300
溶接用牛革防護服 セーフラン安全用品溶接用牛革防護服セーフラン安全用品(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様長袖割烹着型、背面バックル着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 Delta PlusPETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋Delta Plus
3,398税込3,738
1双
当日出荷
重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮。油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮。耐油性・耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に。コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい。立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー。袖口ゴム入りでずり落ちにくい。
仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止めゲージ数13袖口仕様ゴムタイプ
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
19,880税込21,868
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ腕カバー 耐切創 ロングモノタロウ(32件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質ケブラー(R)サイズフリー幅(cm)7.5(縮小時)全長(cm)17ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C特性耐切創
サイドレールクッションカバー 特殊衣料サイドレールクッションカバー特殊衣料
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。 25-2779-00・25-2779-01は内側に緩衡材が加工されたタイプです。 25-2779-02・25-2779-03は両面と上部にもクッション材が入っており、柵の内側での事故だけでなく、外側で転んで柵にぶつかってしまうなどの事故からも身体を守ることができます。 25-2779-00~25-2779-03は3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。 25-2779-04は介助バータイプのベッドサイドレールに取り付け可能な緩衝材入りカバー。
グレー
シンガーポリエチロング 宇都宮製作[手袋]シンガーポリエチロング宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30枚)
当日出荷
便利な左右兼用タイプのため無駄なくお使いいただけます。 外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎます。 腕全体をカバーできる60cmのロングタイプで、ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途家庭用から作業用まで幅広くお使いいただけます。サイズフリー全長(cm)60厚さ(mm)0.09材質ポリエチレン、袖口:天然ゴム中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12入数(枚)30規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐溶剤粉有無粉無エンボス加工外エンボス
耐薬品性アームカバー TRUSCO耐薬品性アームカバーTRUSCO
5,698税込6,268
1組
当日出荷
腕周りを薬品や溶剤から防ぐアームカバーです。
トラスコ品番236-9803材質フッ素樹脂コーティング処理済(ポリエステル導電糸入)100%厚さ(mm)約0.17ホワイトサイズフリー全長(cm)35.5アズワン品番65-1986-21
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ)肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に車などのメンテナンスに農業水産・漁業清掃・サービス業食品関連業機械工業自動車関連業建築・設備メンテナンス業石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(英語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1シート(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様 ケンツメディコNo.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様ケンツメディコ
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ
セット内容メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書材質腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)質量(g)メータ:約80測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001医薬品医療機器等法一般医療機器
クレスト床袖 富士グローブクレスト床袖富士グローブ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
手袋本体は柔らか牛クレスト皮使用。袖部床皮で腕までカバー。
用途アルゴン溶接に。機能耐久性・耐熱性
手提げバッグ リバージュミニ ササガワ手提げバッグ リバージュミニササガワ(1件のレビュー)
1,845税込2,030
1袋(5枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。女性に人気の腕に掛けやすい少し小さめの横長タイプです。
マチ(mm)110幅(mm)330高さ(mm)320材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ
天然ゴム厚手手袋 スーパーロング 宇都宮製作[手袋]天然ゴム厚手手袋 スーパーロング宇都宮製作[手袋](58件のレビュー)
539税込593
1双
当日出荷
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴムラテックス全長(cm)58.0厚さ(mm)0.8種別厚手入数(双)1
PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工Weed
19,980税込21,978
1袋(10双)
当日出荷
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
防水腕カバー A-300 カジメイク防水腕カバー A-300カジメイク(10件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
BT冷感 パワーストレッチ アームカバー おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ アームカバーおたふく手袋
509税込560
1双
4日以内出荷から5日以内出荷
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
ドライパワーサポート アームカバー GLADIATORドライパワーサポート アームカバーGLADIATOR(1件のレビュー)
469税込516
1双
翌々日出荷
触るとひんやりする接触冷感素材使用汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般DIYアウトドアスポーツガーデニング混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
Z-DRAGON アームカバー 75129 自重堂Z-DRAGON アームカバー 75129自重堂(30件のレビュー)
629税込692
1組
当日出荷
夏場に最適な接触冷感素材 程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ生地ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応
竹糸くんアームカバーロングLLサイズ 三重化学工業竹糸くんアームカバーロングLLサイズ三重化学工業(19件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
腕枕 V字ホールドタイプ ナビス(アズワン)腕枕 V字ホールドタイプナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
V字型構造と中にビーズを入れる事で、やさしく腕にフィットします。IBC-MF(カバー)(別売)は肌にやさしいマイクロファイバー製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×240×90材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)アズワン品番0-9953-11
DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L DEXCUTDEXCUT 耐切創手袋 DCー787LDEXCUT
1,198税込1,318
1双
当日出荷
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格D
NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋Delta Plus
389税込428
1双
当日出荷
耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。
仕様指先作業、手洗い、すべり止め
アームカバー 滅菌タイプ ACシリーズ メディテックジャパンアームカバー 滅菌タイプ ACシリーズメディテックジャパン
36,980税込40,678
1ケース(50箱×2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
手首から上腕部までガウンの上からしっかりと覆うことができる撥水性のアームカバー。
ラバーホープV55cmL アトムラバーホープV55cmLアトム(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などサイズLトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿ブラック質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
黒手甲マジック 柏田製作所黒手甲マジック柏田製作所(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
材質(表)綿葛城、(裏)綿細布全長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
センシア 透湿アームカバー WAKO(和光商事)センシア 透湿アームカバーWAKO(和光商事)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
...