カテゴリ

  • 手袋(14)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 作業服(23)
  • 医療(5)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 塗料(6)
  • 日用品(5)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ

「自衛隊」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7オーストリッチ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
レンジャー用作業靴 3450 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レンジャー用作業靴 3450リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
4日以内出荷
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。ズボンのすそがはみ出しにくいように口周り内側に滑り止めを付けました。
用途レンジャー用作業靴です。材質牛革製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)630(25.5cm)足幅3E筒長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)ストロングパイルソックスGUTS-MAN(ガッツマン)(38件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
当日出荷
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
自衛隊グローブ コンバット ヒメジグローブ自衛隊グローブ コンバットヒメジグローブ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
手のひら2重補強付き。 摩擦に強い!
OD(国防色)サイズフリー材質牛本革厚さ(mm)(材質)0.7~0.8
自衛隊グローブ 防寒手袋 ヒメジグローブ自衛隊グローブ 防寒手袋ヒメジグローブ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。 インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
迷彩サイズフリー材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
ピタ・グリップ ヒメジグローブピタ・グリップヒメジグローブ(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
通気性抜群。
用途物資の輸送に最適
スーパーストロング五本指ソックス GUTS-MAN(ガッツマン)スーパーストロング五本指ソックスGUTS-MAN(ガッツマン)(20件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
当日出荷から10日以内出荷
自衛隊の100キロ行軍用として開発した、頑丈な五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
ネジザウルスDF エンジニアネジザウルスDFエンジニア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ寸法(mm)160全長(mm)160仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)材質高炭素鋼質量(g)125穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2刃長(mm)7.5切断能力野外用通信線1/TT対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm硬度HRC(先端)60±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ストロング五本指ソックス GUTS-MAN(ガッツマン)ストロング五本指ソックスGUTS-MAN(ガッツマン)(23件のレビュー)
959税込1,055
1足
当日出荷から10日以内出荷
自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールEX MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールEXMAGICOOL(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%タイプ首冷却具首廻り(cm)最大約45寸法(縦×横)(cm)5.5×57
ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス ブリーズブロンズブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックスブリーズブロンズ
1,498税込1,648特価
1足
当日出荷から3日以内出荷
スポーツシーンにも適したメッシュ編みによるサポート付で、足の形にしっかりフィットする 立体構造をもったソックスです。 SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーで認証された確かな消臭力は、足の臭いの原因物質である イソ吉草酸や、汗の臭いの原因物質アンモニアの分子を分解消臭します。 ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた 分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。 ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。 海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用さた実績のあるブランドです。
用途消臭ソックス、5本指ソックス各種認証SEKマーク
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)01SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事にRoHS指令(10物質対応)対応
陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食 日本ハム陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食日本ハム
11,980税込12,938
1箱(20個)
3日以内出荷
日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。 長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途非常時の備えとして保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。OD(オリーブドラブ)色の単色塗装となったイラク派遣仕様の軽装甲機動車の色調をリアルに再現できる塗料です。陸上自衛隊車両の基本色としてはもちろん、各種アクセサリーパーツの塗装にも使えます。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸OD色(陸上自衛隊)主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。90式戦車や74式戦車など、陸上自衛隊車輛の2色迷彩に便利です。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 OD(オリーブドラブ)色の単色塗装となったイラク派遣仕様の軽装甲機動車の色調をリアルに再現できるスプレー塗料です。 陸上自衛隊車両の基本色としてはもちろん、各種アクセサリーパーツの塗装にも使えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属OD色(陸上自衛隊)(つや消し)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-70主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラーMAGICOOL
1,198税込1,318
1本
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%首廻り(cm)最大約41寸法(縦×横)(cm)4.8×53
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフMAGICOOL
1,198税込1,318
1本
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%寸法(縦×横)(cm)5×88
サンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶)ファミリー・ライフ
10,980税込11,858
1箱(20缶)
12日以内出荷
自衛隊などの備蓄食として開発されたご飯缶詰が、家庭用サイズで登場!しっかりとした味わいで栄養も摂れ、湯せんで温めれば非常時にも炊きたてのおいしさです。1缶で茶碗1杯分のボリューム!賞味期限/製造日より常温5年原産地/日本(うるち米・もち米)加工/香川県
セット内容各185g(五目めし、とりめし、赤飯、牛めし、チキンドライカレー)×各4缶賞味期限製造日より常温5年原材料【サンヨー ごはん缶詰5種セットの原材料】(ドライカレー)うるち米(国産)、鶏肉、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、大豆油、食塩、カレー粉、香辛料、着色料(ターメリック)、調味料(アミノ酸)、(とりめし)うるち米(国産)、鶏肉、玉ねぎ、しょうゆ(小麦を含む)、ナタネ油、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸等)、(牛めし)うるち米(国産)、牛肉、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、ナタネ油、食塩、調味料(アミノ酸等)、(五目めし)うるち米(国産)、鶏肉、ごぼう、にんじん、たけのこ、しょうゆ(小麦を含む)、しいたけ、砂糖、ナタネ油、食塩、調味料(アミノ酸等)、(赤飯)もち米(国産)、うるち米(国産)、あずき、食塩【アレルギー物質】五目めし:小麦、大豆、鶏肉チキンドライカレー:鶏肉、大豆とりめし:小麦、大豆、鶏肉牛めし:小麦、大豆、牛肉、賞味期限/製造日より常温5年、原産地/日本(うるち米、もち米)
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラーMAGICOOL(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に首廻り(cm)最大約41寸法(縦×横)(cm)4.8×53
格闘用五本指ソックス レギュラー丈 GUTS-MAN(ガッツマン)格闘用五本指ソックス レギュラー丈GUTS-MAN(ガッツマン)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
6日以内出荷から10日以内出荷
自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。
用途踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。材質綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン入数1足特性疲労軽減、吸汗、速乾性丈区分レギュラー丈指タイプ5本指
吸水性土のう アクアブロック 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック日水化学工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
1.土は不要です水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)3.丈夫で軽い麻素材の外袋麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディーアクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)7.保管が省スペース軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止地下道、地階への流入防止工事現場などへの流入防止災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊などまわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など水路誘導 雪解け水、あふれ水など
陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食 日本ハム陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食日本ハム(1件のレビュー)
599税込647
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。 長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途非常時の備えとして保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
FK超消臭+超抗菌スプレー 300ml エフ・ケイFK超消臭+超抗菌スプレー 300mlエフ・ケイ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。 臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。 また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。 自衛隊員・消防隊員もご愛用! ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群! ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。 トイレや台所ゴミ袋周りなどに。使用場所トイレ・キッチン・ゴミ周り商品タイプ本体容量(mL)300タイプスプレー危険物の類別非危険物
サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶 ファミリー・ライフサンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶ファミリー・ライフ
6,298税込6,802
1セット(5種類×10缶)
12日以内出荷
いざという時にもおいしい5種のご飯缶詰。自衛隊などの備蓄食として開発されたご飯缶詰が、家庭用サイズで登場!しっかりとした味わいで栄養も摂れ、湯せんで温めれば非常時にも炊きたてのおいしさです。1缶で茶碗1杯分のボリューム!賞味期限5年間加工/香川県
セット内容サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶、各185g(五目めし・とりめし・赤飯・牛めし・チキンドライカレー)×各2缶保存方法常温(開封前)保存期間(年)5
PPロープ(3つ打タイプ) セキスイPPロープ(3つ打タイプ)セキスイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。
用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
格闘用五本指ソックス ショート丈 GUTS-MAN(ガッツマン)格闘用五本指ソックス ショート丈GUTS-MAN(ガッツマン)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
当日出荷から19日以内出荷
自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。
用途ショート丈ですので、丈の短い靴で踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。混率(%)綿56、ポリエステル18、ナイロン24、ポリウレタン2入数1足特性疲労軽減、吸汗、速乾性丈区分ショート丈指タイプ5本指
保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付きニッキー
3,900税込4,290
1セット
当日出荷
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)
成分【保冷剤】水、塩類セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト寸法(mm)【保冷剤】170×25×168サイズフリー質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール スカーフ MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール スカーフMAGICOOL
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
冷感スカーフ マジクール レギュラー 大作商事冷感スカーフ マジクール レギュラー大作商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー長時間冷却効果持続朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。マジクール®;は、水を含ますだけで冷感が持続するネッククーラーです。水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。簡単! 経済的! 速い! 清潔! 安全!水を含ませるだけで長時間冷感が持続。何度も使えるので夏場シーズン1つでOK。吸水が速いのですぐ使える。抗菌防臭加工なので臭いを抑えて快適。試験機関で安全性・耐久性が実証済。ポリマーの広い表面積が放熱を促進!!冷感の秘密は特殊高分子ポリマーと気化熱の原理さらに日本特許技術の抗菌性ビーズを配合!!精細で高品質な織生地が肌にしっかり密着。
用途作業中の暑さ対策にネイビータイプ気化熱効果タイプ
ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクールMAGICOOL
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮寸法(縦×横)(cm)4.8×53
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボンMAGICOOL
1,480税込1,628
1個
当日出荷
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー長時間冷却効果持続朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。リボンタイプオシャレに身につけたい女性向け。リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。
用途作業中の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ関連資料商品詳細を記載したカタログです(5.99MB) 商品詳細を記載したカタログです(10.78MB)寸法(縦×横)(cm)4.8×53
熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン)熊撃退スプレー ベアアタックRANGS JAPAN(ラングスジャパン)
17,980税込19,778
1個
欠品中
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、噴射距離約12メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。アメリカ合衆国環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。SDS取得済。日本でも自衛隊・警察署・自治体・教育機関での採用実績あり。不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、さっと使用できるので安心です。緊急時にすばやく対応できるホルスター付き。安全クリップで誤発射を防ぎます。キャンプ・釣りなどのアウトドア、山間部に行く際の護身用のほか、市街地での自衛のために防護装備としてもおすすめです。
付属品ホルスター寸法(mm)70×215×50容量(mL)250噴射距離(m)12噴射剤HFO-1234Ze噴射時間(秒)約6~7
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフMAGICOOL
1,449税込1,594
1本
4日以内出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%寸法(縦×横)(cm)5×88
NIOSH 米軍仕様使い捨て式N95マスク M2600N95 Moldex(モルデックス)NIOSH 米軍仕様使い捨て式N95マスク M2600N95Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(15枚)
当日出荷
米軍、自衛隊でも使用されているアウトドア用の使い捨てマスクです。 型くずれしにくく、高温多湿の過酷な環境での作業に最適です。
用途屋内外での一般軽作業形状カップ型トラスコ品番770-4950材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)15構造4層寸法(縦×横)(mm)130×136粒子捕集効率(%)95以上吸気抵抗(mmH2O)25
7年保存レトルトおかず 単品 グリーンデザイン&コンサルティング7年保存レトルトおかず 単品グリーンデザイン&コンサルティング
399税込431
1個
6日以内出荷
レトルト加工技術を駆使!おいしさと安心を兼ね備えたおかずシリーズ 20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食で培った最高水準のレトルト加工技術を駆使。 そのままでお召し上がり頂けます。 とり筑前煮:大きめ野菜とお肉がゴロリと入った「とり筑前煮」 牛丼の素:定番のおいしさ!醤油ベースの「牛丼の素」 丸かじりチキン:カレー風味でジューシーな「丸かじりチキン」
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 AS-25ダークゴーストグレイと組合わせ、現用米軍機はもちろん、航空自衛隊機の迷彩塗装にも幅広く使えるスプレーカラーです。 モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ライトゴーストグレイ主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-26主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
紙エコ食器5点セット(50人分) 日本製紙クレシア紙エコ食器5点セット(50人分)日本製紙クレシア
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
50人分の容積もコンパクトで場所を取らないので災害備蓄用に最適。耐水・耐油機能の紙食器、バカス原紙の紙コップ、紙先割れスプーン、飛騨の杉割り箸とすべて日本製。全て国産製で、蛍光反応も一切なし。一部の自衛隊にも納品されている食器セット。子供会キャンプ・大人数でのバーベキュー・ビーチパーティーにも。循環資源である間伐材や植林木などを原料とした木材パルプを100%使用した人と環境にやさしいエコ食器。プレートと汁椀は耐水・耐油加工で電子レンジもOK。
用途バーベキュー、アウトドア、キャンプ、防災、防災セット、避難セット、備蓄に。紙食器、紙コップ、割り箸、割りばしとして。セット内容ナチュラルパルププレート仕切付×50枚、ナチュラルパルプペーパーボウル×50枚、紙コップ×50個、先割れスプーン×50本、杉割り箸×50本材質仕切りプレート・汁椀・紙コップ・先割れスプーン:パルプ、割り箸:飛騨杉間伐材寸法(mm)仕切りプレート:240、汁椀:180、先割れスプーン:160、割り箸:210質量(kg)3