曜日別特売

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ - MAGICOOL

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!

用途
夏の暑さ対策に
材質
生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
寸法(縦×横)(cm)
5×88
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DNIMC3F-CF 7608654776086547DNIMC3F-CFカモフラージュ
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
DNIMC3F-PB 7608655676086556DNIMC3F-PBペイズリーブルー
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
DNIMC3F-PG 7608660876086608DNIMC3F-PGペイズリーグレージュ
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする