カテゴリ

  • 農具(232)
    • 雑草抜き(163)
    • 草削り(45)
  • 農業機械(4)
    • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体(4)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「草抜き」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
草抜くぞう MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草抜くぞうMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(35件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155材質(柄部)ABS材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
腰らく草抜きボーイ MIKI LOCOS腰らく草抜きボーイMIKI LOCOS(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。材質鉄、PP全長(cm)約93材質(刃)アズワン品番64-9646-31
草取り一番百発百中 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番百発百中MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(84件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
木柄テコ付草抜き GREEN ART木柄テコ付草抜きGREEN ART(4件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキテコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
草取りヅメロング MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメロングMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー浅香工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂全長(mm)150材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)人工芝 防草シート付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
伸縮式ゴミ箱 林商事伸縮式ゴミ箱林商事(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
強力コイルスプリングによりしっかりと自立、作業効率UP! 軽量設計と付属バックル固定により省スペース収納!
用途増改築の資材、廃材入れ、抜き草や落ち葉拾い等、イベントやレジャーにも最適材質オックスフォード・PEコーティング・ナイロン・PPグリーン耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(33件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草抜きニッパー 石黒金属草抜きニッパー石黒金属(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)150質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×13×150材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
楽抜ッキー セフティー3楽抜ッキーセフティー3
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マルチ押えや防草シートピンを楽に抜くことができます。先端部が薄い為、少しの隙間にも入り、簡単にピンが抜ける。力が入りやすい滑り止めグリップ採用しています。アルミ柄採用で軽量で疲れにくい。
用途マルチ押えや防草シートピンのピン抜き。材質アルミ
パワーグリップ付雑草削り 千吉パワーグリップ付雑草削り千吉(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
雑草抜きごそっととれ太 片手用 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 片手用ドウカン(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260トラスコ品番770-0288刃幅(mm)80
充電式除草バイブレーター ムサシ充電式除草バイブレータームサシ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き電圧(V)直流 7.2バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約4付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
バイオゴールドの土 ストレスゼロ タクトバイオゴールドの土 ストレスゼロタクト
1,998税込2,198
1本(5L)ほか
5日以内出荷
清潔感も、美しさも、手触りも、今までにない心地良さ 従来の土に必要不可欠だった腐植物(腐葉土など)を配合しなくても、植物を育てるための用土として今まで以上のメリットをもった土。 新鮮な空気をたっぷり保持し、水質浄化機能も持ち合わせ、高温多湿や根ぐされに負けない、強い根が張れる環境を維持します。 暑さ・反射熱・蒸れなど厳しい環境で大活躍。 さらっとした感触の土は、植え替え・草抜きも驚くほどスムーズ。 硬質な土粒はつぶれにくく、リユース率は「バイオゴールドの土」を上回ります。 室内やテラス、エントランスなど、人の集まる場所で育てる植物におすすめです。
用途草花・球根の植え付け/薔薇・樹木・果樹の植え付け/野菜・ハーブの植え付け/多肉・観葉植物の植え付け原材料硬質赤玉土、天然多孔石、硬質鹿沼土、超硬質多孔白土、炭(天然材料100%)適合作物草花・球根/薔薇・樹木・果樹/野菜・ハーブ/多肉植物・観葉植物など(6号鉢以上の鉢推奨)
雑草抜鎌 仁作雑草抜鎌仁作
999税込1,099
1丁
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途小型ナイフのように便利に使える小型の鎌に。雑草の刈り込み作業に。トラスコ品番268-4214刃長(mm)70
アイガモン専用直刃 平城商事アイガモン専用直刃平城商事
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
小石が多い場所やのり面の除草、でこぼこの多い場所などはこちらの直刃が便利です。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
草刈りら~く(立鎌) ゴールデンスター草刈りら~く(立鎌)ゴールデンスター(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
水田中耕除草機 太昭農耕機水田中耕除草機太昭農耕機(28件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(11件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160刃幅(mm)20材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
雑草ブラシ トンガリタイプ 富田刃物雑草ブラシ トンガリタイプ富田刃物(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220質量(g)56刃幅(mm)80
草切り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草切り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(8件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240刃長(mm)120材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
雑草ブラシ 富田刃物雑草ブラシ富田刃物(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質PP全長(mm)210質量(g)58刃幅(mm)80
除草バイブレーター ムサシ除草バイブレータームサシ(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き消費電力(W)80電源コード(m)0.2無負荷ストローク数(min-1)約2500ストローク幅(mm)10材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約20電源タイプAC電源式アズワン品番64-8900-76
ステンレス首長ネジリ鎌 村国ステンレス首長ネジリ鎌村国(3件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)303×130×43全長(mm)270質量(g)165刃長(mm)125刃幅(mm)45刃部硬度HRC48材質(柄部)漂白楢材質(刃)420J3アズワン品番64-4064-14
首長ねじり鎌 村国首長ねじり鎌村国(9件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)260×120×50全長(mm)265質量(g)155刃長(mm)125刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白楢材質(刃)S50Cアズワン品番64-4064-16
EcoLine 除草スコップ 17702-20 GARDENA(ガルデナ)EcoLine 除草スコップ 17702-20GARDENA(ガルデナ)
1,698税込1,868
1個
欠品中
サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 雑草の除去に最適な除草スコップ。コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。エレガントなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズプラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 花壇 芝生 スコップ 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り タンポポ アザミ材質プラスチック、アルミニウム、スチール、木材質量(g)211寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.9×36.5×3.5
除草スコップ 14.5cm長 8935-20 GARDENA(ガルデナ)除草スコップ 14.5cm長 8935-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)触り心地柔軟素材を使用した使いやすい形状の柄が、手にフィット滑り止めに、柄の端に角度が付いた設計先がV型になっており、土に深くまで簡単に入るため、長い直根を除去し、雑草の再生を防止高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現
用途自宅の芝生や花壇に不要な雑草の草取りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/除草スコップ/スコップ部/品質スチール製/耐久性/手/雑草/除去/芝生/花壇/土/コーティング/根/自宅/エッジ/草取り/深部質量(g)185保証期間最大25年材質(刃)高品質スチール(Duroplastコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×3.9×4
ステンレス製草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ステンレス製草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
カラー草抜きDX 赤 sita(サイタ)カラー草抜きDX 赤sita(サイタ)
319税込351
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草を根こそぎ抜く! 雑草抜きに最適です。
長さ(mm)鉄部:52幅(mm)25、刃先:15全長(mm)222刃先(mm)25
ステンレス草抜きシャークトング TAKAGI(高儀)ステンレス草抜きシャークトングTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
頑固に根の張った雑草をしっかりつかめる! 芝生の草抜きも指先感覚でしっかりつかめる! 不快な害虫を指の代わりにキャッチ! ステンレスだからサビに強い。 手でつかむよりも大きな力で草をつかめます。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい
寸法(mm)160アズワン品番64-4066-18
らくらく草抜き CLUB.Jらくらく草抜きCLUB.J
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに仕様中間グリップ付材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジグリーン材質(パイプ)ステンレス
アイガモン専用L刃 平城商事アイガモン専用L刃平城商事(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
スーパー草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)スーパー草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)
829税込912
1丁
当日出荷
フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
芝切り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)芝切り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼全長(mm)400刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
スーパー草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)スーパー草取りヅメMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、雑草を根から起して簡単に抜く事ができます。フック型の形状の為、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン寸法(mm)260
ゴソっと草削り 千吉ゴソっと草削り千吉
1,698税込1,868
1本
当日出荷
小さな雑草から大きな雑草までごっそり抜けます。狭所から平面まで、あらゆるシーンで使える除草具です。全長約450mmのロングサイズなので、花壇や植木の中など奥まった場所の除草・整地作業が楽に行なえます。
用途雑草抜き、雑草削り作業全長(mm)約450材質(本体)S45C材質(柄部)ラバーウッド