カテゴリ

  • 物流用品(293)
    • 荷締機本体(207)
    • 手動式ウィンチ(4)
  • トラック輸送・安全用品(620)
    • ラッシングベルト(585)
  • 梱包用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・1.25・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・7・7.0・8・9・10.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・TRUSCO・スリーエッチ・テザック・SK11・Strong Tool・FREAK(フリーク)・エスコ・KITO(キトー)・allsafe・イーグルクランプ・JSH・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・日軽金アクト・ユタカメイク・まつうら工業・田村総業・シライ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「荷締め」の検索結果

896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(609件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(99件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(122件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300モノタロウ(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(88件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズオーエッチ工業(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウラッシングベルト シボリ縫製モノタロウ(55件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500モノタロウ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプイーグルクランプ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽量で強靭なアルミ合金製の本体独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリーLRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。 3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。 上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。 工具を使わず、簡単に取付可能! 締め金具は横スライド方式にて取付。 LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー) メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
質量(kg)71.0本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ鉄ジョイント外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×1035×1449間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1035高さ(mm)外寸/内寸1700/1449外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700関連資料(0.29MB)積載荷重N(kgf)500
クレモナロープ 3打ち モノタロウクレモナロープ 3打ちモノタロウ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21取扱説明書(3.1MB)
運搬台車用備品 リンテック21運搬台車用備品リンテック21
7,798税込8,578
1個
当日出荷
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト寸法(mm)約50×80×240質量(kg)約0.35ベルト長さ(m)約3.1アズワン品番65-0555-14
リフテイングポイント KITO(キトー)リフテイングポイントKITO(キトー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
タイプアイボルト形
タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク)タイヤ固縛用ベルトシステムFREAK(フリーク)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、牽引フックのない車にも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。・推奨サイズ:小型乗用車/普通乗用車※タイヤの外径、フックを掛ける場所をご確認ください。・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。材質(ベルト)ポリエステル係数安全:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ヒッパラー 大洋製器工業ヒッパラー大洋製器工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(100件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
Composite Strap Composite StrapComposite StrapComposite Strap
21,980税込24,178
1箱(2巻)ほか
3日以内出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
荷締め機 DEEN.J荷締め機DEEN.J
2,598税込2,858
1個
欠品中
・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
材質鉄、ポリエステル、PVC質量(g)737ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3.5全長(m)3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず)使用荷重(kg)320本体寸法(mm)70×150×75破断荷重(kg)640
荷締めベルト Strong Tool荷締めベルトStrong Tool
1,398税込1,538
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
使用荷重(kg)80
カメレオンクイックベルト FAR EASTカメレオンクイックベルトFAR EAST
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍! 簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途バイクの固定、荷崩れ防止など使用荷重(kg)305端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)600
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
カーゴベルト モノタロウカーゴベルトモノタロウ(23件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。ベルト長さ(m)約4ベルト幅(mm)19使用荷重(kg)40破断荷重(kg)200材質(ベルト)PP材質(止具)亜鉛合金
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
角当て モノタロウ角当てモノタロウ(37件のレビュー)
719税込791
1セット(2個)
当日出荷
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
綿トラックロープ まつうら工業綿トラックロープまつうら工業(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。仕様両端リング(輪)加工
ラチェット式荷締機自動巻 SK11ラチェット式荷締機自動巻SK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラック破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル
ポリエステルトラックロープ ユタカメイクポリエステルトラックロープユタカメイク(9件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
水にぬれても固くなりにくい素材です。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端サツマ加工
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト グリーン迷彩BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
耐震突っ張り棒 サンワダイレクト耐震突っ張り棒サンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新ツッパリ方式採用のキャビネットの転倒防止調整簡単、ねじ不使用、荷締めベルト使用(3つのベルトを引き高さ調整)三角面で支えるので、高い安定性と耐力。
セット内容本体×1耐荷重(kg)300/個可動範囲(mm)390~550
...