カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 歯付座金(11)
  • メカニカル部品(14)
    • ベアリング用ナット・ワッシャ(14)
  • 自転車部品(4)
    • シマノ 品番先頭文字-Y2(3)
  • カー用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「菊座金」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
329税込362
1パック(50個)ほか
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
菊座金 SHIMANO(シマノ)菊座金SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
579税込637
1パック(230個)ほか
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(27個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(19件のレビュー)
439税込483
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷
寸法t(mm)0.45材質歯数8種類歯付き座金 内歯形表面処理ニッケル厚さt(mm)0.45
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理ニッケル
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
部品 ツールポストグラインダ GL7 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ツールポストグラインダ GL7HiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pRです。・アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。・仮想アースは工事や電源も不要。オーディオ機器と1本のアース線で繋ぐだけで、手軽に音質向上が見込める便利なアイテムです。・オーディオ機器接続端子として最も汎用性が高いRCAプラグタイプで、アンプ・コンプ・スピーカーなど幅広く仮想アースを取付けることができます。
材質菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27.5材質(キャップ)(本体)真鍮/Niメッキプラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)外寸:12×58.5プラグタイプRCA材質(導体)(内部)高純度アルミニウム箔面積(cm2)内部導体表:11000
ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオンピタナット(機械構造用炭素鋼)エバオン(2件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から翌々日出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
菊座金 TOTO菊座金TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
菊座金 TOTO菊座金TOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
EVN ピタナット SUS エバオンEVN ピタナット SUSエバオン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質ステンレス(SUS304)形状丸形種類ロックナット
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
付属品結束バンド×4本、収縮チューブ(本体用)×2本材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)32プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×55.0プラグタイプM5スクリュ表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×58.5プラグタイプRCA表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×59.5プラグタイプΦ3.5 stereo mini表面積内部導体:10000000cm2
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適高IP保護で過酷な産業環境に最適使用温度範囲が広く多彩な用途に対応広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出多機能で保有数を削減でき省管理
付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
内部一式組立品(軸長191.8mm/ 回り止めワッシャー・菊座金2mm付) SHIMANO(シマノ)内部一式組立品(軸長191.8mm/ 回り止めワッシャー・菊座金2mm付)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9570-37
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形
菊座金(2mm) SHIMANO(シマノ)菊座金(2mm)SHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
4日以内出荷
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
659税込725
1個
当日出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
センサー式水栓 G1/2" エスコセンサー式水栓 G1/2"エスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55 篠原電機PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55篠原電機
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル基板用端子 MAC8(マックエイト)フレキシブル基板用端子MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質一般機械構造用圧延鋼材
緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN緩み止めナット 機械構造用炭素鋼EVN
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質機械構造用炭素鋼
菊座金(3.2mm) FH-IM10/BR-IM31-R SHIMANO(シマノ)菊座金(3.2mm) FH-IM10/BR-IM31-RSHIMANO(シマノ)
109税込120
1個
7日以内出荷
緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN緩み止めナット ステンレス(SUS304)EVN
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質ステンレス(SUS304)