カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 歯付座金(10)
  • メカニカル部品(5)
    • ベアリング用ナット・ワッシャ(5)
  • 自転車部品(3)
    • シマノ 品番先頭文字-Y2(2)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 水栓部品(4)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「菊座」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
329税込362
1パック(50個)ほか
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
579税込637
1パック(230個)ほか
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
菊座金 SHIMANO(シマノ)菊座金SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(27個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理ニッケル
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(19件のレビュー)
439税込483
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
639税込703特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
立水栓菊座ナットセット KVK立水栓菊座ナットセットKVK(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
札差し 神棚の里札差し神棚の里(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
神域を示す「鳥居」受験や試験合格祈願などを収めるお宮として一般的な家庭の神棚よりもより個人向けのお宮として。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。 他社のような海外材のスプルスなどを使用してございません。 ひのきだけで製作されております。 札入れ正面には菊座付き。 壁掛けなどできるように壁掛け穴をあけてお送りします。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×3.5×21.5質量(g)290主材質国産桧
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
菊座金 TOTO菊座金TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
菊座金(2mm) SHIMANO(シマノ)菊座金(2mm)SHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
4日以内出荷
菊座金 TOTO菊座金TOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
秋菊透 金嵐座入 ツキエス秋菊透 金嵐座入ツキエス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
タイプ銀古美
EBM 座布団 京友禅 万寿菊 EBM(江部松商事)EBM 座布団 京友禅 万寿菊EBM(江部松商事)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
古来から受け継がれた伝統の美、「京友禅」その洗練された手染の味わいを小粋にお店のインテリアとして
利久寸法(mm)460×460×70材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯20mm・綿90%・ポリエステル10%EBM品番6795500
EBM 座布団用カバー丈 京友禅 万寿菊 EBM(江部松商事)EBM 座布団用カバー丈 京友禅 万寿菊EBM(江部松商事)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
古来から受け継がれた伝統の美、「京友禅」その洗練された手染の味わいを小粋にお店のインテリアとして
寸法(mm)460×460×70材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯20mm・綿90%・ポリエステル10%
KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pRです。・アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。・仮想アースは工事や電源も不要。オーディオ機器と1本のアース線で繋ぐだけで、手軽に音質向上が見込める便利なアイテムです。・オーディオ機器接続端子として最も汎用性が高いRCAプラグタイプで、アンプ・コンプ・スピーカーなど幅広く仮想アースを取付けることができます。
材質菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27.5材質(キャップ)(本体)真鍮/Niメッキプラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)外寸:12×58.5プラグタイプRCA材質(導体)(内部)高純度アルミニウム箔面積(cm2)内部導体表:11000
内部一式組立品(軸長191.8mm/ 回り止めワッシャー・菊座金2mm付) SHIMANO(シマノ)内部一式組立品(軸長191.8mm/ 回り止めワッシャー・菊座金2mm付)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9570-37
刈吉 銀 ニシガキ工業刈吉 銀ニシガキ工業(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
特殊ボルト・菊座・ナット使用!
刃長(mm)180切断能力(mm)刃元:約10mm
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
付属品結束バンド×4本、収縮チューブ(本体用)×2本材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)32プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×55.0プラグタイプM5スクリュ表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×58.5プラグタイプRCA表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×59.5プラグタイプΦ3.5 stereo mini表面積内部導体:10000000cm2
タンス取手菊座 WAKI(和気産業)タンス取手菊座WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷
アンティーク調の懐かしいデザイン。
用途タンス用取手材質(本体、台座、割ピン)真鍮仕上古美メッキ適合扉厚(mm)5~20取手取手
菊座丸かん SB-1 シロクマ菊座丸かん SB-1シロクマ
699税込769
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ寸法L(mm)86寸法P(mm)64
菊座丸カン ハイロジック菊座丸カンハイロジック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質真鍮種類取手
ミラーホールツイストベース M10&M8xP1.25用 1インチボール ラムマウントミラーホールツイストベース M10&M8xP1.25用 1インチボールラムマウント
3,998税込4,398
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:250g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1個付属品:M10-1.25 x 40mm キャップボルト、M8-1.25 x 40mm キャップボルト、M10-1.25 六角ナット、M8-1.25 六角ナット、M10-1.25 x 20mm キャップボルト、M8-1.25 x 20mm キャップボルト、M10 菊座金特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース