カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,292)
    • 薬品庫(217)
    • 薬品保管庫関連品(94)
    • ステンレス保管庫(93)
    • 薬用コンテナー/トレー(675)
    • 麻薬庫(8)
  • 医療(182)
    • 医薬品用保管庫(180)
  • 測定用品(30)
  • 物流用品(25)
  • 機構部品(23)
  • 清掃用品(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 手袋(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薬品庫」の検索結果

1,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品庫 ケニス薬品庫ケニス
47,980税込52,778
1個
当日出荷
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装付属品耐震用床固定金具×2質量(kg)23(薬品整理箱含まず)構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
耐薬品保管庫スチール戸 TRUSCO耐薬品保管庫スチール戸TRUSCO
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプスチール引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
小型薬品保管庫 ケニス小型薬品保管庫ケニス(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン耐薬保管庫 片開きタイプアズワン(2件のレビュー)
33,600税込36,960
1台
当日出荷
仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
スチール薬品保管ユニット アズワンスチール薬品保管ユニットアズワン
63,200税込69,520
1台
当日出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
薬品保管庫 ケニス薬品保管庫ケニス
94,980税込104,478
1個
当日出荷
奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1組(5枚)
当日出荷
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PPピッチ(mm)15
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
仕切付コンテナー 積水マテリアル仕切付コンテナー積水マテリアル
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷
材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
封印シール アズワン封印シールアズワン
2,690税込2,959
1袋(100枚)
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
欠品中
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)25電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%RH使用湿度範囲(%RH)5~95
耐薬引違保管庫 アズワン耐薬引違保管庫アズワン
44,200税込48,620
1個
当日出荷
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSBファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計佐藤計量器製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
整理バスケット イノマタ化学整理バスケットイノマタ化学
629税込692
1個
当日出荷
機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズバーテック
4,398税込4,838
1個
当日出荷から24日以内出荷
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
セフティーキャビネットFXベース アズワンセフティーキャビネットFXベースアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・GYF・HU・TU・SM・GM 3型(幅455×奥行600)用アズワン品番3-5823-17
ステンレス薬品保管庫用ベース アズワンステンレス薬品保管庫用ベースアズワン
25,900税込28,490
1個
当日出荷
アズワン品番1-6169-04仕様ベース寸法(mm)900×450×100質量(kg)約5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コンテナー アズワンコンテナーアズワン
5,653税込6,218
1枚
当日出荷
アズワン品番4-1026-01材質PP(ポリプロピレン)容量(L)52.8内寸法(mm)531×382×266外寸法(mm)557×417×274有効内寸法(mm)520×375×255
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
セレクトナビ トールタイプ・トレー ナビス(アズワン)セレクトナビ トールタイプ・トレーナビス(アズワン)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
仕様組み立て式(要工具)適合PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ材質本体/スチール収納数浅型/22枚、深型/11枚
セレクトナビユニット トールタイプ・トレー PTシリーズ ナビス(アズワン)セレクトナビユニット トールタイプ・トレー PTシリーズナビス(アズワン)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
材質本体/スチール塗装仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セレクトナビ:350×465×2100対応トレー:ハーフアズワン品番8-3996-12最大収納数トレー:浅型/22枚、深型/11枚
セレクトナビユニット オープンタイプ ナビス(アズワン)セレクトナビユニット オープンタイプナビス(アズワン)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
仕様組み立て式(要工具)、上置き・下置き兼用付属品棚板×2枚材質本体/スチール棚板調整ピッチ(mm)20
セレクトナビユニット 下置き用ベース BSシリーズ ナビス(アズワン)セレクトナビユニット 下置き用ベース BSシリーズナビス(アズワン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
材質(本体)スチール塗装仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×453×60アズワン品番8-3997-03
セレクトナビユニット点滴ハンガー付き ナビス(アズワン)セレクトナビユニット点滴ハンガー付きナビス(アズワン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様上置き用、組み立て式(要工具)付属品棚板×2枚材質本体/スチール棚板調整ピッチ(mm)20
薬品保管庫 アズワン薬品保管庫アズワン
82,300税込90,530
1台
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
クリアコンテナー F-2TM用 追加仕切板(長) DIC(旧:大日本インキ化学工業)クリアコンテナー F-2TM用 追加仕切板(長)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
599税込659特価
1個
当日出荷
タイプ
セフティキャビネット用連結・固定金具 アズワンセフティキャビネット用連結・固定金具アズワン
3,590税込3,949
1ケース(4個)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬引違保管庫用 オプション アズワン耐薬引違保管庫用 オプションアズワン
7,630税込8,393
1個
当日出荷
仕切板 タテ サカセ化学工業仕切板 タテサカセ化学工業
129税込142
1個
当日出荷
適合HA5-SO21アズワン品番0-5230-14
移動棚板 アズワン移動棚板アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
スタンダードベース アズワンスタンダードベースアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・HU・TU 5型(幅705×奥行600)用アズワン品番3-5823-25
セフティキャビネット用 オプション アズワンセフティキャビネット用 オプションアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
アズワン品番3-5016-31仕様ステンレス製質量(kg)約3
...