102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。 ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を 入れて保管します。 ※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン 容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。 試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。 ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、 安定した保管ができます。 本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304 質量(kg)75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900 収納数60本 (500mL瓶) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)
エコ商品
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用)
エコ商品
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W850×H820(1室) 室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-2221 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)364 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
77,460 税込85,206
当日出荷

設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-0718 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)192 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3294 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)437 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)30
1台
79,013 税込86,914
当日出荷

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3295 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)40 収納の目安ガロンビン(18本) 最大積載量(kg/台)70
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3298 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)40 収納の目安500ml薬ビン(126本) 最大積載量(kg/台)90
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。 プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4 トラスコ品番685-0719 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)50
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3297 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 収納の目安ガロンビン(12本) 最大積載量(kg/台)50
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3296 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 収納の目安500ml薬ビン(72本) 最大積載量(kg/台)70
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。 ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に 役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの 飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品トレー×15、仕切板×60、鍵×2、上下連結金具×4 トラスコ品番685-0717 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数5 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)80
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエステンレス薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など グリーン購入法適合 セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可) 材質SUS304No.4仕上げ 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエステンレス薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
569,800 税込626,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエバーチカル薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304ヘアーライン仕上げ 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新光化成塩ビ製小型薬品保管庫
エコ商品
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR) 質量(kg)6 構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1 外寸(mm)370×255×260 収納数500mL×12本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。 適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
1枚
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。
材質SUS304 質量(kg)16 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×450×235 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
40日以内出荷

1セット(4枚)
2,688 税込2,957
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304No.4仕上げ 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 通気孔あり
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東製作所食器戸棚片面引違戸
エコ商品
上下2段分離式のステンレス戸棚です。
グリーン購入法適合 材質ステンレス(SUS430) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 脚高(mm)100 有効高さ(mm)850/段(中板上下可変) 高さ(mm)外寸/内寸1800/1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)