カテゴリ

  • 農具(13)
  • 厨房用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「藁切り」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式押切器 松尾刃物製作所固定式押切器松尾刃物製作所(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
自動押切器 松尾刃物製作所自動押切器松尾刃物製作所(28件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
万能プロカッター 松尾刃物製作所万能プロカッター松尾刃物製作所(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り刃渡り(mm)360
押切り 台付 SENNARI押切り 台付SENNARI
16,900税込18,590
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。
用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。柄長さ(mm)180刃長(mm)120材質台座・柄:天然木材質(刃)全鋼
ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズガーデンシュレッダ京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです ●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ) ●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050取扱説明書(1.53MB)
オールカッター ウエダ製作所オールカッターウエダ製作所(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼
自動押切 コンヨ自動押切コンヨ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。刃渡り(mm)約300全長(mm)約450
定置カッター 大竹製作所定置カッター大竹製作所
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
ワラ・剪定枝・タバコ残幹の切断に信頼の実績! 切れ味・喰い込み・耐久性抜群!低重心・低振動の安定性能に加え、 ワンタッチフレームオープンでメンテナンスがさらにラクになりました。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)67全長×全幅W×全高(mm)1640×460×845主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
スチール裁断機 オープン工業スチール裁断機オープン工業(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚材質テーブル:鉄板細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
自動押切 鋼付 カネコ総業自動押切 鋼付カネコ総業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm)300台座寸法(mm)670×120
YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCEYARD FORCE 枝シュレッダーYARD FORCE(13件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
収穫カッター ウエダ製作所収穫カッターウエダ製作所
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
収穫した野菜の切り落としにとても便利です。下の台にスチール板を使用しているので、丸洗いOK。押切としても使用できます。
用途園芸・収穫用。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼
フラワーカッター ウエダ製作所フラワーカッターウエダ製作所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。材質(刃)ステンレス刃物鋼
自動押切器 替刃 松尾刃物製作所自動押切器 替刃松尾刃物製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
麻かたなわ 阪中緑化資材麻かたなわ阪中緑化資材
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ハサミで切りやすく能率良く作業できます。 豊かな経験と実績が生み出した革命的な麻かたなわは以前の藁縄紙ロープに代わり耐久性は2倍有り(細いものではローコスト)資材はオール天然材料を使用し化学繊維は使って居りません。
よせ切り君 ウエダ製作所よせ切り君ウエダ製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。刃渡り(mm)230全長(mm)480寸法(mm)台:180×295×310~545材質(刃)ステンレス刃物鋼
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし 豊稔企販味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし豊稔企販(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁ほか
当日出荷
用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切りトラスコ品番406-7169材質420jⅡ幅(mm)140奥行(mm)650刃渡り(mm)360
らくらくカッター 松尾刃物製作所らくらくカッター松尾刃物製作所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
のしもち切り器 松尾刃物製作所のしもち切り器松尾刃物製作所(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
厚みは自在ワンタッチ! 女性でも楽に切れます。 厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに刃渡り(mm)260寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155材質(刃)複合鋼材アズワン品番64-8284-10
固定式押切器 替刃 松尾刃物製作所固定式押切器 替刃松尾刃物製作所
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
マツオ 固定式押切器用の替刃です。
最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所最高級自動押切器 超スライドカッターウエダ製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
25日以内出荷
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)