カテゴリ

  • 建築金物(161)
    • 平儀星丁番(54)
    • 旗丁番(20)
    • 自由丁番(10)
  • 機構部品(154)
    • 平蝶番(99)
    • 長蝶番(ピアノ蝶番)(8)
    • 抜き差し蝶番(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 制御機器(10)
  • 厨房用品(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「蝶番 鉄」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄蝶番 ハイロジック鉄蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
349税込384
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)鉄 重量蝶番APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1セット(2個)
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジックPEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)ハイロジック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2枚)
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット蝶番 ハイロジックキャビネット蝶番ハイロジック(6件のレビュー)
619税込681
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
スライド蝶番C ハイロジックスライド蝶番Cハイロジック(21件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
面付127丁番 キンマツ面付127丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鉄製ヒンジピン ホシモト鉄製ヒンジピンホシモト
24税込26
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
鉄旗丁番 WAKI(和気産業)鉄旗丁番WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
自由丁番両開き フジテック・ジャパン自由丁番両開きフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス/調整棒
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)
109税込120
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質仕上生地
鉄薄口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄薄口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄旗蝶番FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
889税込978
1箱(2枚)
当日出荷
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質仕上生地ねじ穴数0
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
鉄製特厚溶接蝶番生地 TRUSCO鉄製特厚溶接蝶番生地TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷
材質鉄(SPCH)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ウエスタン蝶番 EB柄横型 ハイロジックウエスタン蝶番 EB柄横型ハイロジック
1,398税込1,538
1袋(2枚)
欠品中
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質寸法(mm)78×152種類ウエスタン蝶番仕上銅古美メッキ使用ビス(mm)3.5×16×5本
ストップ付ステー左右 WAKI(和気産業)ストップ付ステー左右WAKI(和気産業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付きタイプS-21
鉄製2管蝶番 ホシモト鉄製2管蝶番ホシモト
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番ジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
への字丁番 WAKI(和気産業)への字丁番WAKI(和気産業)
849税込934
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)TRUSCO
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
平蝶番(片側ピン無) 信和自動車工業平蝶番(片側ピン無)信和自動車工業(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄生地品形状片側ピン無寸法(幅W×厚さ)4.5×90
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
バネ蝶番 両開 ハイロジックバネ蝶番 両開ハイロジック(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2枚)
当日出荷
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質幅(mm)44ねじ穴数6
カラー蝶番 ハイロジックカラー蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質種類平蝶番
キャビネット丁番左右 WAKI(和気産業)キャビネット丁番左右WAKI(和気産業)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番付属品取付けビス付き