カテゴリ

  • 機構部品(157)
  • 建築金物(10)
  • 医療(5)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)

「裏丁番」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番(ルーズピン)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
94税込103
1個
6日以内出荷から42日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番ジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
隠しフリーストップヒンジ 栃木屋隠しフリーストップヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=20 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
トラック専用 洗車ブラシ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック専用 洗車ブラシJB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
ブラシが細部まで入り込み、隅々までスピーディーに洗える。工具箱や蝶番の裏側など、スポンジで洗いにくい部分もラクラク。コーティング施工車の塗装面やメッキ部にも優しく洗える。握りやすい極太グリップで疲れにくい。
用途トラック専用 ボディーが洗えるやわらかブラシ!危険物の類別非危険物関連資料(1.27MB)
ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
822税込904
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
木製ツインフレーム ナカバヤシ木製ツインフレームナカバヤシ(1件のレビュー)
929税込1,022
1枚
5日以内出荷
2面タイプです。
ブラウン材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)RoHS指令(10物質対応)対応
L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
4日以内出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス裏蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
扉用隠し蝶番 栃木屋扉用隠し蝶番栃木屋(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
U曲げ裏蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)U曲げ裏蝶番(L1=65)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
丁番裏板 SYS(シブタニ)丁番裏板SYS(シブタニ)
109税込120
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズ MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズMTセキュリティジャパン
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチック製の為、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 設置場所や用途によって自由に組み合わせ、フレキシブルな収納が可能です。 ヒンジ部分は差し込むだけで、組み立てがさらに簡単に 角は丸みの帯びたデザインで、安心・安全な設計 独特な蝶番構造と扉の裏カバーによる強化構造で、耐久性にも優れています。 万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)
材質ABS・IPSタイプ1人用取手(鍵無)
門扉用折戸丁番裏板 TOEX(LIXIL)門扉用折戸丁番裏板TOEX(LIXIL)
699税込769
1個
7日以内出荷
適合シリーズアメリカン、アルクレア、アルクレア(旧)、アルフェア、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)88種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)40仕上光沢バレル研磨幅W(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
U型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番1型TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t1.8)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
963税込1,059
1個
当日出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,162税込1,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
面付旗丁番裏板 222-76-BPC 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPC末広金具(SUEHIRO)
179税込197
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60
面付旗丁番裏板 222-76-BPA 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPA末広金具(SUEHIRO)
139税込153
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)3.2仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60ねじ穴数3
面付旗丁番裏板 222-4S-BPA 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-4S-BPA末広金具(SUEHIRO)
99税込109
1個
5日以内出荷
材質SPCC板厚(mm)2.3仕上ユニクロ縦(mm)24横(mm)66
面付旗丁番裏板 222-127-BPA 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-127-BPA末広金具(SUEHIRO)
199税込219
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)4.5仕上ジンクロメート縦(mm)30横(mm)75ねじ穴数5
面付旗丁番裏板 222-76-BPB 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPB末広金具(SUEHIRO)
87税込96
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)15横(mm)54ねじ穴数5
トロカバー付丁番裏板 SYS(シブタニ)トロカバー付丁番裏板SYS(シブタニ)
209税込230
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
ウッディトリオ 15角 L判 万丈ウッディトリオ 15角 L判万丈
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
外寸(mm)512×168×13(見開き時)内寸(mm)150×150(3面同様)窓寸法(縦×横)(mm)143×143(3面同様)質量(g)380適合サイズL判木目材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製付属品マット3枚付 [L判窓寸] 79×117mm×3枚仕様横置きのみ
ウッディトリオ 2L/ポスト/L判 万丈ウッディトリオ 2L/ポスト/L判万丈
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
外寸(mm)421×146×13内寸(mm)[左]89×127、[中央]178×127、[右] 89×127寸法(mm)【窓】[左]82×120、[中央]171×120、[右]82×120質量(g)250適合サイズL判/ポスト判/2L判木目材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製付属品マット1枚付 [ポスト判窓寸] 142×92mm仕様横置きのみ
ステンレス 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
面付旗丁番裏板 222-127-BPB 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-127-BPB末広金具(SUEHIRO)
219税込241
1個
4日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)4仕上ジンクロメート縦(mm)28横(mm)100ねじ穴数5
ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)TAKIGEN(タキゲン)
859税込945
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。表面仕上げ生地
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
欠品中
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161
旗丁番用裏板(K-34・K-34A用) APLUS(クマモト)旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)APLUS(クマモト)
269税込296
1枚
3日以内出荷
材質SPCC板厚(mm)3種類旗丁番仕上クロメート
ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000)TAKIGEN(タキゲン)
5,624税込6,186
1個
4日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
裏蝶番1型(L=50 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=50 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061