カテゴリ

  • 厨房用品(31)
    • 食品成型機類(19)
    • 麺類機器(2)
  • 卓上消耗品(9)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「製麺機」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラスアトラスパスタマシーン ATL-150アトラス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
鉄鋳物 製麺機 池永鉄工鉄鋳物 製麺機池永鉄工
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
電動パスタマシン アトラスモーター アトラス電動パスタマシン アトラスモーターアトラス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152電源単相100V 50/60Hzローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145コード長さ(m)2切断幅(mm)1.5、6.5厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)付属品固定金具消費電力(W)100材質スチールクロームメッキTKG品番9-0407-1001TKG品番(2017)6-0369-0701
アトラスパスタマシーン ATL-150専用カッター アトラスアトラスパスタマシーン ATL-150専用カッターアトラス(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質スチール種類交換カッター
アトラスパスタマシーン 部品 標準刃 アトラスアトラスパスタマシーン 部品 標準刃アトラス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
インペリア電動パスタマシーン パスタプレスト インペリアインペリア電動パスタマシーン パスタプレストインペリア
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270消費電力(W)85電源単相100Vローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150コード長さ(m)約1.8TKG品番9-0408-0101TKG品番(2017)6-0370-0101
インペリアパスタマシーンSP-150用 マカロニ インペリアインペリアパスタマシーンSP-150用 マカロニインペリア
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108投入口の隙間(mm)108TKG品番9-0408-0601TKG品番(2017)6-0370-0401
クリンスイMP02-4用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイクリンスイMP02-4用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
木製 麺切カッター 12型 ウエダ製作所木製 麺切カッター 12型ウエダ製作所
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180TKG品番9-0398-0301TKG品番(2017)6-0360-0301
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン アトラスアトラス プレミアムカラーパスタマシーンアトラス
21,980税込24,178
1個
欠品中
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
アンパンマン ベビースプーン&フォーク(ステンレス) LEC(レック)アンパンマン ベビースプーン&フォーク(ステンレス)LEC(レック)
739税込813
1セット
7日以内出荷
お子様の食べたい気持ちをサポートするキャラクター付きのスプーンとフォークセットです。かわいいアンパンマンと楽しくお食事できます。スプーン・フォークの柄にキャラクターを刻印しています。印刷とちがい使っているうちに消えてしまうことがありません。お子様の小さな手でも握りやすい太めのグリップです。えんぴつ持ちにも移行しやすいくびれ形状。耐久性に優れ、汚れが落としやすく衛生的なステンレス製です。スプーンはすくいやすくお口に入れやすい形状。フォークはうどんやスパゲッティなども刺しやすく麺が落ちにくいギザギザの刃の形状で、先端が丸いタイプです。対象年齢は1歳頃からキッズまで長く利用できます。日本製。食洗機・煮沸消毒OK(ケースを除く)。丈夫で薄いステンレスなので食べ物をすくいやすく、刺しやすくなっています。品番:A00144は持ち運びに便利なケース付きです。性別を選ばず、男の子も女の子も大好きなアンパンマンです。
用途子供用カトラリー。2本セット形状ティースプーン適合年齢(歳)1才頃から食器の種類子供用食器商品タイプスプーンフォーク2本
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ食品機械用潤滑スプレー NSF 3Hモノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
風流庵ステンレス ベストコ風流庵ステンレスベストコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手軽に手打ち麺づくりが楽しめる 刃の種類:両刃 食洗機不可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木幅(mm)約95全長(mm)約235高さ(mm)20質量(g)約211種類麺切包丁刃渡り(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ぐる麺取り箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ぐる麺取り箸アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。 (商標登録済・意匠登録済) 持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。洗浄機対応。
材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20全長(mm)300呼び寸法(cm)30
インペリアパスタマシーンSP-150用 ラビオリ インペリアインペリアパスタマシーンSP-150用 ラビオリインペリア
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ
付属品2連カッター、104mm幅ブラシ間口W×奥行D×高さH(mm)150×110×110投入口の隙間(mm)140×50TKG品番9-0408-0501TKG品番(2017)6-0370-0301
インペリア 手動 パスタマシン インペリアインペリア 手動 パスタマシンインペリア
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm材質スチール・クロームメッキ仕上質量(kg)10.5外寸(mm)300×218×H245
アクシャル スケール除去剤 花王アクシャル スケール除去剤花王(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(5kg)
当日出荷
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸容量(kg)5
シンプル・ウェア ステンレス製パンチングストレーナーザル パール金属シンプル・ウェア ステンレス製パンチングストレーナーザルパール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。パスタ等麺の湯切りに!型くずれしにくいパンチングストレーナーザル
材質ステンレス鋼
シト シーバイエスシトシーバイエス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5L×2本)
4日以内出荷
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤液性酸性
ゆで麺一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゆで麺一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。安全性も高い為、中和剤などもいりません。麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。
用途麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。?成分高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性酸性タイプ内容量(kg)2
業務用浄水器 クリンスイ 三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器 クリンスイ三菱ケミカル・クリンスイ
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
用途雑菌、塩素、臭い除去用材質ステンレス質量(kg)1.7(満水時:3.0)流量(L/min)8使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794000
シンプル・ウェア ステンレス製ストレーナーザル パール金属シンプル・ウェア ステンレス製ストレーナーザルパール金属
1,198税込1,318
1個
欠品中
食器洗い乾燥機対応。パスタ等麺の湯切りに!
材質ステンレス鋼メッシュ14メッシュ
卓上トング 貝印卓上トング貝印
659税込725
1本
3日以内出荷
卓上のお鍋の取り分けに便利な、麺をつかんで汁もすくえるトングです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度160℃)寸法(mm)約250×90×60質量(g)約65
卓上ゆで麺器 タニコー卓上ゆで麺器タニコー
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番102-3862高さ(mm)400奥行(mm)450間口(mm)440
スライド式 麺切台 福井工作所スライド式 麺切台福井工作所
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。
材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157TKG品番9-0398-0501TKG品番(2017)6-0360-0501
スライド式 麺切機 EBM(江部松商事)スライド式 麺切機EBM(江部松商事)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
外寸(mm)麺台寸法:幅920×奥行280刃渡り(mm)270EBM品番582700
アトラス カラーラインパスタマシン アトラスアトラス カラーラインパスタマシンアトラス
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
外寸(mm)200×200×H155質量(kg)約3幅(mm)(最大麺帯)145付属品カッター(1.5mm/6mm)
ヌードルコンテナー THERMOS(サーモス)ヌードルコンテナーTHERMOS(サーモス)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
麺に対応した新しいお弁当箱! スープジャーと汁漏れしにくい容器がセット 断熱構造の専用ポーチ付(手洗いOK) 樹脂部品は食洗機対応
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン容量(mL)360エコマーク認定認定本体質量(g)500寸法(cm)18×11×15保冷効力(℃)(ポーチなし)10以下(6時間),(ポーチあり)10以下(6時間)口径(Φcm)4.9エコマーク認定番号10 146 010
麺もすくえるミニスプーン 貝印麺もすくえるミニスプーン貝印
279税込307
1本
3日以内出荷
卓上のお鍋の取り分けに便利な、麺もすくえるミニスプーンです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン長さ(mm)約210寸法(mm)約210×70×55質量(g)約35耐熱温度(℃)160
漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ ホームテイスト漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさホームテイスト
12,980税込14,278
1袋
3日以内出荷
紙すさを混ぜて塗る「紙すさ漆喰」は、江戸時代より続く伝統的な工法です。麻すさと比べると、繊維が細かく、色も白いことから漆喰の「ノロ」掛けと言われるうす塗りに適したすさです。繊維の保水性も良く、柔らかいのに強靭な繊維は、大津磨きなどにも使われております。「本紙すさ」は、昔ながらの伝統の紙すさの原料でもある【和紙】に使われるコウゾ繊維をほぐし使いやすくした物です。コウゾは、強靭で繊維も細かく、色も白いことから漆喰のスサに最適です。
用途(1)本品を、軟らかくなるまで水に漬けて置きます。 (2)水分を絞り、麺棒などで叩いてほぐします。 (3)十分に叩いたら再度水に戻し、攪拌機で攪拌します。 (4)どろどろに解ければ完成です。 漆喰などに少しずつ入れてお使い下さい。容量(g)300成分楮繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
麺釜クリーナー カンダ[厨房用品]麺釜クリーナーカンダ[厨房用品](1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個(4L)ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやかごにできる水垢、食器洗浄機の水垢を強力分解除去! かごなどなかなか落ちないこまかな所もスッキリきれい!!強力分解除去で清掃時間を短縮!!
用途麺釜やかごに付着する水垢除去。食器洗浄機内の水垢除去成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・リン酸・クエン酸・スケール分解剤繰り返し・詰め替え対応
はごろも Carboff ロングパスタ 240gx30 はごろもはごろも Carboff ロングパスタ 240gx30はごろも
11,980税込12,938
1セット(240g×30個)
3日以内出荷
おいしい、うれしい、低糖質タイプのパスタです。糖質50%オフ、100g当り糖質27.3gの低糖質パスタで、高圧押出成形機で製造し、デュラム・セモリナ100%のスパゲッティに近い美味しさに仕上げました。ゆで時間は13分で、麺の太さは1.4mm、食べたい量に調整しやすい240gです。
保存環境常温入数1セット(30個入)
デュール 18-8ステンレス製カップスープスプーン(サテン仕上) パール金属デュール 18-8ステンレス製カップスープスプーン(サテン仕上)パール金属(1件のレビュー)
289税込318
1本
3日以内出荷
スープがすくえる。麺がすくいやすい波型形状。食器洗い乾燥機対応。
材質18-8ステンレス鋼質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×40×15
のぼり つけ麺 P・O・Pトレーディングのぼり つけ麺P・O・Pトレーディング
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
麺切台 豊稔企販麺切台豊稔企販(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
材質台:アルミ、刃:ステン鋼
千寿丼 大 TFD-140シリーズ スリーライン千寿丼 大 TFD-140シリーズスリーライン
25,980税込28,578
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
千寿丼 小 TFD-135シリーズ スリーライン千寿丼 小 TFD-135シリーズスリーライン
19,980税込21,978
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
紙音飯器 布目刺子 HPH-108シリーズ スリーライン紙音飯器 布目刺子 HPH-108シリーズスリーライン
34,980税込38,478
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
仕様●色:布目刺子●サイズ(mm):100×95●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:400cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
小吸物椀 身 黒/内朱 HPS-104MBKシリーズ スリーライン小吸物椀 身 黒/内朱 HPS-104MBKシリーズスリーライン
69,980税込76,978
1袋(40個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):100×66●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:260cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
千寿丼 中 TFD-137シリーズ スリーライン千寿丼 中 TFD-137シリーズスリーライン
22,980税込25,278
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
製麺機特集