カテゴリ

  • 洗車・清掃(104)
    • カーコーティング/ワックス(12)
    • ガラスコーティング(75)
    • カーシャンプー(7)
    • タイヤワックス/レザーワックス(3)
    • ガラスクリーナー(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
    • 自転車用クリーナー(1)
  • 洗剤・除去剤(11)
    • ガラスクリーナー(3)
  • 科学研究・開発用品(447)
    • 実験研究用フィルムシート(2)
  • ヘルスケア(7)
    • 皮膚保護クリーム(1)
  • 研磨材(5)
    • 研磨粒・砂・ペースト(5)
  • 医療(104)
  • 安全保護具(54)
  • 塗料(53)
  • 防犯用品(27)
  • 家電(24)
  • 厨房用品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 清掃用品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 日用品(12)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 作業服(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 理美容(2)
  • 測定用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「親水」の検索結果

1,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キイロビン ミラクリア PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン ミラクリアPROSTAFF(プロスタッフ)(10件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤! 雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場! 作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。 しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。 これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1危険物の類別非危険物特性親水性
エバーズコーティング剤 親水 EVERSエバーズコーティング剤 親水EVERS(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(150mL)
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウガラスコート フラッシュリーβモノタロウ(329件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ガラコミラーコートZERO SOFT99ガラコミラーコートZEROSOFT99(47件のレビュー)
779税込857
1個(40mL)
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用タイプスプレータイプトラスコ品番820-6921危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
ゼロウォーター シュアラスターゼロウォーターシュアラスター(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)ほか
当日出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し対応ボディー色全色仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物
拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス拭き取り不要 親水シャンプークリスタルプロセス
3,998税込4,398
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性性質撥水危険物の類別非危険物
ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Si-700クリスタルプロセス(177件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
洗浄&超親水コーティング ナノミラーコート ノーリス洗浄&超親水コーティング ナノミラーコートノーリス
4,798税込5,278
1本(260g)
当日出荷
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。 コーティング後の乾燥は不要 入浴時に水をかけるだけで曇りを防止 水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め液性中性成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水繰り返し・詰め替え対応
エクスクリア 超撥水ミラーコート カーメイトエクスクリア 超撥水ミラーコートカーメイト(4件のレビュー)
759税込835
1本(80mL)
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ質量(g)92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.072LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
エーワンコート ニューホープエーワンコートニューホープ(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。 撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。
用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。種類O/W型エマルジョンタイプ危険物の類別非危険物
ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセスハイテクX1 ボディーコート剤-8500クリスタルプロセス(33件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(200mL)
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる)ケロデックス クリーム佐鳴(さなる)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)ほか
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 ※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
ゼロプレミアム シュアラスターゼロプレミアムシュアラスター(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(150mL)ほか
当日出荷
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ耐久性約6ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色特性艶・光沢
【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候容量(kg)3 or 15主な用途金属塗布方法ウールローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
ゼロウォータースライダー シュアラスターゼロウォータースライダーシュアラスター
1,098税込1,208
1個(750mL)
4日以内出荷
水引き効果により洗車後の水滴残りを抑え、拭き取りの手間を軽減。爽やかな香りに包まれる新しい洗車体験を。洗車が楽になる『水引きシャンプー』”水引き効果”により洗車後の水滴残りを低減。拭き取りの手間をほとんど必要としないため、日中の暑い時間帯でもシミができにくく、快適に作業が行えます。簡単・スピーディーな洗車体験で、新たな顧客層の開拓につながります。コーティング施工車・全塗装色に対応ノーコンパウンド・中性処方で、塗装やコーティングを傷めずにやさしく洗浄。ワックスやコーティング被膜を落としません。洗車をしながらリラックス清潔感と自然な爽やかさを感じる『ハーバルグリーンの香り』で、洗車中も快適に。ゼロウォーターとの相性抜群親水性のゼロウォーター施工車に使用すると、水引き効果がさらにアップ。洗うほどにスーッと水が引く、感動の仕上がりを体感いただけます。
危険物の類別非危険物
フクピカ 4.0 SOFT99フクピカ 4.0SOFT99(24件のレビュー)
499税込549
1袋(12枚)
当日出荷
コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。※親水性のコーティングに使用した場合は一時的に撥水性となります。3層ハイブリッドシー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。シー卜表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムースな拭き心地です。初めての方にも用途・機能・効果がひと目で分かるパッケージデザインを採用しました。
トラスコ品番773-6347質量(g)315シートサイズ(mm)300×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×35危険物の類別非危険物
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)ミドリ安全(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア)HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)Merck(メルクミリポア)
119,800税込131,780特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズMDI
23,980税込26,378
1パック(100個)
当日出荷
HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HPADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(50個)
当日出荷
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60
接着剤転写テープ アズワン接着剤転写テープアズワン
8,990税込9,889
1セット(10枚)
当日出荷
各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
プラディスク Puradisc シリンジフィルター Whatman(ワットマン)プラディスク Puradisc シリンジフィルターWhatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1個(50個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
シリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入 MACHEREY NAGELシリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入MACHEREY NAGEL
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷
親水性の多目的PETフィルターで、非極性溶媒・極性溶媒のどちらにも適しています。 HPLCフィルターとして、特に水と有機溶媒の混合物への使用に適しています。 印字もしくは色によって孔径とフィルター材質の識別が可能です。
材質フィルター/PET、ハウジング/PP
ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入VIOLAMO(ビオラモ)
38,200税込42,020
1箱(20袋×10個)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19ホール(Φmm)15アズワン品番4-2673-01
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコアルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)エスコ
31,200税込34,320
1箱(10kg)
当日出荷
5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)アズワン品番65-2108-90
シリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入 MACHEREY NAGELシリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入MACHEREY NAGEL
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
材質フィルター/セルロース、ハウジング/PP
ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,490税込2,739
1袋(10枚)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
ART 10 リーチ 2140シリーズ Thermo Fisher ScientificART 10 リーチ 2140シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(10パック×96本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)43.3
液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
ART 1000XL LR 2179-05シリーズ Thermo Fisher ScientificART 1000XL LR 2179-05シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(8パック×96本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)88.9フィルターあり
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
マイクロファイバーワイプ モノタロウマイクロファイバーワイプモノタロウ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
材質ポリプロピレン100%、不織布厚さ(mm)0.45(±0.08)シートサイズ(mm)310×350目付(g/m2)70(±7)
セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン 富士印セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン富士印(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(375g)ほか
7日以内出荷
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他危険物の類別非危険物
キイロビン クイックマジックゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン クイックマジックゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
859税込945
1本(54g)
当日出荷
油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。 手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。 手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。 同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。 古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
適合油膜・被膜危険物の類別非危険物
液体ガラピカ(強力) ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(強力)ミリオン・ジオサービス(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。 特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に 建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に 磁器タイル・石材など適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材タイプ強力タイプ効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
水もれキャッチャー 水吸隊 MISM水もれキャッチャー 水吸隊MISM
1,698税込1,868
1本(1本)
当日出荷
1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。
用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。トラスコ品番557-1152材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン長さ(mm)1000幅(mm)125厚さ(mm)約35対応水用吸水量(L)約2繰り返し・詰め替え対応
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
...