カテゴリ

  • 建築金物(13)
    • サドルバンド(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • 配管サドルバンド(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • Uボルト・コ型ボルト(3)
  • 農業・園芸資材(9)
    • 水栓柱・立水栓(8)
  • バッテリー・電装(3)
    • ステー(連結/取付金具)(3)
  • 農業機械(28)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • ヘルスケア(15)
  • 安全保護具(13)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角バンド」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型バンド止 ハイロジック角型バンド止ハイロジック(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5仕上ユニクロメッキ
ユニクロ角サドルバンド ハイロジックユニクロ角サドルバンドハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類角サドル材質/仕上鉄/ユニクロ
角バンド合せ ハイロジック角バンド合せハイロジック(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ステン角サドル アカギステン角サドルアカギ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
SUS304製です。
種類角サドル寸法(Φmm)5.0
角サドル アカギ角サドルアカギ(7件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用種類角サドル
タルキオサエ ハイロジックタルキオサエハイロジック(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCOジョイント金具19型CステンレスTRUSCO(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
足長コ型ボルトナット WAKI(和気産業)足長コ型ボルトナットWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
コの字ボルト 水本機械製作所コの字ボルト水本機械製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)コ型ボルトセットWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
エッジボードG もりや産業エッジボードGもりや産業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
カーポート用雨樋 角型サドルバンド受 アイモニカカーポート用雨樋 角型サドルバンド受アイモニカ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ45型付属品ビス寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ モノタロウ角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプモノタロウ(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部のワイヤーを立てることでしっかり自立します。収納時にはコンパクトに折りたたみ出来るので収納場所に困りません。ハンドル付きなので持ち運びに便利です。
用途工具などの収納材質オックスフォード布幅(mm)485質量(kg)0.85高さ(mm)250奥行(mm)285耐荷重(kg)10折りたたみ寸法(mm)約90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×260×250
ブーツバンドクランププライヤー モノタロウブーツバンドクランププライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム
PPバンド用角あて TRUSCOPPバンド用角あてTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(200個)
当日出荷
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。 梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。トラスコ品番195-2371幅(mm)55材質/仕上ポリプロピレン(PP)ナチュラル高さ(mm)30質量(g)680適合バンド幅(mm)12~19アズワン品番64-8576-46
角当て L型アングル 紙製 モノタロウ角当て L型アングル 紙製モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1束(50本)ほか
当日出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5アメゴム
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
エンジン肩掛式刈払機 ゼノアエンジン肩掛式刈払機ゼノア(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーションステンレス角サドルバンド昭和コーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
ジョイント金具19型C TRUSCOジョイント金具19型CTRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型C材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3αミドリ安全(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)415規格国家検定合格品
【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライトWUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2尾崎亀商店
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
厚さ(mm)2材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
ジョイント金具24型(スチール)SPB TRUSCOジョイント金具24型(スチール)SPBTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型SPB材質スチール穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ排気量(mL)25.4レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エッジボード TRUSCOエッジボードTRUSCO
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
自在バンドABT アサバ自在バンドABTアサバ(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト GENTOSGTシリーズ リフレクターレンズヘッドライトGENTOS
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能リフレクターレンズでワイドな照射角後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)192寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約430~200照射距離(m)約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8~20IP等級66落下耐久(m)2
ブーツバンドカシメツール モノタロウブーツバンドカシメツールモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)
904 プラバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
PPバンド用角あて(20個入) TRUSCOPPバンド用角あて(20個入)TRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1セット(20個)
当日出荷
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19