カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角錐」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ円錐 泰豊トレーディングアルミ円錐泰豊トレーディング
429税込472
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
UK 18-8ピラミッド ボンブ型 UK(三宝)UK 18-8ピラミッド ボンブ型UK(三宝)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
品名・タイプボンブ型
61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個) エスコ61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA109NP
マトファー ステンレス ピラミッド マトファーマトファー ステンレス ピラミッドマトファー
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
品名・タイプ焼き菓子型
強力穴あけ錐 SK11強力穴あけ錐SK11(9件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220
真鍮円錐 泰豊トレーディング真鍮円錐泰豊トレーディング
729税込802
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
円錐プラグ 岩田製作所円錐プラグ岩田製作所(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
四角錐ポンチ ANEX四角錐ポンチANEX
999税込1,099
1本
当日出荷
石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30
円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所円錐プラグA(EPDM)岩田製作所(2件のレビュー)
149税込164特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
ピラマット 協和産業(マット)ピラマット協和産業(マット)
29,980税込32,978
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
万能キリ Mokuba(小山刃物製作所)万能キリMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。全長(mm)200質量(g)100
ENDO18-8アルゴン三角ピラミッド ホワイトサムENDO18-8アルゴン三角ピラミッドホワイトサム
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
溶接方法アルゴン溶接材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプボンブ型
ポンチ錐 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ポンチ錐Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
テーパー型フランジ付きホッパー SUGICO(スギコ)テーパー型フランジ付きホッパーSUGICO(スギコ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ390×Φ176×H360質量(kg)1.9板厚(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)ベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
銅円錐 泰豊トレーディング銅円錐泰豊トレーディング
2,498税込2,748
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
角キリ Wera角キリWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。全長(mm)199トラスコ品番411-7221質量(g)79.2軸長(mm)107刃先角キリ
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
四方錐 大五郎四方錐大五郎
499税込549
1個
当日出荷
細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。全長(mm)280質量(g)25刃長(mm)45柄長さ(mm)235
まめ三ツ目錐 大五郎まめ三ツ目錐大五郎
599税込659
1個
5日以内出荷
釘などの下穴あけに使用する三ツ目錐。より小さな穴あけが可能。片手でも作業ができる小さい三ツ目錐。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。
用途穴あけ作業に。全長(mm)170質量(g)11刃長(mm)35柄長さ(mm)135
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ピンを0.2mmで並べた平行角錐ピンタイプ 先端(先ピン9771-90)はお客様にて交換可能です。
用途60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け仕様分岐~リード間:260mm全長(mm)850プローブ長(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ目錐 大五郎三ツ目錐大五郎
499税込549
1個
5日以内出荷
一定の径の穴あけに。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。全長(mm)290質量(g)29刃長(mm)55柄長さ(mm)235
DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10 カツイチDECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10カツイチ
199税込219
1袋(7個)ほか
6日以内出荷
リグったまま簡単にウェイトUPが可能なネイルシンカー *ワームに埋め込んでウェイトUPが可能な、ネイルタイプシンカー。 *刺しやすく抜けにくい、四角錐フォルムを採用。 *ギザギザに沿ってニッパー等でカットすれば、約0.2~0.3g単位でウェイトの微調整が可能。 *高比重で純度の高い鉛を使用。ニッパー等でカットしやすく、手で曲げることが可能。様々なシチュエーションに対応。
用途ワームに突き刺して使用できるネイルタイプのシンカーです。スイミングバランスの安定化や、フォールスピードを変えるといった微調整が可能。ストレートワームを使用したネコリグはもちろん、シャッドテールやスイムベイトにも最適!キャスト時のすっぽ抜けを軽減する角ばったデザインを採用。Silver
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568アズワン品番67-2200-55
96穴ディーププレート 1入×20 TGK(東京硝子器械)96穴ディーププレート 1入×20TGK(東京硝子器械)
13,100税込14,410
1箱
6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
新トライアングル(内側ビニール付) SG Wonder zone新トライアングル(内側ビニール付)SG Wonder zone
579税込637
1個
9日以内出荷
アイアンのスタンドに逆三角錐のカゴ付
材質柳・鉄
充角錐ノズル SUS303製 オス いけうち充角錐ノズル SUS303製 オスいけうち
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類充角錐常用圧力(MPa)0.2
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充角錐ノズル SUS303製 メス いけうち充角錐ノズル SUS303製 メスいけうち
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
噴霧調整100°種類充角錐常用圧力(MPa)0.2
充角錐ノズル SSXPシリーズ いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズいけうち
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
さくっとうまい納豆スナック(梅味) ヤマダフーズさくっとうまい納豆スナック(梅味)ヤマダフーズ
1,998税込2,158
1セット(42g×3袋)ほか
翌日出荷
納豆メーカーがこだわる厳選素材のお菓子!納豆のプロが自社製法で作り上げた素材本来の風味と美味しさを楽しめる納豆スナック。秋田県産の大粒大豆を使用し濃厚な旨みと豊かな味わいが特徴です。味付けは納豆にぴったりな醤油味とさっぱりとした梅味の2種類!個包装で食べきりサイズ!手軽に楽しめる三角錐型のパックに小分けされているので納豆がつまみやすく持ち運びにも便利!おやつやおつまみにはもちろんお土産にもぴったりです。フリーズドライ製法で栄養そのまま!フリーズドライ加工により納豆の栄養をぎゅっと凝縮!納豆菌も生きたままなのでヘルシーなおやつとしてもおすすめです。こんな方におすすめ!素材にこだわったお菓子を探している方大豆スナック納豆おやつが好きな方栄養たっぷりのヘルシースナックを求める方おつまみやお土産にぴったりのものを探している方。
用途個包装の開封後は一度で使い切ってください。本品は農産物を使用しているため素材の色に違いが出ることがありますが品質には問題ありません。個包装ごとの量目内容物の大きさにつきましてはばらつきがございますのでご了承ください。お気付きの点がございましたら袋など現物お取り置きの上ご連絡ください。
電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐 リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
三角錐 両刃 本多電子三角錐 両刃本多電子
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
さくっとうまい納豆スナック(醤油味) ヤマダフーズさくっとうまい納豆スナック(醤油味)ヤマダフーズ
1,998税込2,158
1セット(45g×3袋)ほか
翌日出荷
納豆メーカーがこだわる厳選素材のお菓子!納豆のプロが自社製法で作り上げた素材本来の風味と美味しさを楽しめる納豆スナック。秋田県産の大粒大豆を使用し濃厚な旨みと豊かな味わいが特徴です。味付けは納豆にぴったりな醤油味とさっぱりとした梅味の2種類!個包装で食べきりサイズ!手軽に楽しめる三角錐型のパックに小分けされているので納豆がつまみやすく持ち運びにも便利!おやつやおつまみにはもちろんお土産にもぴったりです。フリーズドライ製法で栄養そのまま!フリーズドライ加工により納豆の栄養をぎゅっと凝縮!納豆菌も生きたままなのでヘルシーなおやつとしてもおすすめです。こんな方におすすめ!素材にこだわったお菓子を探している方大豆スナック納豆おやつが好きな方栄養たっぷりのヘルシースナックを求める方おつまみやお土産にぴったりのものを探している方。
用途個包装の開封後は一度で使い切ってください。本品は農産物を使用しているため素材の色に違いが出ることがありますが品質には問題ありません。個包装ごとの量目内容物の大きさにつきましてはばらつきがございますのでご了承ください。お気付きの点がございましたら袋など現物お取り置きの上ご連絡ください。
突き錐 リーマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)突き錐 リーマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端形状が四角錐のリーマー。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
六つ子 SENNARI六つ子SENNARI
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。
用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。刃幅(mm)200柄長さ(mm)1350刃長(mm)105材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼(鍛造成形)
96穴ディーププレート 8入×4 TGK(東京硝子器械)96穴ディーププレート 8入×4TGK(東京硝子器械)
20,380税込22,418
1箱
6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
関連キーワード
角錐特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 角錐